LED投光器 200W 広角 ワイド照射GOODGOODS(グッド・グッズ)当日出荷
・散熱性能に優れたアルミ合金を採用
・スタンドの最大調整角度を180度
・ステーはボルトで2点止めで強度アップ
・LEDだから省エネで抜群の明るさ!
・LEDは紫外線が少なく虫が寄り付きにくい
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・中~大型施設などに防水保護等級IP66(生活防水)消費電力(W)200全光束(Lm)約28000(光源の値に準ずる)コード長さ(m)約5セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質アルミニウム合金+強化ガラス質量(kg)約7.76周波数(Hz)50/60兼用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)375×375×115使用温度(℃)-20~45入力電圧(V)AC85-265ランプ効率(Lm/W)140発光色昼光色光源LEDチップ×400個芯数2色温度(K)6000保証期間1年台傾斜度(°)180RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)>80照射角度(°)約120
灯具用 投光器用 三脚スタンド 高さ調節可能 雲台付属 最大3台GOODGOODS(グッド・グッズ)当日出荷
・雲台を使用した場合、最大3台搭載が可能です(ライトの大きさや重量による)
・中央のボルトは、M8ボルト対応です。
・最長1850mmまで高さ調節が可能です
・雲台を使用せず中央に取付も可能です。(M8ボルト)
・ライトを高い場所から照射する事で、エリアライト・スタンドライトとして活用できます。
用途0仕様固定部:3箇所セット内容三脚スタンド主軸×1、雲台×1、ノブボルト×3、スプリングワッシャー×3、ワッシャー×3、ナット×2、取扱説明書材質鋳鉄質量(kg)約3.3寸法(幅W×高さH)(mm)最大1060×1850耐荷重(kg)約10対応機種【取付数量:1台(雲台中央)】LDT-56C、LD-85W、LD-90M、LD-102T、LDT-150、LDT-160、LD210、LD302、YC100-2、LDT-28G、LDJ-200K、LD-4T、LD420、LD-N20A、LD-307K、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ)】LDT-3E、LD-36T、LD105、LDT-5F、LDJ-50H、LD103、LD101、LD106、GY50W、LD-H6A、LDJ-100M、LD-N9H、YC30-N、GH40-L、GH40-S、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ、ボルト別途用意必要)】YC-15G、YC-48K、LD-36T、LDT-20、LD-75X、【取付数量:3台可(雲台上部に1台、雲台下部の左右に1台ずつ)】LD93-D、LDT-24A、LDT-35Bパイプ径(Φmm)38機能高さ調整&折りたたみ可能RoHS指令(10物質対応)対応