2分岐電源コード 防雨型 1500Wまで 2芯専用GOODGOODS(グッド・グッズ)5日以内出荷
・防雨型キャップ付きで屋外使用も可能。2台の投光器を同時接続できる2分岐コード
用途・屋外作業現場や建設現場、イベント会場などでライト2台を接続使用などに。長さ(mm)870規格コード:VCT1.25mm2 2芯対応機種LD-J6D 、 LD-30P 、 LD-5CP 、 LD-60CP 、 LD-100CP 、 SK-P30W 、 SK-P50W 、 SK-60ZJ 、 SK-100ZJ 、 CB-BL320W10K 、 CB-BL640W30Kコネクタ2個口防水仕様防雨型(キャップ付き)導体銅RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.87MB)取扱説明書(0.91MB)電圧×電流(VA)125/15(合計1500Wまで)
投光器用 5M延長コード 2芯 防雨型 キャップ付 屋内外兼用GOODGOODS(グッド・グッズ)5日以内出荷
・柔軟性のあるPVC被覆VCTコードで、扱いやすく耐久性があります。
用途・主にLEDライトや投光器の電源の延長や短距離配線などにおすすめです。材質PVC質量(g)740規格コード:VCT1.25mm2 2芯全長(m)5対応機種LD-30CP、LD-60CP、LD-5CP、LD-100CP、SK-P30W、SK-P50W、SK-60ZJ、SK-100ZJ導体銅RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.46MB) (1.59MB)取扱説明書(0.34MB)電圧×電流(VA)125/15(合計1500Wまで)