カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tyh-30wa」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソーラー充電式 LEDライト 30W 昼白色 夜間自動点灯 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    ソーラー充電式 LEDライト 30W 昼白色 夜間自動点灯

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ・ソーラーパネルに付属の電池に太陽光エネルギーを自動で充電します。 ・夜間暗くなると自動で点灯するから、防犯目的にも最適です。 ・パネル背面の電池ボックスをあけてバッテリーの抜き差し、交換が可能です。 ・コンセントが無いところでも手軽に設置、ご使用頂けます。 ・パネルとライトの線を繋げるだけで工事は不要です。
    用途玄関・お庭・エントランス・ガレージ・倉庫・駐輪場・駐車場・看板・畑・田んぼ・防犯・停電対策・防災グッズ・セット内容LEDライト、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A 5本、取扱説明書、保証書材質アルミニウム合金+強化ガラス消費電力(W)30全光束(Lm)3000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×169×31(ライト)、350×290×47(ソーラーパネル)光源LEDチップ×64個使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)点灯方式光センサー設置方式自立式充電時間(時間)約6~8電源タイプ充電式設置場所屋外充電方式a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。)効率ソーラーパネルTYH-5JB:4.5V~6.5V/15W、単結晶シリコンRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65点灯時間約6~12時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 延長コード 3m ソーラーライト専用 TYH-3M GOODGOODS(グッド・グッズ)

    延長コード 3m ソーラーライト専用 TYH-3M

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    【適応機種】TYH-5JB(ソーラーパネル)、TYH-15WT、TYH-20WE、TYH-30WA、TYH-34DW、TYH-40WG、TYH-50WK、TYH-G5A
    用途グッドグッズ製ソーラーライト専用延長コード適合TYH-50WK、TYH-G5ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 投光器・看板灯用アーム ブラケット 約90cm 黒 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    投光器・看板灯用アーム ブラケット 約90cm 黒

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    5,598税込6,158
    1本
    5日以内出荷
    ・強度が高い鉄材を使用しました。 ・シンプルなブラックデザインであらゆるライトにご使用頂けます。 ・アーム内部は空洞のパイプ形状となり、中にライトの電源コードを収納して取り付けが可能です。 ・静荷重試験実施済みです。 ・六角レンチ付属 ・灯具、投光器取付用アーム
    用途看板灯・壁面照明・店舗照明・ブース照明・看板照明適合機種(投光器)LDT-20、 LDT-24A、 LD75-X、 LDT-35B、 LDJ-50H、 LDT-5F、 LD93-D、 LD-102T、 LD-N9H、 LD-H6A、LDT-150、 LD-17X-MW、(ソーラーライト)TYH-20WE、TYH-30WA、TYH-34DW、TYH-50WKセット内容L字アーム×1、灯具取付金具×1、壁面取付金具×1、壁面取付け金具の固定用ねじ×4セット、回転防止用ねじ×1、六角棒スパナ(小)×1、六角棒スパナ(大)×1、ミニレンチ×1、 取扱説明書材質鋳鉄長さ(mm)約870質量(kg)約2.3パイプ径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応取付可能質量(kg)灯具:最大10まで
  • ソーラーパネルTYH-5JB専用 2分岐コード TYH-35H GOODGOODS(グッド・グッズ)

    ソーラーパネルTYH-5JB専用 2分岐コード TYH-35H

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    329税込362
    1個
    6日以内出荷
    GOODGOODS製ソーラーパネルTYH-5JBにライトを2つ取付けるための分岐コードです
    用途ソーラーパネルTYH-5JBにライトを2つ取付けるための分岐コードセット内容分岐コード本体材質PVC寸法(mm)コネクタ:5.5×2.1外径(Φmm)5.5対応機種ソーラー発電システム: TYH-5JB (全機種対応)、ソーラーライト: TYH-10P 、 TYH-15WT 、 TYH-16M 、 TYH-20WE 、 TYH-30WA 、 TYH-34DW 、 TYH-50WKコード長さ(cm)40コネクタ2個サイズ(mm2)銅線:2×0.75RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)最大電圧(V)輸入:300