カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tyh-3m」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 延長コード 3m ソーラーライト専用 TYH-3M GOODGOODS(グッド・グッズ)

    延長コード 3m ソーラーライト専用 TYH-3M

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    【適応機種】TYH-5JB(ソーラーパネル)、TYH-15WT、TYH-20WE、TYH-30WA、TYH-34DW、TYH-40WG、TYH-50WK、TYH-G5A
    用途グッドグッズ製ソーラーライト専用延長コード適合TYH-50WK、TYH-G5ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ソーラー充電式 人感センサーLEDライト GOODGOODS(グッド・グッズ)

    ソーラー充電式 人感センサーLEDライト

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    人感+光センサーで自動点灯: 暗くなると「ほんのり点灯」し、人を感知すると「100%フル点灯(30秒間)」へ自動で切り替わります。工事不要・ソーラー一体型: コンセント不要の太陽光発電。設置するだけで昼間に自動蓄電し、配線工事の手間や電気代を大幅にカットします。壁面設置に強い「コの字ステー」: パネルのステーを加工のしやすい形状へ改良。壁面への取り付けがよりスムーズになりました。別売り延長コード: 3m延長コード(品番:TYH-3M)に対応。日当たりの良い場所にパネルを、日陰にライトを設置する事も可能です。
    用途玄関、エントランス、お庭、ガレージ、車庫、倉庫、駐輪場、駐車場、ガードマンボックス、勝手口、防犯対策、停電時照明、ベランダ、物置、ゴミ置き場、通用口、建設現場の仮設照明、屋外階段。セット内容ライト、ソーラーパネル、六角レンチ、取扱説明書、保証書材質アルミニウム合金+鉄+ステンレス鋼質量(kg)ライト: 約0.6/ソーラーパネル: 約0.9全光束(Lm)1500(100%) / 150(10%)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:155×150×28/ソーラーパネル:260×185×30発光色昼光色(6500K±5%)点灯方式光センサー+人感(熱感知)センサー効率LED人感センサーライト:15W/ソーラーパネル: DC5V/8WRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65点灯時間(満充電時)フル点灯:約30秒/200回 省エネモード30時間以上感知距離(m)6~8未満照射角度(°)約120エコロジー商品省エネ
関連キーワード
照明カテゴリ