絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

エスネット

エスネットのページです。エスネットは、オフィスサプライ、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在31件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンガラスチューブ エスネットシリコンガラスチューブエスネット(2件のレビュー)
139税込153
1巻
当日出荷
難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。
用途低電圧回路用、熱保護・機械保護用定尺(m)1標準肉厚(mm)0.26以上RoHS指令(10物質対応)対応
600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR エスネット600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVRエスネット
5,198税込5,718
1巻
当日出荷
鉛フリー(LFV)、RoHS指令対応品
用途電力用全長(m)5芯数(C)2試験電圧1500V構成導体:単線色(絶縁体)黒・白絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5シース色ケーブル形状丸形線心識別黒・白最小絶縁抵抗(MΩ/km)50(20℃/60℃)規格/略称VVR
シリコンガラスチューブ エスネットシリコンガラスチューブエスネット(2件のレビュー)
239税込263
1巻
当日出荷
難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。
用途熱的機械保護及び結束用定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)±0.5
ビニルキャブタイヤ長円形コード エスネットビニルキャブタイヤ長円形コードエスネット(1件のレビュー)
789税込868
1巻(5m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTFK
600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル エスネット600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブルエスネット(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻(5m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐寒性に優れ、屋内・動力配線等幅広い使用用途、作業性に優れています。
用途600V以下の屋内配線・動力用配線・クーラー用配線・IH用配線等広い用途にご使用頂けます。RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
異色平行コード エスネット異色平行コードエスネット
719税込791
1巻(5m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の屋内で使用するラジオ・テレビ・ビデオ・電気スタンド等の小型の電気器具用のコードとして使用されます。定格電圧(V)300以下材質(絶縁体)PVC定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
プラグ付平行コード エスネットプラグ付平行コードエスネット
469税込516
1巻(1m)ほか
当日出荷
プラグ付平行コード
用途300V以下のテレビ・ビデオ・扇風機など電気器具の電源コード及び延長コードとして使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード エスネットビニルキャブタイヤ丸形コードエスネット
1,698税込1,868
1巻
当日出荷から翌々日出荷
可とう性に優れているので、巻込み形電気掃除機等の電源コードに広く使用されています。柔軟性・加工性に優れ、線心識別も容易にできます。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15シース色規格/略称VCTF
600V ビニルキャブタイヤケーブル エスネット600V ビニルキャブタイヤケーブルエスネット
2,998税込3,298
1巻
翌々日出荷
多色による線心の識別が可能です。端末処理などの取扱いが可能です。
用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。長さ(m)10最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600
ビニルキャブタイヤ丸形コード エスネットビニルキャブタイヤ丸形コードエスネット
17,980税込19,778
1巻(100m)
当日出荷から翌々日出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。
用途屋内で使用る300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード、電動工具など電線が酷使される器具に適しています。全長(m)100シース色RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
ビニル平行コード エスネットビニル平行コードエスネット(1件のレビュー)
499税込549
1巻(2m)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の屋内で使用するラジオ・テレビ・ビデオ・電気スタンド等の小型の電気器具用のコードとして使用されます。材質(絶縁体)PVCRoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
通信用ビニル電線 エスネット通信用ビニル電線エスネット(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻(10m)ほか
翌々日出荷
導体に単線の軟銅線を使用しており、配線時の加工性に優れております。
用途保安器から電話機間、インターホン等の回路に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応芯線導体サイズ2×0.8
ビニルキャブタイヤ丸型コード エスネットビニルキャブタイヤ丸型コードエスネット
2,998税込3,298
1巻(10m)ほか
翌々日出荷
柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
単心ビニルコード エスネット単心ビニルコードエスネット(1件のレビュー)
429税込472
1巻(3m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
可撓撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。形状巻売りRoHS指令(10物質対応)対応
600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル VVF エスネット600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル VVFエスネット
6,798税込7,478
1巻
翌々日出荷
耐寒性に優れ、屋内・動力配線等幅広い使用用途、作業性に優れています。
用途600V以下の屋内配線・動力用配線・クーラー用配線・IH用配線等広い用途にご使用頂けます。規格JIS C 3342許容電流(A)27電線色絶縁体厚さ(mm)1導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.35シース厚(mm)1.5導体径(mm)2.6
ソフトビニルキャブタイヤ丸形コード エスネットソフトビニルキャブタイヤ丸形コードエスネット
2,298税込2,528
1巻
翌々日出荷
従来品より柔軟性が高く、耐熱性、難燃性も向上しています。(垂直燃焼合格レベル)
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。定格電圧(V)300最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15シース厚(mm)10シース色識別色10規格/略称VCTF
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル エスネット警報用ポリエチレン絶縁ケーブルエスネット
5,298税込5,828
1巻
翌々日出荷
防災施設などで、耐熱保護を必要としない小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルで、JCS 4396(日本電線工業会規格)に適合した認定品です。
長さ(m)50使用温度範囲(℃)ケーブル:-15~+60
平形ビニール電線 エスネット平形ビニール電線エスネット
9,998税込10,998
1巻(100m)
翌々日出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。巻売り
用途300V以下の機器配線に使用されます。長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル エスネット600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブルエスネット
1,398税込1,538
1巻
翌々日出荷
絶縁体、シースが自己消化性であるため安全です。絶縁体、シースに着色できるため、回路識別が容易にできます。
用途住宅および建設物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。芯数(C)2最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15
ソフトビニルキャブタイヤケーブル エスネットソフトビニルキャブタイヤケーブルエスネット
3,898税込4,288
1巻
翌々日出荷から4日以内出荷
従来品より柔軟性が高く、耐熱性、難燃性も向上しています。(垂直燃焼合格レベル)
用途600V以下の移動用電気機器の電源回線などにご使用いただけます。長さ(m)10タイプソフトタイプ種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600
溶接用キャブタイヤケーブル エスネット溶接用キャブタイヤケーブルエスネット
10,980税込12,078
1巻
翌々日出荷
シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
用途アーク溶接機の2次側に使用いただけます。長さ(m)10種類溶接機銅線用1種ケーブル定格電圧(V)85以下(アーク溶接機の2次側に配線)最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)固定/移動:-60/-40
600V ビニル絶縁電線 エスネット600V ビニル絶縁電線エスネット
11,980税込13,178
1巻
翌々日出荷
600V以下の一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線に用いられる絶縁電線です。JIS適合品で絶縁体には非鉛ビニルを使用し、RoHS指令にも対応しています。
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線長さ(m)30許容温度(℃)60(絶縁体の)
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル エスネット600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルエスネット
7,598税込8,358
1巻
翌々日出荷
一般工場や建屋内配線に使用される低コストな汎用ケーブル。
用途600V以下の電力用長さ(m)10許容温度(℃)90(絶縁体の)
LANケーブル エスネットLANケーブルエスネット
13,980税込15,378
1巻(100m)
翌々日出荷
一般的なカテゴリ5e LANケーブルです。(コネクタ無し)
適合規格TIA/EIA-568-B.2/エンハンスドカテゴリー5準拠パステルブルー規格CAT5eケーブル長(m)100構造単線ケーブル外径(Φmm)5.5シールドUTPケーブル対数(P)4導体径(mm)0.52伝送帯域(MHz)100
ビニルキャブタイヤ長円形コード エスネットビニルキャブタイヤ長円形コードエスネット
21,980税込24,178
1巻(100m)
翌々日出荷
被覆材には、鉛を使用しておらず環境に優しい製品です。
用途持ち運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源コードに使用されています。耐水性があるので、電気洗濯機等の電源コードに使用されています。サイズ(mm2)1.25長さ(m)100シース色RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTFK
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル エスネット警報用ポリエチレン絶縁ケーブルエスネット
12,980税込14,278
1巻(200m)
翌々日出荷
防災施設などで、耐熱保護を必要としない小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルで、JCS 4396(日本電線工業会規格)に適合した認定品です。
芯数2長さ(m)200導体径(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸型コード エスネットビニルキャブタイヤ丸型コードエスネット
2,398税込2,638
1巻(10m)
翌々日出荷
柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。長さ(m)10定格電圧(V)300材質(シース)ビニールRoHS指令(10物質対応)対応芯線導体サイズ2×1.25
端子付平形ビニール電線 エスネット端子付平形ビニール電線エスネット
999税込1,099
1巻(2m)ほか
翌々日出荷
端子接続の電源コードで、取り付けが簡単です
用途照明器具ベースライトの電源コードなどに。RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
ビニル平行コード エスネットビニル平行コードエスネット
4,798税込5,278
1巻(20m)
翌々日出荷
柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の屋内で使用するラジオ・テレビ・ビデオ・電気スタンド等の小型の電気器具用のコードとして使用されます。長さ(m)20材質ビニル許容電流(A)12材質(絶縁体)PVC導体公称断面積(mm2)1.25RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
単心ビニルコード エスネット単心ビニルコードエスネット(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻(10m)
当日出荷から翌々日出荷
可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。定格温度60℃、定格電圧300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。電気用品安全法認可品
長さ(m)10定格電圧(V)300定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応芯線導体サイズ1.25
ビニルキャブタイヤ長円形コード エスネットビニルキャブタイヤ長円形コードエスネット
11,980税込13,178
1巻(100m)
翌々日出荷
被覆材には、鉛を使用しておらず環境に優しい製品です。持ち運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源コードに使用されています。
用途耐水性があるので、電気洗濯機等の電源コードに使用されています。長さ(m)100シース色RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTFK