絞り込み
ブランド
- エスネット
- モノタロウ(121)
- Panasonic(パナソニック)(17,481)
- 三菱電機(9,933)
- ネグロス電工(2,160)
- エスコ(2,068)
- ODELIC(オーデリック)(1,899)
- 東芝ライテック(1,652)
- オーム電機(1,424)
- コイズミ照明(1,344)
- イチネンTASCO(1,328)
- ELPA(1,276)
- 神保電器(1,208)
- 岩崎電気(1,109)
- PANDUIT(パンドウイット)(997)
- ENDO(遠藤照明)(979)
- DAIKO(大光電機)(930)
- 三桂製作所(885)
- カナフジ電工(747)
- JEFCOM(ジェフコム)(696)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(653)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)

シリコンガラスチューブ
エスネット(2件のレビュー)¥139~税込¥153~1巻当日出荷難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。用途低電圧回路用、熱保護・機械保護用色白定尺(m)1標準肉厚(mm)0.26以上RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンガラスチューブ
エスネット(2件のレビュー)¥239~税込¥263~1巻当日出荷難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。用途熱的機械保護及び結束用色白定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)±0.5
ビニルキャブタイヤ長円形コード
エスネット(1件のレビュー)¥789~税込¥868~1巻(5m)ほか当日出荷から翌々日出荷柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。規格/略称VCTFKRoHS指令(10物質対応)対応
異色平行コード
エスネット¥719~税込¥791~1巻(5m)ほか当日出荷から翌々日出荷柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。電気用品安全法認可品用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の屋内で使用するラジオ・テレビ・ビデオ・電気スタンド等の小型の電気器具用のコードとして使用されます。規格/略称VFF定格電圧(V)300以下材質(絶縁体)PVC定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR
エスネット¥5,198税込¥5,7181巻当日出荷鉛フリー(LFV)、RoHS指令対応品用途電力用全長(m)5芯数(C)2試験電圧1500V構成導体:単線色(絶縁体)黒・白絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5シース色灰ケーブル形状丸形線心識別黒・白最小絶縁抵抗(MΩ/km)50(20℃/60℃)規格/略称VVR
ビニルキャブタイヤ丸形コード
エスネット¥17,980~税込¥19,778~1巻(100m)当日出荷から翌々日出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。用途屋内で使用る300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード、電動工具など電線が酷使される器具に適しています。シース色灰全長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル
エスネット(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻(5m)ほか当日出荷から翌々日出荷耐寒性に優れ、屋内・動力配線等幅広い使用用途、作業性に優れています。用途600V以下の屋内配線・動力用配線・クーラー用配線・IH用配線等広い用途にご使用頂けます。規格/略称VFF色灰RoHS指令(10物質対応)対応
600V ビニルキャブタイヤケーブル
エスネット¥2,998~税込¥3,298~1巻翌々日出荷多色による線心の識別が可能です。端末処理などの取扱いが可能です。用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。定格電圧(V)600長さ(m)10種類産業機械用ケーブル最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル
エスネット¥5,298~税込¥5,828~1巻翌々日出荷防災施設などで、耐熱保護を必要としない小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルで、JCS 4396(日本電線工業会規格)に適合した認定品です。長さ(m)50使用温度範囲(℃)ケーブル:-15~+60
600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル VVF
エスネット¥6,798~税込¥7,478~1巻翌々日出荷耐寒性に優れ、屋内・動力配線等幅広い使用用途、作業性に優れています。用途600V以下の屋内配線・動力用配線・クーラー用配線・IH用配線等広い用途にご使用頂けます。規格JIS C 3342許容電流(A)27電線色灰絶縁体厚さ(mm)1導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.35シース厚(mm)1.5導体径(mm)2.6
ソフトビニルキャブタイヤ丸形コード
エスネット¥2,298~税込¥2,528~1巻翌々日出荷従来品より柔軟性が高く、耐熱性、難燃性も向上しています。(垂直燃焼合格レベル)用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300タイプソフトシース厚(mm)10識別色10最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15
平形ビニール電線
エスネット¥9,998~税込¥10,998~1巻(100m)翌々日出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。巻売り用途300V以下の機器配線に使用されます。規格/略称VFF長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード
エスネット¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷から翌々日出荷可とう性に優れているので、巻込み形電気掃除機等の電源コードに広く使用されています。柔軟性・加工性に優れ、線心識別も容易にできます。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。規格/略称VCTFシース色灰最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル
エスネット¥12,980税込¥14,2781巻(200m)翌々日出荷防災施設などで、耐熱保護を必要としない小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルで、JCS 4396(日本電線工業会規格)に適合した認定品です。長さ(m)200芯数2導体径(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル
エスネット¥1,398~税込¥1,538~1巻翌々日出荷絶縁体、シースが自己消化性であるため安全です。絶縁体、シースに着色できるため、回路識別が容易にできます。用途住宅および建設物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。色白芯数(C)2最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15
ソフトビニルキャブタイヤケーブル
エスネット¥3,898~税込¥4,288~1巻翌々日出荷から4日以内出荷従来品より柔軟性が高く、耐熱性、難燃性も向上しています。(垂直燃焼合格レベル)用途600V以下の移動用電気機器の電源回線などにご使用いただけます。定格電圧(V)600長さ(m)10タイプソフトタイプ種類産業機械用ケーブル
600V ビニル絶縁電線
エスネット¥11,980税込¥13,1781巻翌々日出荷600V以下の一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線に用いられる絶縁電線です。JIS適合品で絶縁体には非鉛ビニルを使用し、RoHS指令にも対応しています。用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線長さ(m)30許容温度(℃)60(絶縁体の)
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
エスネット¥7,598~税込¥8,358~1巻翌々日出荷一般工場や建屋内配線に使用される低コストな汎用ケーブル。用途600V以下の電力用長さ(m)10許容温度(℃)90(絶縁体の)
ビニルキャブタイヤ長円形コード
エスネット¥21,980税込¥24,1781巻(100m)翌々日出荷被覆材には、鉛を使用しておらず環境に優しい製品です。用途持ち運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源コードに使用されています。耐水性があるので、電気洗濯機等の電源コードに使用されています。規格/略称VCTFKサイズ(mm2)1.25シース色白長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸型コード
エスネット¥2,998~税込¥3,298~1巻(10m)ほか翌々日出荷柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。色灰RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸型コード
エスネット¥2,398税込¥2,6381巻(10m)翌々日出荷柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。色灰長さ(m)10定格電圧(V)300材質(シース)ビニールRoHS指令(10物質対応)対応芯線導体サイズ2×1.25
端子付平形ビニール電線
エスネット¥999~税込¥1,099~1巻(2m)ほか翌々日出荷端子接続の電源コードで、取り付けが簡単です用途照明器具ベースライトの電源コードなどに。規格/略称VFF色白RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル平行コード
エスネット¥4,798税込¥5,2781巻(20m)翌々日出荷柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。電気用品安全法認可品用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の屋内で使用するラジオ・テレビ・ビデオ・電気スタンド等の小型の電気器具用のコードとして使用されます。規格/略称VFF導体公称断面積(mm2)1.25長さ(m)20材質ビニル色白許容電流(A)12材質(絶縁体)PVCRoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ長円形コード
エスネット¥11,980~税込¥13,178~1巻(100m)翌々日出荷被覆材には、鉛を使用しておらず環境に優しい製品です。持ち運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源コードに使用されています。用途耐水性があるので、電気洗濯機等の電源コードに使用されています。規格/略称VCTFKシース色灰長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応