10ページ目:

375件中 361375
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフティゴーグル デュラマックス ハネウェルセーフティゴーグル デュラマックスハネウェル
3,598税込3,958
1個
当日出荷
エラストマー製のシール部はソフトなフィット感で密着します。
仕様UVカット:あり・レンズ交換:なし・顔あたりソフト:あり・通気孔:あり・防傷加工:あり・防曇加工:あり・EN166規格品・メガネ併用可能形状一眼型トラスコ品番116-4338材質レンズ:ポリカーボネート・フレーム:ポリプロピレン+エラストマー質量(g)95レンズ色クリアフレーム色グレー/ネイビー
セーフティゴーグル ストラテジー ハネウェルセーフティゴーグル ストラテジーハネウェル
2,598税込2,858
1個
当日出荷
軽量ながら衝撃に強く、フィット感にも優れています。
仕様防曇加工:あり・防傷加工:あり・UVカット:あり・顔あたりソフト:あり・レンズ交換:なし・通気孔:なし・AS/NZS1337適合・メガネ併用可能形状一眼型トラスコ品番116-4375材質ポリカーボネート・シリコンゴム質量(g)87レンズ色クリアフレーム色グレー寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8.5×15×10
セーフティゴーグル ハネウェルセーフティゴーグルハネウェル
639税込703
1個
当日出荷
軽量で非常にソフトなかけ心地です。
仕様UVカット:あり、レンズ交換:不可、顔あたりソフト:あり、通気孔:あり、防傷加工:あり、防曇加工:あり、EN166規格品、排気弁付(逆止弁)、メガネ併用可能形状一眼型材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番116-4355質量(g)73タイプ排気弁ありレンズ色クリアフレーム色ライトグリーン材質(フレーム)塩化ビニールレンズ厚さ(mm)1.75
墜落制止用ランヤード(シングル) ハネウェル墜落制止用ランヤード(シングル)ハネウェル
15,980税込17,578
1本
当日出荷
接続箇所の制約が少ないタイプ2ランヤード。 扱いやすい軽量フック。
商品タイプシングル仕様最小空間距離6.2m材質ベルト:ポリアミド繊維、フック・カラビナ:アルミニウム質量(g)600長さ(m)1.7使用温度範囲(℃)-10~50落下距離(m)(最大自由)3.4最大使用荷重(kg)100ショックアブソーバの種類第2種
マイダス用センサー MIDASシリーズ ハネウェルマイダス用センサー MIDASシリーズハネウェル
1個
欠品中
検知部のみとなります。必ずマイダス制御部と組み合わせて使用して下さい。
有毒ガス検知器 MIDAS-T-004シリーズ ハネウェル有毒ガス検知器 MIDAS-T-004シリーズハネウェル
1個
欠品中
制御部のみとなります。必ずマイダス用ガスセンサーを組み合わせて使用してください。
種別MIDAS ブラックアズワン品番61-4670-20
センスポイントRTD用センサー 2106Bシリーズ ハネウェルセンスポイントRTD用センサー 2106Bシリーズハネウェル
1個
欠品中
検知部のみとなります。必ずセンスポイントRTD制御部と組み合わせて使用して下さい。
センスポイントXCD SPXCDALMシリーズ ハネウェルセンスポイントXCD SPXCDALMシリーズハネウェル
1個
欠品中
耐圧防爆仕様の頑強な定置型ガス検知器です。
防爆型有毒ガス検知器センスポイントRTD 制御部 ハネウェル防爆型有毒ガス検知器センスポイントRTD 制御部ハネウェル
1個
欠品中
制御部のみとなります。必ずセンスポイントRTD用ガスセンサーを組み合わせて使用してください。
アズワン品番61-4670-12
センスポイントXCD用ガス収集コーン 円錐カバー ハネウェルセンスポイントXCD用ガス収集コーン 円錐カバーハネウェル
1個
欠品中
アズワン品番61-4670-11
North グローブボックス手袋 8インチ ハネウェルNorth グローブボックス手袋 8インチハネウェル
88,980税込97,878
1双
7日以内出荷
耐摩耗性に優れ、酸化薬品に対して強度があります。
入数(双)1種別曲手 左右別アズワン品番62-3780-87
耐酸・アルカリ手袋 カマプレン 726シリーズ ハネウェル耐酸・アルカリ手袋 カマプレン 726シリーズハネウェル
1ケース(100双)
欠品中
強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、非常に柔らかいため、作業性が高い手袋です。亜鉛メッキや酸洗いに関わる仕事に非常に向いています。EN374(A,K,L)適合、EN388全てレベル1適合。
PUファースト・ブラック ハネウェルPUファースト・ブラックハネウェル(2件のレビュー)
349税込384
1双
当日出荷
フィット感抜群で、作業性に優れています。
機能耐摩耗、耐引裂性
強力耐溶剤手袋 バイトン ハネウェル強力耐溶剤手袋 バイトンハネウェル
31,980税込35,178
1双
予約販売
塩素化物および芳香族(トルエン、塩化メチレンなど)の溶剤に対する、非常に優れた耐薬品性を備えています。 水性溶剤中でも、溶解することなく使用できます。 PCBに対し、高い耐候性を備えています。 手と指をカーブさせたデザインで、フィット感を向上させ、作業者の快適性を高めています。
材質バイトン厚さ(mm)0.78ブラック入数(双)1機能耐切創・耐薬品全長(cm)約35中指長(cm)9.0関連資料耐透過性耐溶剤性塩素化物、芳香族系溶剤耐透過性ガソリン・軽油