特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
102件中 81102
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MiniRAE Lite + (PGM-7300) ハネウェル

    MiniRAE Lite + (PGM-7300)

    ハネウェル
    1台
    欠品中
    普及型の携帯式揮発性有機化合物(VOC)モニターです。 拡張された 0.1~5,000 ppmの測定範囲によって、労働衛生からガス漏れ検知やHazMatに至るまで様々な用途に使いやすくなっています。 3 秒以内の応答時間(T90) 測定範囲が0.1 ppm~5000 ppmまで拡張し直線性が向上 湿度センサーと温度センサーの統合による湿度補正 1 分間隔で最大3 ヶ月分のデータを格納し、データログ機能でPC へダウンロード 測定結果をグラフにして表示可能 日本語を含む12言語対応 防水防塵構造(IP-65) 300 種を超える化合物に対応
    用途VOC濃度測定検知質量(g)738(バッテリー含まず)幅(cm)7.6機能260000データ点、1 分間隔で標準6 か月間、データログ間隔設定1 ~ 3600 秒設定可能、(注)データログを使用するにはOptionケーブル等が必要になります)バッテリーリチウムイオン充電池(交換可能)アルカリ電池測定単位ppm及びmg/m3高さ(cm)25.5充電時間(時間)8 未満動作時間リチウムイオン充電池:16時間、アルカリ電池:12時間(アルカリ電池用パック同梱)(満充電時)厚さ(cm)6.4使用充電器ACアダプター、充電器付属、100 ~ 240V、50/60 Hz AC ~ 12V DCアラーム高濃度警報、低濃度警報/TWA 警報、STEL 警報/バッテリー電圧低下、ポンプ停止IP等級IP-65相当
  • ppbRAE 3000 + (PGM-7340) ハネウェル

    ppbRAE 3000 + (PGM-7340)

    ハネウェル
    1台
    欠品中
    市場で最も高機能の携帯式揮発性有機化合物(VOC)モニターです。1ppb~10,000 ppmの測定範囲によって、労働衛生からガス漏れ検知やHazMatに至るまで様々な用途に理想的な機器です。 3 秒以内の応答時間(T90) 測定範囲が1 ppb~10000 ppmまで拡張し直線性が向上 湿度センサーと温度センサーの統合による湿度補正 1 分間隔で最大3 ヶ月分のデータを格納し、データログ機能でPC へダウンロード 測定結果をグラフにして表示可能 日本語を含む12言語対応 防水防塵構造(IP-65) 300 種を超える化合物に対応
    用途VOC濃度測定検知質量(g)738(バッテリー含まず)幅(cm)7.6機能260000データ点、1 分間隔で標準6 か月間、データログ間隔設定1 ~ 3600 秒設定可能バッテリーリチウムイオン充電池(交換可能)アルカリ電池測定単位ppb及びppm、ug/m3、mg/m3高さ(cm)25.5充電時間(時間)8 未満動作時間リチウムイオン充電池:16時間、アルカリ電池:12時間(アルカリ電池用パック同梱)(満充電時)厚さ(cm)6.4使用充電器ACアダプター、充電器付属、100 ~ 240V、50/60 Hz AC ~ 12V DCアラーム高濃度警報、低濃度警報/TWA 警報、STEL 警報/バッテリー電圧低下、ポンプ停止IP等級IP-65相当
  • MiniRAE 3000 + (PGM-7320) ハネウェル

    MiniRAE 3000 + (PGM-7320)

    ハネウェル
    1台
    欠品中
    市場で最も高機能の携帯式揮発性有機化合物(VOC)モニターです。0.1ppm~15,000 ppmの測定範囲によって、労働衛生からガス漏れ検知やHazMatに至るまで様々な用途に理想的な機器です。 3 秒以内の応答時間(T90) 測定範囲が0.1 ppm~15000 ppmまで拡張し直線性が向上 湿度センサーと温度センサーの統合による湿度補正 1 分間隔で最大3 ヶ月分のデータを格納し、データログ機能でPC へダウンロード 測定結果をグラフにして表示可能 日本語を含む12言語対応 防水防塵構造(IP-65) 300 種を超える化合物に対応
    用途VOC濃度測定検知質量(g)738(バッテリー含まず)幅(cm)7.6機能260000データ点、1 分間隔で標準6 か月間、データログ間隔設定1 ~ 3600 秒設定可能バッテリーリチウムイオン充電池(交換可能)アルカリ電池測定単位ppm及びmg/m3高さ(cm)25.5充電時間(時間)8 未満動作時間リチウムイオン充電池:16時間、アルカリ電池:12時間(アルカリ電池用パック同梱)(満充電時)厚さ(cm)6.4使用充電器ACアダプター、充電器付属、100 ~ 240V、50/60 Hz AC ~ 12V DCアラーム高濃度警報、低濃度警報/TWA 警報、STEL 警報/バッテリー電圧低下、ポンプ停止IP等級IP-65相当
  • ToxiRAEProPID (PGM-1800) ハネウェル

    ToxiRAEProPID (PGM-1800)

    ハネウェル
    1台
    欠品中
    ポケットサイズでデータログ機能を搭載可能にした光イオン化検知器(PID) です。揮発性有機化合物(VOC) の最大12 時間の連続および瞬時モニタリングが可能で、リスクアセスメントにおける個人ばく露測定のための簡易測定器としても使用できます。 早い応答時間 小型軽量で作業可能 クラス最大の表示画面 測定結果をグラフにして表示可能 日本語を含む12 言語対応 1 分間隔で最大3 ヶ月分のデータを格納し、データログ機能でPC へダウンロード 300 種を超える化合物に対応
    用途VOC濃度測定検知質量(g)235(バッテリー含む)幅(cm)6機能130000データ点、1 分間隔(8時間/日)で標準3 か月間、データログ間隔設定1 ~ 3600 秒設定可能バッテリーリチウムイオン充電池測定単位ppm及びmg/m3高さ(cm)11.8充電時間(時間)4 未満動作時間12 時間(満充電時)厚さ(cm)3使用充電器100 ~ 240V、50/60 Hz AC ~ 12V DCアラーム高濃度警報、低濃度警報/TWA 警報、STEL 警報/バッテリー電圧低下、ファン停止IP等級IP-54相当
  • 使い切りシングルガス警報器 BWクリップ(ソフトケース無) ハネウェル

    使い切りシングルガス警報器 BWクリップ(ソフトケース無)

    ハネウェル
    1台
    欠品中
    使用期間限定の装着型使い捨てガス警報器です。 電源を入れてからメンテナンス不要で駆動します。 校正、センサー交換、電池交換、充電など一切必要ありません。 残り使用期限を液晶画面に表示します。
    質量(g)92外形寸法(mm)41×51××87本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×41×87
  • エアーコアスタンダード フルハーネス ハネウェル

    エアーコアスタンダード フルハーネス

    ハネウェル
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    通気性パッドの通風最適化により熱・湿気を放出します。Miller DuraFlex伸縮性ストラップによる柔軟性と快適性を実現します。肩、背中および腿部の通気性バッドが装着中の快適性を向上します。
    用途建設、工場、プラント、鉱山、橋梁、造船、土木、その他付属品キャリーバッグ材質ポリエステル(腿及び肩ベルト)、ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン・ポリプロピレン(パッド)、アルミニウム(各部バックル連結調整具及びD環)黒/緑質量(g)1800規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品最大使用質量(kg)140背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト反射板無し
  • Oリングエクステンション203ミリ ハネウェル

    Oリングエクステンション203ミリ

    ハネウェル
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途SRLとの接続に使用します。トラスコ品番207-6370材質ポリエステル繊維長さ(cm)約20
  • 肩パッド ハネウェル

    肩パッド

    ハネウェル
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    簡単にハネウェルDLC1Jハーネスに取付ができます。
    トラスコ品番207-6369タイプ滑り止め付き
  • セーフティーストラップ ハネウェル

    セーフティーストラップ

    ハネウェル
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    股部への圧迫を低減します。
    トラスコ品番207-6368材質ポリエステルタイプ使い捨て
  • 強力耐溶剤手袋 バイトン ハネウェル

    強力耐溶剤手袋 バイトン

    ハネウェル
    26,980税込29,678
    1双
    当日出荷
    塩素化物や芳香族の溶剤に対して優れた耐性があります。水性溶剤中でも、溶解することなく使用できます。手指をカーブさせたデザインなのでフィット感があります。
    仕様裏布なしトラスコ品番116-3982材質バイトン厚さ(mm)0.74サイズM質量(g)250規格EN420、EN388、EN374規格品全長(cm)36中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)23
  • スパセルコンフォート ミディアム オーバーブーツ ハネウェル

    スパセルコンフォート ミディアム オーバーブーツ

    ハネウェル
    7,598税込8,358
    1箱(10足)
    翌々日出荷
    化学防護服スパセル・コンフォート・ミディアムと同素材です。靴底にはすべり止め加工が施されています。ひもで縛れるため(2ヵ所)、ずりおちやだぶつきを軽減します。
    用途化学薬品を取り扱う現場やダイオキシン対策に仕様静電気防止・シリコン・ラテックスフリートラスコ品番116-4275材質ポリプロピレン、ポリエチレンフィルム・底面:PVCオレンジサイズフリー区分使い捨て質量(g)104タイプロング幅(cm)13長さ(cm)32全長(cm)15
  • ミューテックス ライト プラス ハネウェル

    ミューテックス ライト プラス

    ハネウェル
    1,098税込1,208
    1着
    当日出荷
    頭部にフィットする立体的な構造のフードです。袖口や足首、ウエストゴムの締まりが液体や粉じんの付着を軽減します。
    用途医療関連、製薬業、塗装作業、メンテナンス作業など。材質ポリプロピレン、ポリエチレンフィルムタイプ使い捨て規格JIS T 8115規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)EN1149-1(静電気からの防護)●脱着が容易な2ウェイジップ機能液体防護・粉じん対策耐水性2000以上(JIS 1092 A法(低水圧法))
  • シャープフレックス ナチュラルラバーコーティング ハネウェル

    シャープフレックス ナチュラルラバーコーティング

    ハネウェル
    1,298税込1,428
    1双
    当日出荷
    しわ加工のコーティングでグリップ力に優れています。
    用途薄板取り扱い機械加工組み立て作業材質(すべり止め)天然ゴム材質(繊維部)ケブラー(R)、ポリアミド、グラスファイバーEN388規格耐磨耗レベル3、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
  • シャープフレックス PUコーティング ハネウェル

    シャープフレックス PUコーティング

    ハネウェル(2件のレビュー)
    899税込989
    1双
    当日出荷
    軽くてグリップ力のあるポリウレタンコーティングで、耐摩耗性にも優れています。
    用途薄板取り扱い機械加工組み立て作業材質(すべり止め)PU材質(繊維部)ケブラー(R)、ポリアミド、グラスファイバー(R)EN388規格耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル1
  • シャープフレックス ハネウェル

    シャープフレックス

    ハネウェル(1件のレビュー)
    799税込879
    1双
    当日出荷
    耐切創レベル5ながら優れたフィット感です。
    用途薄板取り扱い機械加工組み立て作業規格EN388 2003:2540機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂滑り止め効果なしEN388規格耐磨耗レベル2、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル0、左右兼用
  • パーフェクト・ポリ・フィンガー ハネウェル

    パーフェクト・ポリ・フィンガー

    ハネウェル(2件のレビュー)
    209税込230
    1双
    当日出荷
    指先のみに滑り止めコーティングを施しています。
    用途組立や検査工程の作業に。仕様EN420規格品
  • デックスグリップ ハネウェル

    デックスグリップ

    ハネウェル(1件のレビュー)
    319税込351
    1双
    当日出荷
    グリップ力に優れた手のひらコーティングです。
    用途運送業、倉庫業、土木・建築作業、引っ越し作業などの軽作業タイプすべり止め付規格EN420規格品、EN388規格
  • セーフティゴーグル デュラマックス ハネウェル

    セーフティゴーグル デュラマックス

    ハネウェル
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    エラストマー製のシール部はソフトなフィット感で密着します。
    仕様UVカット:あり・レンズ交換:なし・顔あたりソフト:あり・通気孔:あり・防傷加工:あり・防曇加工:あり・EN166規格品・メガネ併用可能トラスコ品番116-4338材質レンズ:ポリカーボネート・フレーム:ポリプロピレン+エラストマー形状一眼型質量(g)95レンズ色クリアフレーム色グレー/ネイビー
  • 墜落制止用ランヤード(シングル) ハネウェル

    墜落制止用ランヤード(シングル)

    ハネウェル
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    接続箇所の制約が少ないタイプ2ランヤード。 扱いやすい軽量フック。
    仕様最小空間距離6.2m材質ベルト:ポリアミド繊維、フック・カラビナ:アルミニウム質量(g)600長さ(m)1.7使用温度範囲(℃)-10~50落下距離(m)(最大自由)3.4最大使用荷重(kg)100ショックアブソーバの種類第2種商品タイプシングル
  • PUファースト・ブラック ハネウェル

    PUファースト・ブラック

    ハネウェル(2件のレビュー)
    349税込384
    1双
    当日出荷
    フィット感抜群で、作業性に優れています。
    機能耐摩耗、耐引裂性
  • パーフェクト・ポリ・フィンガー ハネウェル

    パーフェクト・ポリ・フィンガー

    ハネウェル
    2,898税込3,188
    1セット(10双)
    当日出荷
    指先のみに滑り止めコーティング。繰返しの洗濯でも縮みにくく、繰り返しての使用が可能。組立や検査工程の作業に最適です
    材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング指先材質(繊維部)ポリアミド
  • 保護メガネ アダプテック スモークタイプ ハネウェル

    保護メガネ アダプテック スモークタイプ

    ハネウェル(4件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    3つの調節機能で心地よいフィット感を全ての人へ。 ノーズブリッジは3段階に高さ調節可能。 フレーム角度が調節可能。 フレームサイドに組み込まれたパーツをスライドする事で頭部を挟む強度調節可能。
    仕様防雲、傷防止、静電気防止、紫外線防止(99.9%以上)の4Aコーティング付き材質ポリカーボネート、プラスチック、ゴム形状二眼型レンズ色スモーク機能ノースブリッジ高さ調節可能、フレーム角度調節可能