カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • ハネウェル
  • CST(チェンシンタイヤ)(51)
  • ミリオン(共和)(6)
  • CST×ミリオン(38)
  • STMicro(814)
  • New-Era(ニューエラー)(281)
  • BIGM(丸山製作所)(243)
  • ホンダ(101)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(95)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(91)
  • KTM(69)
  • NORGREN(68)
  • BMW(59)
  • イトーキ(56)
  • 三菱ふそう(53)
  • スズキ(50)
  • Thermo Fisher Scientific(49)
  • メディアカバーマーケット(49)
  • エレコム(42)
  • 中川ケミカル(41)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CST」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモスタット ハネウェルサーモスタットハネウェル
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
UL準拠 / CSA準拠バイメタルサーモスタットスナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボ
仕様●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+150℃●オープニング温度:35℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:クローズオンライジング●コンタクトの定格:10A●コンタクトの定格電圧:250V ac●末端様式:はんだタブ●スイッチの機能:NC●コード番号:228-2557アズワン品番65-7791-52
サーモスタット ハネウェルサーモスタットハネウェル
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
UL準拠 / CSA準拠バイメタルサーモスタットスナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボ
仕様●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:150℃●オープニング温度:70℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:15A●コンタクトの定格電圧:240V ac●末端様式:クイックコネクト●実装タイプ:スルーホール●コード番号:339-308アズワン品番65-7843-65
サーモスタット ハネウェルサーモスタットハネウェル
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
UL準拠 / CSA準拠バイメタルサーモスタットスナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは
仕様●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:150℃●オープニング温度:90℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:10 → 15A●コンタクトの定格電圧:240V ac●末端様式:クイックコネクト●実装タイプ:スルーホール●コード番号:331-528アズワン品番65-7814-27
サーモスタット ハネウェルサーモスタットハネウェル
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
UL準拠 / CSA準拠バイメタルサーモスタットスナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。
仕様●オープニング温度:20℃●クロージング温度:10℃●スイッチ設定:オープンオンライジング●コード番号:228-2664アズワン品番65-7791-93
サーモスタット ハネウェルサーモスタットハネウェル
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
UL準拠 / CSA準拠バイメタルサーモスタットスナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。
仕様●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+150℃●オープニング温度:120℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:15A●コンタクトの定格電圧:120 → 250V ac●末端様式:クイックコネクト●リセットタイプ:自動●コード番号:331-534アズワン品番65-7814-07
サーモスタット ハネウェルサーモスタットハネウェル
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
UL準拠 / CSA準拠バイメタルサーモスタットスナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。
仕様●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:150℃●オープニング温度:150℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:10A●コンタクトの定格電圧:250V ac●末端様式:Solder Tab●実装タイプ:スルーホール●コード番号:339-724アズワン品番65-7808-09
サーモスタット ハネウェルサーモスタットハネウェル
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
UL準拠 / CSA準拠バイメタルサーモスタットスナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは
仕様●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+150℃●オープニング温度:45℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:クローズオンライジング●コンタクトの定格:15A●コンタクトの定格電圧:240V ac●末端様式:クイックコネクト●リセットタイプ:自動●コード番号:331-540アズワン品番65-7814-08
サーモスタット ハネウェルサーモスタットハネウェル
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
UL準拠 / CSA準拠バイメタルサーモスタットスナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。
仕様●オープニング温度:25℃●クロージング温度:15℃●スイッチ設定:オープンオンライジング●コード番号:228-2563アズワン品番65-7791-36
サーモスタット ハネウェルサーモスタットハネウェル
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
UL準拠 / CSA準拠バイメタルサーモスタットスナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。
仕様●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+150℃●オープニング温度:50℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:10A●コンタクトの定格電圧:250V ac●末端様式:Solder Tab●実装タイプ:ブラケット取り付け●コード番号:228-2636アズワン品番65-7791-53
サーモスタット ハネウェルサーモスタットハネウェル
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
UL準拠 / CSA準拠バイメタルサーモスタットスナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。
仕様●オープニング温度:110℃●クロージング温度:95℃●スイッチ設定:オープンオンライジング●コード番号:228-2620アズワン品番65-7845-23
サーモスタット ハネウェルサーモスタットハネウェル
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
UL準拠 / CSA準拠バイメタルサーモスタットスナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。
仕様●オープニング温度:85℃●クロージング温度:100℃●スイッチ設定:クローズオンライジング●コード番号:331-578アズワン品番65-7813-95
サーモスタット ハネウェルサーモスタットハネウェル
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
UL準拠 / CSA準拠バイメタルサーモスタットスナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。
仕様●オープニング温度:60℃●クロージング温度:75℃●スイッチ設定:クローズオンライジング●コード番号:331-556アズワン品番65-7843-64
サーモスタット ハネウェルサーモスタットハネウェル
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
UL準拠 / CSA準拠バイメタルサーモスタットスナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。
仕様●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:150℃●オープニング温度:100℃●クロージング温度:85℃●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:10A●コンタクトの定格電圧:250V ac●末端様式:クイックコネクト●実装タイプ:スルーホール●コード番号:339-314アズワン品番65-7813-97
2st特集