カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 防災用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ハネウェル
  • モノタロウ(12)
  • 共立電子産業(11)
  • XP POWER(156)
  • omron(オムロン)(195)
  • コーセル(21)
  • アクアテック(6)
  • SPARKFUN(4)
  • SMC(2,239)
  • VISHAY(443)
  • TRACO POWER(353)
  • RS PRO(346)
  • SIEMENS(248)
  • コガネイ(247)
  • 日本モレックス(molex)(228)
  • ParkerTAIYO(180)
  • Panasonic(パナソニック)(177)
  • シュナイダーエレクトリック(147)
  • オーム電機(143)
  • onsemi(131)
  • CKD(126)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DC3V」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住宅用火災警報器 けむり式 ハネウェル住宅用火災警報器 けむり式ハネウェル(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
付属品取扱説明書(保証書付)、取付用ねじ(3.5mm×2.5mm)、石こうボード用取付プラグ、取付ベース、専用リチウム電池、引きひも材質難燃性樹脂型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付ホワイトアイボリー質量(g)約110電源リチウム電池式寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41.5(取付ベース含)機能警報停止、自動試験機能取付場所天井面、壁面使用電池PanasonicCR-2/3AZ使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約10年警報音・音量1メートルにて70dB以上感知方式煙式警報種類火災警報時:ピュ、ピュ、ピュ!火事です!電池切れ警報時:ピッ、電池切れです。故障警報時:ピッピッピッ、以上です。
住宅用火災警報器 ねつ式 ハネウェル住宅用火災警報器 ねつ式ハネウェル(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
付属品取扱説明書(保証書付)、取付用ねじ(3.5mm×2.5mm)、石こうボード用取付プラグ、取付ベース、専用リチウム電池、引きひも材質難燃性樹脂型式電池方式(DC3V、300mA)、自動試験機能付ホワイトアイボリー質量(g)約100電源リチウム電池式寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41.5(取付ベース含)機能警報停止、自動試験機能取付場所天井面、壁面使用電池PanasonicCR-2/3AZ使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約10年警報音・音量1メートルにて70dB以上感知方式熱式警報種類火災警報時:ピュ、ピュ、ピュ!火事です!電池切れ警報時:ピッ、電池切れです。故障警報時:ピッピッピッ、以上です。
位置センサ IC 基板 ハネウェル位置センサ IC 基板ハネウェル
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
ミニチュア・レシオメトリック・リニアホール効果センサ出力が供給電圧と磁界の強度に比例するホール効果センサ 単一の電流シンキング / 電流ソーシングリニア出力 レールツーレール動作により、高い精度でより便利な信号を提供 正のガウスにも負のガウスにも応答 優れた温度安定性 主な用途: 電流センサ、モータ制御、位置制御、エンコーダ、金属検知、振動センサなど
仕様●出力タイプ:レシオメトリック●電源電圧:4.5 → 10.5 V dc●ターミナルタイプ:基板●スイッチング電流:1.5 mA●長さ:4.06mm●幅:3mm●深さ:1.6mm●寸法:4.06 x 3 x 1.6 mm●最大使用温度:+150℃●コード番号:479-6878アズワン品番65-7296-80
キースイッチ 3極 45° ハネウェルキースイッチ 3極 45°ハネウェル
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
シール構造の点火キースイッチ(12 → 48 V dc)見栄えの良い、頑丈なIP66シール構造の点火キースイッチ 定格電流: 20 A @ 12 V dc、10 A @ 24 V dc、4 A @ 48 V dc 点火シーケンスの開始、電源アクセサリの作動、又はユーザーインターフェイス間の切り替えに最適 スイッチには、3つのポジション(オフ-オン-モメンタリ起動)を用意 このHobbs安定キースイッチの代表用途には、建設機器、海洋機器、全地形対応車、ゴルフカート、材料ハンドラ、農業機器などがあります。 ねじ止め接続 オフ位置でキーを抜くことが可能(2つのキーが付属) M22 x 1.5 mmのパネル保持ナットが付属
仕様●ポジション数:3●動作特性:モーメンタリ●コンタクト定格電流:20 A @ 12 V dc●キータイプ:ストレート●末端様式:Metri-Pack●ケースの材質:ナイロン、PP●ベゼルの形状:丸型●アプリケーション:産業用●パネルからの奥行き:31.67mm●キーインデックス角:45°●コンタクト材質:真鍮製●動作温度 Min:-40℃●コード番号:853-6490アズワン品番65-7826-20
リミットスイッチIP67 ロータリレバーGLEB07A2B ハネウェルリミットスイッチIP67 ロータリレバーGLEB07A2Bハネウェル
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
UL、c-UL3コンジット入力-メタル ボディ接点 リミットスイッチウルトラ ロー スイッチング - ACまたはDC 1Vから50Vで1μAから100 mA
仕様●アクチュエータタイプ:可変ローラーレバー●回路:単極双投●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP67●電流 Max:100mA●材質:亜鉛ダイキャスト●最大AC電圧:50V●最大DC電圧:50V●接続タイプ:PG13.5●シリーズ:GLE●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:139mm●深さ:44.2mm●機械的寿命:10000000Cycles●コード番号:240-3675アズワン品番65-7807-91
圧力センサ 絶対 ねじ込み PX3シリーズ ハネウェル圧力センサ 絶対 ねじ込み PX3シリーズハネウェル
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Honeywell PX3シリーズ圧力トランスデューサHoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。 内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。圧
仕様●圧力の読取りタイプ:絶対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:250psi●許容差:±0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:空気、ブレーキフルード、油圧フルード、オイル、冷凍フルード●プロセス接続:NPT 1/8●アナログ出力:0.5 → 4.5 V●応答時間:<2 ms●電流 Max:3 mA●電源電圧:4.75 → 5.25 V dc●材質:真鍮製●IP保護等級:IP67アズワン品番65-7311-44
エアフローセンサ ドライガス AWM40000シリーズ ハネウェルエアフローセンサ ドライガス AWM40000シリーズハネウェル
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
AWM40000シリーズ増幅型エアフローセンサAWM40000シリーズ質量流量センサファミリには、実績のあるマイクロブリッジ技術が採用されており、増幅型信号調整デバイスと非増幅型センサ専用デバイスの両方が用意されています。非増幅型デバイス(AWM42150VH及びAWM42300V)を使用する場合、仕様どおりに動作させるには、ヒーター制御回路と検出ブリッジ電源
仕様●計測対象:ドライガス●検出タイプ:増幅●最大流量:1000 cm3/s●電源電圧:15 V dc●パイプの直径範囲:0.246 in●最大圧力:150psi●素材:プラスチック●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:AWM40000アズワン品番65-7315-90
圧力センサ 相対 ねじ込み PX3シリーズ ハネウェル圧力センサ 相対 ねじ込み PX3シリーズハネウェル
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
HoneywellPX3シリーズ圧力トランスデューサHoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。圧力範囲:1→46バール(絶対及びシールゲージ)完全較正/温度補正済みトータルエラーバンド:±1.0%FSS、-20→85℃絶縁抵抗:100MΩ@1500Vdc絶縁耐力:AC1500V、1分。又は、AC1800、1秒消費電流:3.5mA侵入保護:最大IP67応答時間:;2msRoHS、REACH、CE適合(2022年10月現在)
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:10バール●許容差:±0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:空気、ブレーキフルード、油圧フルード、オイル、冷凍フルード●プロセス接続:G1/4●アナログ出力:0.5 → 4.5 V●応答時間:<2 ms●電流 Max:3 mA●電源電圧:4.75 → 5.25 V dc●材質:真鍮製●動作温度 Min:-30℃アズワン品番65-7302-39
エアフローセンサ ドライガス AWM3000シリーズ ハネウェルエアフローセンサ ドライガス AWM3000シリーズハネウェル
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
AWM3000シリーズ増幅型エアフローセンサAWM2000シリーズと同様に、AWM3000シリーズでは、デュアルホイートストンブリッジでエアフローの測定を制御します。AWM3000シリーズは、増幅型なので、ゲインを高めたり、センサ出力に電圧オフセットを追加したりすることができます。オンボードパッケージでヒーター制御回路及び検出ブリッジ電源回路が用意されて
デジタル ホール効果センサ IC 基板 ハネウェルデジタル ホール効果センサ IC 基板ハネウェル
699税込769
1個
7日以内出荷
ユニポーラ、ラッチ / バイポーラセンサ信頼性の高い迅速でコンパクトな位置決め手段 環境への耐性あり 逆極性保護 外部磁界があっても動作 省スペースのミニチュアプラスチックパッケージ
仕様●出力タイプ:デジタル●取付けスタイル:基板実装●電源電圧:3.8→ 30 V dc●ターミナルタイプ:基板●最大DC電圧:0.4V●スイッチング電流:20 mA●長さ:4.06mm●幅:3mm●深さ:1.57mm●寸法:4.06 x 3 x 1.57 mm●最大使用温度:+150℃アズワン品番65-7348-03
圧力センサ 相対 ねじ込み ハネウェル圧力センサ 相対 ねじ込みハネウェル
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
HoneywellPX3シリーズ圧力トランスデューサHoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。圧力範囲:1→46バール(絶対及びシールゲージ)完全較正/温度補正済みトータルエラーバンド:±1.0%FSS、-20→85℃絶縁抵抗:100MΩ@1500Vdc絶縁耐力:AC1500V、1分。又は、AC1800、1秒消費電流:3.5mA侵入保護:最大IP67応答時間:;2msRoHS、REACH、CE適合(2022年10月現在)
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:46バール●許容差:±0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:空気、ブレーキフルード、油圧フルード、オイル、冷凍フルード●プロセス接続:G1/4●アナログ出力:0.5 → 4.5 V●応答時間:<2 ms●電流 Max:3 mA●電源電圧:4.75 → 5.25 V dc●材質:真鍮製●実装タイプ:ねじ込みアズワン品番65-7302-41
圧力センサ 相対 ねじ込み ハネウェル圧力センサ 相対 ねじ込みハネウェル
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Honeywell PX3シリーズ圧力トランスデューサHoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。 内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。圧力範囲: 1 → 46バール(絶対及びシールゲージ) 完全較正 / 温度補正済み トータルエラーバンド: ±1.0 % FSS、-20 → 85℃ 絶縁抵抗: 100 MΩ @ 1500 V dc 絶縁耐力: AC 1500 V、1分。又は、AC 1800、1秒 消費電流: 3.5 mA 侵入保護: 最大IP67 応答時間: ;2 ms RoHS、REACH、CE適合(2022年10月現在)
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:25バール●許容差:±0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:空気、ブレーキフルード、油圧フルード、オイル、冷凍フルード●プロセス接続:G1/4●アナログ出力:0.5 → 4.5 V●応答時間:<2 ms●電流 Max:3 mA●電源電圧:4.75 → 5.25 V dc●材質:真鍮製●動作温度 Min:-30℃●コード番号:111-5922アズワン品番65-7311-70
圧力センサ 絶対 ねじ込み PX3シリーズ ハネウェル圧力センサ 絶対 ねじ込み PX3シリーズハネウェル
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Honeywell PX3シリーズ圧力トランスデューサHoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。 内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。圧力範囲: 1 → 46バール(絶対及びシールゲージ) 完全較正 / 温度補正済み トータルエラーバンド: ±1.0 % FSS、-20 → 85℃ 絶縁抵抗: 100 MΩ @ 1500 V dc 絶縁耐力: AC 1500 V、1分。又は、AC 1800、1秒 消費電流: 3.5 mA 侵入保護: 最大IP67 応答時間: ;2 ms RoHS、REACH、CE適合(2022年10月現在)
仕様●圧力の読取りタイプ:絶対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:100psi●許容差:±0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:空気、ブレーキフルード、油圧フルード、オイル、冷凍フルード●プロセス接続:NPT 1/8●アナログ出力:0.5 → 4.5 V●応答時間:<2 ms●電流 Max:3 mA●電源電圧:4.75 → 5.25 V dc●材質:真鍮製●IP保護等級:IP67●コード番号:111-5920アズワン品番65-7311-50
位置センサ IC 基板 ハネウェル位置センサ IC 基板ハネウェル
839税込923
1個
7日以内出荷
ミニチュア・レシオメトリック・リニアホール効果センサ出力が供給電圧と磁界の強度に比例するホール効果センサ 単一の電流シンキング / 電流ソーシングリニア出力 レールツーレール動作により、高い精度でより便利な信号を提供 正のガウスにも負のガウスにも応答 優れた温度安定性 主な用途: 電流センサ、モータ制御、位置制御、エンコーダ、金属検知、振動センサなど
仕様●出力タイプ:レシオメトリック●電源電圧:4.5→ 10.5 V dc●ターミナルタイプ:基板●スイッチング電流:1.5 mA●長さ:4.06mm●幅:3mm●深さ:1.6mm●寸法:4.06 x 3 x 1.6 mm●最大使用温度:+150℃●コード番号:216-6231アズワン品番65-7348-02
圧力センサ 差動 ハネウェル圧力センサ 差動ハネウェル
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
低圧、差圧タイプシリコンダイアフラム及びレシオメトリック出力を持つ小型で超低圧の増幅差圧トランスデューサです。高感度、低ゼロシフト 単一ポートの通気でゲージ測定を実現 交換が容易 説明書付き メディア: P1ポートは乾燥ガスのみ。P2ポートは湿った材質、ポリエステルハウジング、エポキシ接着剤、シリコン、ホウケイ酸ガラス、シリコンガラスボンド 最大応答時間: 1 ms 動作温度: -40 → +85℃
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0WG(インチ)●最大圧力の読み:14WG(インチ)●精度:+/-3 %●出力タイプ:非増幅●メディアは、測定:ガス●アナログ出力:33 → 37 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:10 V dc●最大使用温度:+85℃●コード番号:395-285アズワン品番65-7306-32
位置センサ IC 基板 ハネウェル位置センサ IC 基板ハネウェル
1,298税込1,428
1個
10日以内出荷
ミニチュア・レシオメトリック・リニアホール効果センサ出力が供給電圧と磁界の強度に比例するホール効果センサ 単一の電流シンキング / 電流ソーシングリニア出力 レールツーレール動作により、高い精度でより便利な信号を提供 正のガウスにも負のガウスにも応答 優れた温度安定性 主な用途: 電流センサ、モータ制御、位置制御、エンコーダ、金属検知、振動センサなど
仕様●出力タイプ:レシオメトリック●本体形状:ブロック形●取付けスタイル:表面実装●電源電圧:4.5→ 10.5 V dc●ターミナルタイプ:基板●スイッチング電流:1.5 mA●長さ:4.06mm●幅:3mm●深さ:1.6mm●寸法:4.06 x 3 x 1.6 mm●最大使用温度:+150℃●コード番号:216-6247アズワン品番65-7311-01