カテゴリ

  • 安全保護具(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ハネウェル
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(94)
  • ハンマーキャスター(72)
  • 摂津金属工業(35)
  • 大阪ケミカル(28)
  • ミツビシ(22)
  • ASUS(エイスース)(21)
  • EVANS(21)
  • UVEX(ウベックス)(20)
  • タンガロイ(19)
  • イスカル(17)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
  • ユーエイキャスター(12)
  • ネグロス電工(11)
  • コーセル(10)
  • 椿本チエイン(10)
  • サンドビック(9)
  • ニシキ工業(9)
  • ケナメタル(8)
  • 3M(スリーエム)(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SNR」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変流器 入力電流:200A 200:1 基板実装 ハネウェル変流器 入力電流:200A 200:1 基板実装ハネウェル
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
クローズドループ電流センサCSNシリーズは、DC、AC、又はパルス電流を測定します。ホール効果、及びヌルバランス又はゼロ磁束の方式に基づいています。
仕様●巻数比:200:1●センサ技術:クローズループ●電源電圧:12 → 15 V dc●入力電流:200A●出力電流:62.5 mA●全体の高さ:29.6mm●全体の幅:36.6mm●全体的な深さ:14.45mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:CSNアズワン品番65-7310-36
耳栓 303 ハネウェル耳栓 303ハネウェル(3件のレビュー)
45税込50
1組
当日出荷
ソフトな着け心地で長時間着用が可能です。
NRR値29dB黄色+白材質ポリウレタン仕様コード:無、ANSI:S3.19-1974規格品質量(g)0.4SNR値33dB
耳栓 トラストフィット ポッド ハネウェル耳栓 トラストフィット ポッドハネウェル
119税込131
1組
当日出荷
持ち手をつまんで耳に差し込むだけです。簡単かつ衛生的に装着が可能です。手袋をつけたままでも簡単に脱着が可能です。洗浄後の再利用も可能です。
NRR値28dBオレンジ材質ポリウレタン、TPEサイズフリーSNR値36dB