カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ハネウェル
  • MAZDA(マツダ)(75)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(12)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • honeywell(3)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • オーム電機(2)
  • サンデーペイント(2)
  • DUNLOP(ダンロップ)(2)
  • 名古屋眼鏡(2)
  • 東芝キヤリア(2)
  • エスコ(1)
  • スズキ(1)
  • スワロー電機(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • ノーブランド(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • LION (ライオン事務器)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h70-67」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GKM 安全インターロックスイッチ ガラス繊維入りPET 1 NC / 1 NO ハネウェルGKM 安全インターロックスイッチ ガラス繊維入りPET 1 NC / 1 NOハネウェル
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
IEC/EN60947-5-1、EN1088、EN60504、UL508、CSA22-2-14、UL748CUL、CSA、CEアクチュエータは別売りGKMシリーズ、ミニチュア積み重ね可能な設計により、小型の形状に横並び取り付けが可能 ドアの円形動線のコンパクト化により、最小160 mmで使用可能 IP67保護、多湿用途に最適 動作温度: -25 → +85℃ 寸法: H70 mm x W34 mm x D16 mm
仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:1 NC / 1 NO●安全接点:NO/NC●最大AC電圧:50V●最大DC電圧:50V●接続タイプ:M12●材質:ガラス繊維入りPET●IP保護等級:IP66、IP67●ヘッドの方向の数:2●シリーズ:GKM●深さ:16mm●コード番号:147-534アズワン品番65-7820-17
GKM 安全インターロックスイッチ ガラス繊維入りPET 1 NC / 1 NO ハネウェルGKM 安全インターロックスイッチ ガラス繊維入りPET 1 NC / 1 NOハネウェル
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
IEC/EN60947-5-1、EN1088、EN60504、UL508、CSA22-2-14、UL748CUL、CSA、CEアクチュエータは別売りGKMシリーズ、ミニチュア積み重ね可能な設計により、小型の形状に横並び取り付けが可能 ドアの円形動線のコンパクト化により、最小160 mmで使用可能 IP67保護、多湿用途に最適 動作温度: -25 → +85℃ 寸法: H70 mm x W34 mm x D16 mm
BWソロワイヤレス ハネウェルBWソロワイヤレスハネウェル
1台
欠品中
Honeywell BW Solo は、手袋をはめたままでも簡単に操作が可能な小型軽量のガス検知器です。搭載されているデータロガーをBluetoothを用いてスマホ等にデータ送信を行うことが可能な検知器になります。シンプルなボタンひとつでの操作。 センサー、フィルターおよび電池の簡単な交換 防塵防水IP-68相当。 TWA、STEL、ピーク指示値のリセット 高、低、TWA、STEL の警報設定点の変更 警報ラッチ 校正バンプテスト期限の設定 3年保証センサー
用途作業安全用途、工場等の製造ラインや研究所等での各種実験時の個人暴露濃度管理。仕様データログ:6ヵ月(8時間/日、5秒間隔の場合)幅(cm)6.7バッテリーリチウム塩化チオニル電池高さ(cm)7奥行き(cm)3.6(アリゲータークリップ含む)アラーム95dbブザー(30cmの距離)、点滅LED、バイブレーション、高濃度警報、低濃度警報、TWA警報、STEL警報、不適合時(設定期限切れ)
BWソロワイヤレス ハネウェルBWソロワイヤレスハネウェル
1台
欠品中
Honeywell BW Solo は、手袋をはめたままでも簡単に操作が可能な小型軽量のガス検知器です。搭載されているデータロガーをBluetoothを用いてスマホ等にデータ送信を行うことが可能な検知器になります。シンプルなボタンひとつでの操作。 センサー、フィルターおよび電池の簡単な交換 防塵防水IP-68相当。 TWA、STEL、ピーク指示値のリセット 高、低、TWA、STEL の警報設定点の変更 警報ラッチ 校正バンプテスト期限の設定 1年保証センサー
用途作業安全用途、工場等の製造ラインや研究所等での各種実験時の個人暴露濃度管理。仕様データログ:6ヵ月(8時間/日、5秒間隔の場合)質量(g)116幅(cm)6.7時間駆動:12か月(アラームなしの場合)8時間未満/日使用バッテリーリチウム塩化チオニル電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×42×70高さ(cm)7奥行き(cm)4.2(アリゲータークリップ含む)アラーム95dbブザー(30cmの距離)、点滅LED、バイブレーション、高濃度警報、低濃度警報、TWA警報、STEL警報、不適合時(設定期限切れ)
検出・センサカテゴリ
関連カテゴリ