カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ハネウェル
  • アズワン(36)
  • Baumer(8)
  • RS PRO(6)
  • エスコ(3)
  • BULGIN(3)
  • オーツカ(3)
  • キングジム(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • サンクリエイト(2)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • サンコー(三甲)(1)
  • セキスイ(1)
  • サンプラテック(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • アイシン精機(1)
  • アサヒAV(1)
  • TKG(1)
  • honeywell(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp-20a」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キースイッチ 3極 45° ハネウェルキースイッチ 3極 45°ハネウェル
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
シール構造の点火キースイッチ(12 → 48 V dc)見栄えの良い、頑丈なIP66シール構造の点火キースイッチ 定格電流: 20 A @ 12 V dc、10 A @ 24 V dc、4 A @ 48 V dc 点火シーケンスの開始、電源アクセサリの作動、又はユーザーインターフェイス間の切り替えに最適 スイッチには、3つのポジション(オフ-オン-モメンタリ起動)を用意 このHobbs安定キースイッチの代表用途には、建設機器、海洋機器、全地形対応車、ゴルフカート、材料ハンドラ、農業機器などがあります。 ねじ止め接続 オフ位置でキーを抜くことが可能(2つのキーが付属) M22 x 1.5 mmのパネル保持ナットが付属
仕様●ポジション数:3●動作特性:モーメンタリ●コンタクト定格電流:20 A @ 12 V dc●キータイプ:ストレート●末端様式:Metri-Pack●ケースの材質:ナイロン、PP●ベゼルの形状:丸型●アプリケーション:産業用●パネルからの奥行き:31.67mm●キーインデックス角:45°●コンタクト材質:真鍮製●動作温度 Min:-40℃●コード番号:853-6490アズワン品番65-7826-20
cd-20apx特集