カテゴリ
- 制御機器(2)
- 基板用センサその他関連用品(1)
- ディスクリートその他関連用品(1)
絞り込み
ブランド
- ハネウェル
- モノタロウ(1)
- RS PRO(125)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- Correge(7)
- マザーツール(5)
- CAREL(7)
- セムコーポレーション(3)
- honeywell(5)
- DLAB(5)
- IKA(15)
- testo(テストー)(20)
- azbil(旧:山武)(13)
- アズワン(8)
- 熱研(8)
- Electrotherm(8)
- T&D(ティアンドデイ)(6)
- センセカ(旧グライシンガー)(6)
- 佐藤計量器製作所(5)
- CHINO(チノー)(4)
- ブランドをもっと見る
「pt1000」の検索結果

熱電対センサ PT1000タイプ プローブ径:2.18mm プローブ長さ:4.75mm
ハネウェル¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷HEL 700シリーズプラチナムRTD。ミニチュアPt 1000及びPt 100セラミックケース温度プローブ PTFE又はガラス繊維ワイヤ出力 リニア出力仕様●センサータイプ:PT1000●プローブの長さ:4.75mm●プローブ径:2.18mm●検出温度 Min:-200℃●検出温度 Max:+260℃●実装タイプ:リードワイヤ●ケーブル長:305mm●プローブ材質:アルミナ●プロセス接続:プローブ●配線数:2●許容差:±0.2 %●応答時間:0.15 sアズワン品番65-7299-10
熱電対センサ Pt 100タイプ プローブ径:2.18mm プローブ長さ:6.35mm
ハネウェル¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷HEL 700シリーズプラチナムRTD。ミニチュアPt 1000及びPt 100セラミックケース温度プローブ PTFE又はガラス繊維ワイヤ出力 リニア出力仕様●センサータイプ:PT100●プローブの長さ:6.35mm●プローブ径:2.18mm●検出温度 Min:-75℃●検出温度 Max:+540℃●実装タイプ:リードワイヤ●ケーブル長:305mm●プローブ材質:アルミナ●プロセス接続:プローブ●配線数:2●許容差:±0.2 %●応答時間:150 ms●コード番号:368-3917アズワン品番65-7299-70