カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ライスター・テクノロジーズ
  • シュナイダーエレクトリック(67)
  • パーカーコーポレーション(6)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(5)
  • タンガロイ(2)
  • SIEMENS(2)
  • カモ井加工紙(1)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(1)
  • コミネ(1)
  • SPARKFUN(1)
  • 尾崎亀商店(1)
  • cotta(1)
  • MARWI(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「leister」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱風機 ライスター・テクノロジーズ熱風機ライスター・テクノロジーズ
13,980税込15,378
1個
当日出荷から33日以内出荷
ステンレス製ノズル(別売)を使用することで効率よく加熱できます。24時間運転可能です。温度・風量のデジタル制御が可能です。自動冷却機能を搭載しています。
温度範囲(℃)60~650温度設定単位5℃風量100~300L/min寸法(mm)(吹き出し口) 平型ノズル70/70×4、平型ノズル150/150×4電源AC100V 50/60Hz電源コード3m質量(kg)1.2(電源コード・プラグ除く)
ライスター溶接機ST型(4点セット)純正品 ライスター・テクノロジーズライスター溶接機ST型(4点セット)純正品ライスター・テクノロジーズ
139,800税込153,780
1セット
5日以内出荷
塩ビフロアーの施工の場合、歩行の激しい所の床の継ぎ目部を溶接します。
寸法(mm)Φ56×330電圧100V質量(g)1350(3mコード付)電力(W)1400温度常温~700℃風量最大230L/min運転音65dBA
ライスター溶接機AT型(4点セット)純正品 ライスター・テクノロジーズライスター溶接機AT型(4点セット)純正品ライスター・テクノロジーズ
169,800税込186,780
1セット
4日以内出荷
トリアックST型に加え、AT型には、設定温度値及び実測値のデジタル温度表示機能付き温度制御です。
寸法(mm)Φ56×330電圧100V質量(g)1350(3mコード付)電力(W)1400温度常温~620℃風量最大230L/min運転音65dBA
熱風機 ホットウインドプレミアム ライスター・テクノロジーズ熱風機 ホットウインドプレミアムライスター・テクノロジーズ
179,800税込197,780
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
24時間運転可能です。自動冷却機能を搭載しています。
寸法(mm)106×332×179質量(kg)2.2(電源コード除く)電源単相230V コード長3m消費電力3700W風量200~900L/min
ライスター溶接機 トリアックST型 本体のみ(PCケース付) ライスター・テクノロジーズライスター溶接機 トリアックST型 本体のみ(PCケース付)ライスター・テクノロジーズ
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
塩ビフロアーの施工の場合、歩行の激しい所の床の継ぎ目部を溶接します。
寸法(mm)Φ56×330電圧100V質量(g)1350(3mコード付)電力(W)1400温度常温~700℃風量最大230L/min運転音65dBA
熱風機 ホットウインドプレミアム 平型ノズル 150mm ライスター・テクノロジーズ熱風機 ホットウインドプレミアム 平型ノズル 150mmライスター・テクノロジーズ
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
寸法(mm)(吹き出し口)150×12アズワン品番3-7643-11
熱風機 ホットウインドプレミアム 平型ノズル 300mm ライスター・テクノロジーズ熱風機 ホットウインドプレミアム 平型ノズル 300mmライスター・テクノロジーズ
57,980税込63,778
1個
24日以内出荷
寸法(mm)(吹き出し口)300×4アズワン品番3-7643-12
ライスター トリアックST型 野口セット ライスター・テクノロジーズライスター トリアックST型 野口セットライスター・テクノロジーズ
149,800税込164,780
1セット
4日以内出荷
ライスター溶接機 トリアックAT型 本体のみ(PCケース付) ライスター・テクノロジーズライスター溶接機 トリアックAT型 本体のみ(PCケース付)ライスター・テクノロジーズ
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
トリアックST型に加え、AT型には、設定温度値及び実測値のデジタル温度表示機能付き温度制御です。
寸法(mm)Φ56×330電圧100V質量(g)1350(3mコード付)電力(W)1400温度常温~620℃風量最大230L/min運転音65dBA
ライスターホット・ストリーム純正品 本体のみ ライスター・テクノロジーズライスターホット・ストリーム純正品 本体のみライスター・テクノロジーズ
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
従来のハンドタイプ(S型)に比べ溶接速度は多少遅くはありますが、重量が約1/3と軽量のためどんな溶接作業でも楽に行うことができます。
寸法(mm)40×230質量(g)375定格電圧100V 50/60hz消費電力460W騒音値(dB)59風量10~601L/min熱風温度(℃)20~600
ライスターホット・ストリーム純正品 金箱 ライスター・テクノロジーズライスターホット・ストリーム純正品 金箱ライスター・テクノロジーズ
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
内寸(mm)約290×130×深さ75