絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
56件中 4156
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こんがりきゃらマルチサンドメーカー 星のカービィ CCPこんがりきゃらマルチサンドメーカー 星のカービィCCP
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
本商品はゲーム『星のカービィ』デザインの2種類のプレートが嬉しいマルチサンドメーカーです。1枚目のプレート、ホットサンドプレートではハムやチーズ、卵など具をたっぷり挟み込める仕様になっており、エネルギーをしっかり補充したい朝食や、すき間時間の軽食にも簡単便利にご使用いただけます。2枚目のケーキプレートは、市販のパンケーキミックスを型に流し込んで焼くだけで簡単に「カービィ」「ワドルディ」「ワープスター」の抜型ミニケーキを焼くことができます。焼く際にジャムやチョコレートを入れ、自分だけのアレンジも楽しむこともできます。お食事にはホットサンド、おやつやティータイムにはミニケーキと2枚のプレートを使い分けてカービィとの楽しい時間をお過ごしください。本体はタイマー付きの安全設計、プレートは取り外して洗えるなど細かい仕様にもこだわって作っています。
付属品取扱説明書(保証書付)消費電力(W)600本体質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×274×111
こんがりきゃらパンケーキメーカー 可愛い嘘のカワウソ CCPこんがりきゃらパンケーキメーカー 可愛い嘘のカワウソCCP
4,298税込4,728
1台
7日以内出荷
生地を入れて約3分待つだけ!誰でも簡単にかわいいパンケーキが作れます。ロック付きでムラなくしっかりと焼き上がります。電源スイッチ付きで、すぐに切ることが出来て使いやすく安全です。焼き上がりは表と裏で二つの絵柄が楽しめます。
付属品取扱説明書(保証書付)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)350本体質量(g)約700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×162×107
こんがりきゃらパンケーキメーカー すみっコぐらし CCPこんがりきゃらパンケーキメーカー すみっコぐらしCCP
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
すみっコぐらしがパンケーキの中に勢ぞろい、簡単3分で楽しい朝食、嬉しいティータイムに。パンケーキ生地をプレートに流し込み、蓋を閉じて手前のストッパーをロック。約3分待つだけで簡単にパンケーキが焼きあがります。上下で生地を挟むので裏返す手間もなく、むらなく何枚も続けて焼くことができます。焼きあがると片面には「すみっコ」が、もう片面には小ぶりながら人気のキャラクター「みにっコ」が周りからのぞき込むような形で現れます。市販のパンケーキ生地を使用することができるので、手間をかけずに簡単に作れます。
付属品取扱説明書(保証書付)消費電力(W)350本体質量(g)700本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×162×108
こんがりきゃらパンケーキメーカー 星のカービィ CCPこんがりきゃらパンケーキメーカー 星のカービィCCP
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
本商品はゲーム『星のカービィ』デザインの2種類の絵柄が嬉しいパンケーキメーカーです。生地を注いで約3分待つだけで簡単にパンケーキが作れます。表面はカービィ、裏面はワドルディの焼き柄1枚で2柄を楽しめます。ロック機能付きで両面きれいな絵柄がつきます。電源スイッチ付なので、コンセントを抜き差しせずに電源ON/OFFできます。
付属品取扱説明書(保証書付)消費電力(W)350本体質量(g)700本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×162×108
ルームライト加湿器 すみっこぐらし とかげ CCPルームライト加湿器 すみっこぐらし とかげCCP
5,890税込6,479
1個
5日以内出荷
きゃら二クス ルームライト加湿器シリーズ。ライトモード、加湿モード、ライト&加湿モードの3WAYで使用できます。使いやすいUSB Type-C給電。(コード付属)就寝時も安心の自動OFFタイマー。OFF・1時間・3時間に切替が可能です。加湿噴射パターン切替機能(連続噴射、間欠噴射)空焚き防止安全機能。(自動電源オフ)
セット内容本体、USB Type-Cケーブル、取扱説明書(保証書付)質量(g)230本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W160×D160×H210タンク容量(mL)110連続加湿時間(時間)約3時間加湿方式超音波式加湿量(mL/h)約30
電子レンジ調理土鍋 TETTORI(テットリ) CCP電子レンジ調理土鍋 TETTORI(テットリ)CCP
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
電子レンジ/直火調理のどちらもできる。1台3役「炊飯」「煮る」「蒸す」が可能。マルチ鍋なのにコンパクト。1人鍋やラーメン・うどん鍋にもお役立ちします。
セット内容土鍋本体、土鍋蓋、シリコン中釜、シリコン中蓋、レシピブック、説明書材質土鍋:耐熱陶磁器、中釜:シリコン質量(kg)1.3(シリコントレー/内蓋含む)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×135
1枚焼きホットサンドメーカー BISAND CCP1枚焼きホットサンドメーカー BISANDCCP
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
食パン1枚で簡単にホットサンドが作れる。1枚の食パンを半分にしてサンドするから、ちょこっと食べたい時や朝食、いろんな味を楽しみたいシーンにちょうどいい。三角・四角型どちらも作れる2WAYプレート。タイマー付きで焼き上がりを音でお知らせ、忙しい朝も焼きたてを逃さない。本体は縦置きできるから、収納時もすっきり。プレートは取り外して洗える。いつも清潔に気持ちよく使えます。東京都品川区にあるホットサンド専門店「メイプル」が監修したオリジナルレシピブック付属。
付属品プレート(2枚)、レシピブック、取扱説明書(保証書付)質量(kg)約1.5(プレート取付け時)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)600電源コード(m)約1.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×235×225運転音(dB)約80タイマー10分計タイマー
コードレス2in1スリムスティッククリーナー CCPコードレス2in1スリムスティッククリーナーCCP
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
パワーブラシ搭載で小さなゴミも逃さず吸引。2in1ハンディクリーナーにもなります。HEPAフィルター搭載で排気がキレイ。持ち手を折りたためコンパクト収納。2段階パワー切替。着脱式バッテリー、充電時間:4.5時間・連続使用時間:標準28分、強12分。
付属品2in1すき間ノズル、ACアダプター本体質量(kg)1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×235×1083連続使用時間(分)標準モード28、強モード12充電時間(時間)4.5
コードレス小型除湿器 DRY BOSS CCPコードレス小型除湿器 DRY BOSSCCP
6,990税込7,689
1個
9日以内出荷
気になる場所に置くだけ簡単!ジメジメした場所の除湿と同時に、気になるニオイも軽減することができます。水捨て不要で繰り返し使える。吸湿後は乾燥用スタンドで乾燥させると約80分で復活。繰り返し使えるからエコで経済的。シリカゲル素材使用で湿気やニオイをしっかり吸着。吸湿が進むと、インジケーターの色がオレンジ(乾燥状態)からグリーン(吸湿状態)へ変わってきます。完全にグリーンになったら乾燥用スタンドにセットするサインです。分割して設置場所を分ければ、使い方がさらに広がります。(片方50mlずつの吸湿容量)ランドリー、下駄箱、押入れ、トイレ、クローゼット、タンス、車内など様々な場所で大活躍。
消費電力(W)125電源AC100V 50/60Hz乾燥時間(分)約80本体質量(kg)1.0(乾燥用スタンド含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×123×313(乾燥用スタンド含む)除湿量最大100mLタイマー約90分
小型除湿器ドライボス専用シリカゲル CCP小型除湿器ドライボス専用シリカゲルCCP
2,290税込2,519
1本
4日以内出荷
コードレス小型除湿器 DRY BOSS専用 シリカゲル1本。
対応機種ZJ-MF70-GR
小型除湿器ドライボス専用シリカゲル CCP小型除湿器ドライボス専用シリカゲルCCP
5,990税込6,589
1セット(3本)
4日以内出荷
コードレス小型除湿器 DRY BOSS専用 シリカゲル3本パック。
対応機種ZJ-MF70-GR
ヒーター付き保温プレート 温さら CCPヒーター付き保温プレート 温さらCCP
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
ほかほかの出来たて料理をお皿に載せて、スイッチを入れるだけ。食卓で料理を保温します。出来たてのような「おいしい温度」を持続できるので、時間がたっても温かい料理をおいしく食べられます。専用皿は電子レンジ対応。温め直してもおいしい温度を保ちます。お食事の後はその他の食器と一緒に洗うだけ。食器洗い乾燥機も使えるので毎日気軽にお使いいただけます。
材質ヒーターユニット:PA66/PBT シリコン、皿:陶磁器消費電力(W)155電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)約1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヒーターユニット:260×145×40、皿:250×250×40
マイコン式3合炊飯ジャー CCPマイコン式3合炊飯ジャーCCP
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
シンプルでマットな質感により、様々なインテリアにマッチするデザイン。タッチパネルで簡単操作。フラットな天面によりお手入れが楽々。予約炊飯:1-15時間。保温可能時間:最大12時間。内ふた洗浄可能。キッチンやダイニングにぴったり収まるコンパクトサイズで使いやすい。必要な分だけ炊ける3合炊き。毎日炊き立てのおいしさを。
付属品計量カップ・電源コード質量(kg)1.9電源AC100V 50/60Hz定格消費電力(W)300(炊飯時)電源コード(m)約1.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×220×210最大炊飯量0.54L(3合)
レイアウトフリー衣類乾燥機 CCPレイアウトフリー衣類乾燥機CCP
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
工事不要で設置可能。インテリアに馴染みやすいデザイン。タッチパネル式ボタン。最短15分で乾燥。(おまかせモード時:Yシャツ1枚)8つの乾燥モード。1おまかせモード2標準モード3お好みモード4クイックモード5ソフトモード6くつモード7送風モード8除菌モード自動反転機能搭載。UV除菌機能搭載、熱風でダニを死滅。過負荷警告機能搭載。
用途工事不要で設置できる衣類乾燥機付属品くつ乾燥用棚、排気ダクト、電源コード、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)720容量(kg)(乾燥)2.5本体質量(kg)12.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×495×523定格電圧 AC V100(50/60Hz)防水性IPX4
ガラスノンフライオーブン pottil CCPガラスノンフライオーブン pottilCCP
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
コンパクトなボディでキッチンにちょうどいいサイズのノンフライヤー。ポットを開けずに中を確認できるので、温度を下げずに最後まで調理ができます。ガラス素材だから油汚れも落としやすく、後片付けもラクラクです。ノンフライでヘルシー!高温の熱風を循環させることで、油を使用しなくてもサクッとジューシーに仕上がります。調理温度は60~200℃、時間は1~60分の間で設定できます。揚げ物はもちろん、普段のおかずから本格料理、スイーツまで、毎日の料理に使えます。オリジナルの10レシピが掲載された レシピブック付。
用途ヘルシーな調理に。付属品ガラスポット、プレート、レシピブック、取扱説明書質量(kg)約2.5(ガラスポット含む)消費電力(W)800電源コード(m)約1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×255×250(ガラスポット含む)電源(AC100V)50/60Hz温度設定範囲(℃)60~200RoHS指令(10物質対応)対応時間設定(調理時間)1~60分
スティッククリーナー CCPスティッククリーナーCCP(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
運転音(dB)約70集塵容量(mL)100充電時間(時間)約4.5コード長さ(m)1.8