カテゴリ

  • 空圧工具(37)
    • 空圧工具アクセサリー部品(12)
    • マイクログラインダー(15)
    • 研磨/研削(空圧)(7)
    • アングルグラインダー(2)
    • エアストレートグラインダー(1)
  • 研磨材(18)
    • 研磨ディスク(3)
    • 軸付砥石(5)
    • 軸付ダイヤモンド砥石(1)
    • クッションパット(3)
絞り込み
ブランド
  • ウシオ(UHT)
  • TRUSCO(11)
  • OSG(オーエスジー)(12)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(4)
  • タキロンシーアイ(2)
  • ELPA(1)
  • ネグロス電工(1)
  • マキタ(1)
  • ダイワラビン(旧大和化成工業)(1)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
  • YOSHIOKA(1)
  • アスタリスク(1)
  • unitech(1)

「uht」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリパー(093・123用) ウシオ(UHT)ポリパー(093・123用)ウシオ(UHT)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1ケース(150枚)ほか
当日出荷
アルミナ系砥粒を使用したペーパータイプです。 専用ラバーパット(5391)付。
用途研削・研磨用仕様ラバーパット1個入取付寸法M7×P0.75
カップ砥石(093・123用) ウシオ(UHT)カップ砥石(093・123用)ウシオ(UHT)(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1ケース(24個)
当日出荷
用途研削用砥石径(Φmm)30取付寸法M7×P0.75
エアーホース ウシオ(UHT)エアーホースウシオ(UHT)(3件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
用途ウシオハンドツール・マイクロスピンドル用パーツ長さ(m)1.5仕様バンド付トラスコ品番143-3504質量(g)36
クイックジョイント ウシオ(UHT)クイックジョイントウシオ(UHT)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
UHTマイクログラインダーおよびターボラップ全機種でご使用できます。日東工器製ハイカプラ互換サイズです。
トラスコ品番143-3482適合機種MSG-3BSPLUS、MSG-24BSN、MAG-121PLUS、MAG-122PLUS、MAG-123PLUS、MAG-093PLUS、FX-3.0、TLL-03、TLL-07、TLL-12、TLS-03、TLS-07、TLS-12、ULight、MAG-091N質量(g)8.7
マイクロアングルグラインダー ウシオ(UHT)マイクロアングルグラインダーウシオ(UHT)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
人間工学に基づいた角度120度と90度を用意 アングルタイプで出がちな不快なノイズを低減 豊富な先端工具で様々な用途に対応
用途平滑研削・研磨作業用シャンク軸-切替方式コントロールグリップバルブ供給空気圧力(MPa)0.6空気消費量(NL/min)120排気方式後方ホース接続径PT 1/4
オーバーホース ウシオ(UHT)オーバーホースウシオ(UHT)(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
用途ウシオハンドツール・マイクロスピンドル用パーツトラスコ品番143-3512質量(g)15
ホイル型ニューソフトラップ ウシオ(UHT)ホイル型ニューソフトラップウシオ(UHT)
2,998税込3,298
1ケース(25枚)
当日出荷
ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ、加工物に良くなじみます。
用途ホイルタイプ鏡面研磨仕上用仕様取付け金具付軸径(Φmm)3厚さ(mm)4直径(Φmm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])65000
軸付ニューソフトラップ ウシオ(UHT)軸付ニューソフトラップウシオ(UHT)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1ケース(14本)
当日出荷
用途軸付鏡面研磨仕上用軸径(Φmm)3長さ(mm)14直径(Φmm)13軸長(mm)30
ニューソフトラップ(093・123用) ウシオ(UHT)ニューソフトラップ(093・123用)ウシオ(UHT)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1ケース(25枚)
当日出荷
用途研磨用仕様ラバーパット1個入直径(Φmm)30質量(g)45取付寸法M7×P0.75
ターボラップ リニヤ ウシオ(UHT)ターボラップ リニヤウシオ(UHT)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
なめらかな手磨き感覚をターボでパワーアップ!パワー直接伝達駆動方式採用による、ガタのないストローク機構。高トルクのエアターボ搭載で、抜群の作業能率を発揮。発熱のない高効率ドライブ。エアー調節により、往復回転数を微妙にコントロール。ひと目で分かるストローク幅別バリエーションカラー。人間工学に基づく、ホールド感の良いソフトグリップ。直線往復軌道は、特に狭い場所やコーナー際、精密部品等の研磨に威力を発揮。
用途金型及び精密部品のラッピング、ポリッシング、ホーニング、カービング。 貴金属装飾品などの切削、彫刻、研磨加工。本体質量(g)180寸法(mm)218質量(g)180排気方式後方ホース接続径PT 1/4
ホースジョイント金属製(PT1/4) ウシオ(UHT)ホースジョイント金属製(PT1/4)ウシオ(UHT)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
金属製のため、クイックジョイントよりも高圧に対応します。 UHTハンドツール標準添付のクイックジョイント以外の継手を使用したい時に使用します、1/4オネジの継手をUHTグラインダーに使用します。
仕様1/4メネジ・フィルター付・0.8MPaまで対応トラスコ品番380-8246質量(g)23
ホースバンド ウシオ(UHT)ホースバンドウシオ(UHT)
99税込109
1個
当日出荷
用途ウシオハンドツール・マイクロスピンドル用パーツトラスコ品番143-3491質量(g)0.5
セラミックストーン ウシオ(UHT)セラミックストーンウシオ(UHT)
4,298税込4,728
1箱(5本)
当日出荷から9日以内出荷
厚さ(mm)1
マイクロハンドツール ウシオ(UHT)マイクロハンドツールウシオ(UHT)(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
手にぴったりフィットする17mm、12角のボディ。 精密ですばやい仕上げ。 振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。 長時間の作業でも疲れ知らず。
用途精密研削・研磨作業用タイプストレートタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])65000本体質量(g)130使用空気圧力(MPa)0.4セット内容MSG-3BSN本体・10Φ軸付砥石1個・13Φ軸付ニューソフトラップ2個・25Φホイル型ニューソフトラップ(#240、#320、#400、#600、#800、#1000、#1500各1枚)・セットピン、スパナ各1個・エアーホース(1.5m)1本・オーバーホース1本・フィルター内蔵ホースジョイント1個・ケース入り全長(mm)143切替方式コントロールグリップバルブ空気消費量(NL/min)120排気方式後方シャンク軸3mmホース接続径PT 1/4
マイクロハンドツール ウシオ(UHT)マイクロハンドツールウシオ(UHT)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
用途金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨。チャック内径(Φmm)3.0空気消費量(m3/min)0.12~0.16ホース取付口クイックジョイント排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ロータリーバー ウシオ(UHT)ロータリーバーウシオ(UHT)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
用途切削用質量(g)5
#120 軸付NSL ウシオ(UHT)#120 軸付NSLウシオ(UHT)
2,998税込3,298
1箱(14本)
当日出荷
質量(g/本)4.5粒度120トラスコ品番293-2407質量(g)63
ピン・スパナセット ウシオ(UHT)ピン・スパナセットウシオ(UHT)
299税込329
1セット
当日出荷
用途ウシオハンドツール・マイクロスピンドル用パーツトラスコ品番143-3521質量(g)15
マイクロハンドツール ウシオ(UHT)マイクロハンドツールウシオ(UHT)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
空気圧力0.4MPaで55000rpm、空気圧力0.6MPaで65000rpmを実現した高性能モーターを採用しています。 発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。 ラバースリーブの採用で、熱や振動を遮断します。
用途金型の研磨、精密部品加工、バリ取り。チャック内径(Φmm)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000空気消費量(m3/min)0.12~0.16使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ホース取付口クイックジョイント排気方向後方全長(mm)160.5質量(g)130トラスコ品番293-2385セット内容MSG-3BSPLUST本体、ホイル型ニューソフトラップ(♯120・♯240・♯320・♯400・♯600・♯800・♯1000・♯1500各1枚)取付金具付、軸付ニューソフトラップ(♯120・♯240・♯320・♯400・♯600・♯800・♯1000・♯1500各1本)
ハンドツール・マイクロスピンドルパーツ ウシオ(UHT)ハンドツール・マイクロスピンドルパーツウシオ(UHT)
145税込160
1個
当日出荷から8日以内出荷
関連資料パーツリスト
マイクロハンドツール ウシオ(UHT)マイクロハンドツールウシオ(UHT)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
高精度のギアでスムーズなアングル動作を実現しました。 発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。 環境に配慮し、紙パッケージの採用をしています。
用途平滑研削、研磨作業。適合砥石サイズ30mm(M7×0.75)無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500空気消費量(m3/min)0.12~0.16ホース取付口クイックジョイント排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
122用カップ砥石 ウシオ(UHT)122用カップ砥石ウシオ(UHT)
4,198税込4,618
1ケース(24個)
当日出荷から翌々日出荷
用途研削用砥石径(Φmm)20質量(g)175取付寸法M6×P0.75
ポリパー(122用) ウシオ(UHT)ポリパー(122用)ウシオ(UHT)
4,198税込4,618
1ケース(150枚)
当日出荷から5日以内出荷
用途研削・研磨用仕様ラバーパット1個入直径(Φmm)20質量(g)60内径(Φmm)10取付寸法M6×P0.75
ラバーパット(093・123用) ウシオ(UHT)ラバーパット(093・123用)ウシオ(UHT)
5,398税込5,938
1ケース(10個)
当日出荷
用途研削・研磨用直径(Φmm)30トラスコ品番143-4870質量(g)81取付寸法M7×P0.75
高トルクエアーマイクログラインダー ウシオ(UHT)高トルクエアーマイクログラインダーウシオ(UHT)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
24000rpmで高トルク、使い易いペンシルタイプ。 軸付ゴム砥石などが使え先端工具の選択幅が広がります。 消費空気量が少なく工場エアーの低減にもつながります。
用途金属加工、バリ取りや金型などの研磨無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(m3/min)0.075ホース取付口クイックジョイントトラスコ品番182-8845全長(mm)161質量(g)135チャック内径(Φmm)3空気圧力(MPa)(適正)0.4±0.1アズワン品番64-8560-60排気方向後方
ラバーパットΦ20 10個入 ウシオ(UHT)ラバーパットΦ20 10個入ウシオ(UHT)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ポリパー、ニューソフトラップ用の保持ツールです。 素材はゴムです。中心のナットは真鍮製です。 MAG-122Plus専用です。
用途Φ20ポリパー、ニューソフトラップの保持外径(Φmm)20ねじ径M6×0.75材質ゴムトラスコ品番807-1411質量(g)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
マイクロハンドツール ウシオ(UHT)マイクロハンドツールウシオ(UHT)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。手にぴったりフィットする17mm、12角のボディ。精密で素早い仕上げを約束します。振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。長時間の作業でも疲れ知らず。
用途金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨。精密研削、研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])48000空気消費量(m3/min)0.12~0.16ホース取付口クイックジョイントトラスコ品番390-0860全長(mm)114.0質量(g)116チャック内径(Φmm)3.0使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向後方
グリップ マイクログラインダー用補修部品 黒 ウシオ(UHT)グリップ マイクログラインダー用補修部品 黒ウシオ(UHT)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
#120 Φ30 NSL ウシオ(UHT)#120 Φ30 NSLウシオ(UHT)
2,998税込3,298
1箱(25枚)
当日出荷
外径(mm)30内径(Φmm)12粒度120トラスコ品番297-0511質量(g)49質量(g/枚)1.96
マイクロアングルグラインダー用グリップ ウシオ(UHT)マイクロアングルグラインダー用グリップウシオ(UHT)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
グリップマイクログラインダー用補修部品黒。 UHTマイクログラインダーの交換用樹脂グリップです。 ホースを外し、O-Ringを外してから交換します。
用途経年劣化や破損時の交換用トラスコ品番807-1390材質樹脂質量(g)4
ダイヤモンド砥石(軸径3mm) ウシオ(UHT)ダイヤモンド砥石(軸径3mm)ウシオ(UHT)
10,980税込12,078
1箱(5本)
当日出荷から翌々日出荷
エアーマイクログラインダー MSG-32BSN 1/8インチ軸用 ウシオ(UHT)エアーマイクログラインダー MSG-32BSN 1/8インチ軸用ウシオ(UHT)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
用途金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000空気消費量(m3/min)0.12~0.16ホース取付口クイックジョイントトラスコ品番807-1389全長(mm)160.5質量(g)130チャック内径(Φmm)3.175(1/8in)使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向後方
スーパーコレット ウシオ(UHT)スーパーコレットウシオ(UHT)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ターボラップ用
用途ターボラップ用先端工具の固定に使用しますトラスコ品番146-5197
エアマイクログラインダー ウシオ(UHT)エアマイクログラインダーウシオ(UHT)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
強化樹脂ボディーの超軽量モデルです。
用途金属加工、研磨、バリ取りに。無負荷回転数(min-1[r.p.m])55000空気消費量(m3/min)0.12~0.18ホース取付口クイックジョイントトラスコ品番360-7046全長(mm)165質量(g)78チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向後方
エアーマイクログラインダー MAG-122Plus ウシオ(UHT)エアーマイクログラインダー MAG-122Plusウシオ(UHT)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
高精度のギアでスムーズなアングル動作を実現しました。 発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。 環境に配慮し、紙パッケージの採用をしています。
用途平滑研削、研磨作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000空気消費量(m3/min)0.12~0.16ホース取付口クイックジョイントトラスコ品番296-1954全長(mm)149質量(g)140角度(°)(ヘッド角)120使用空気圧力(MPa)0.4~0.6適合砥石サイズ20mm(M6×0.75)排気方向後方
軸付砥石 ウシオ(UHT)軸付砥石ウシオ(UHT)
3,998税込4,398
1パック(20本)
当日出荷
用途一般金属研削用軸径(Φmm)3軸長(mm)30砥粒PA
マイクロアングルグラインダー ウシオ(UHT)マイクロアングルグラインダーウシオ(UHT)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
用途精密研削・研磨作業用ホース接続径PT 1/4トラスコ品番807-1385全長(mm)107高さ(mm)78質量(g)140タイプ120°アングルタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])52500切替方式コントロールグリップバルブ本体質量(g)140供給空気圧力(MPa)0.6空気消費量(NL/min)120排気方式後方シャンク軸3mm
ニューソフトラップ(122用) ウシオ(UHT)ニューソフトラップ(122用)ウシオ(UHT)
2,998税込3,298
1ケース(40枚)
当日出荷
用途研磨用仕様ラバーパット1個入直径(Φmm)20質量(g)50内径(Φmm)10取付寸法M6×P0.75
FXグラインダー ウシオ(UHT)FXグラインダーウシオ(UHT)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
セルフリペアを実現する主要部品のモジュール化。マイクログラインダーの伝統を受け継ぐ高性能エアーモーター「エンジンパック」を搭載。ロケット部分にも使われる特殊樹脂グリップは振動を吸収し冷却、発熱の断熱効果を高めます。今までにない軽量化を実現。長時間作業にも疲れません。
最高回転数(min-1[r.p.m])65000本体質量(g)78トラスコ品番807-1383質量(g)78切替方式コントロールグリップバルブ供給空気圧力(MPa)0.5空気消費量(NL/min)90排気方式後方シャンク軸3mmホース接続径PT 1/4
軸付ゴム砥石 ウシオ(UHT)軸付ゴム砥石ウシオ(UHT)
1,698税込1,868
1パック(5本)
当日出荷
弾性がありながら、切れ味と研磨面と耐久性のバランスを考えたゴム砥石です。
用途金属加工や金型などの研磨作業や切削目、加工目の除去軸径(Φmm)3形状円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属