カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 尾崎亀商店
- モノタロウ(3,834)
- エスコ(38,789)
- 大阪魂(19,430)
- TRUSCO(12,071)
- EBM(江部松商事)(7,388)
- SK11(3,878)
- Panasonic(パナソニック)(3,849)
- TKG(3,780)
- パール金属(3,246)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,216)
- アズワン(3,038)
- サンワサプライ(2,876)
- オーム電機(2,583)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,398)
- RS PRO(2,295)
- 三菱マテリアル(2,270)
- コクヨ(2,222)
- エレコム(2,162)
- アイリスオーヤマ(2,091)
- イスカル(1,845)
- ブランドをもっと見る
尾崎亀商店
尾崎亀商店のページです。尾崎亀商店は、作業工具/電動・空圧工具、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在158件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

KOまいど亀ボール用高圧ポンプ
尾崎亀商店(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷まいど亀ボール用高圧ポンプは、t-gear.comオリジナルの防水水張試験用商品です 水張り試験の際にドレンなどで空いている孔にまいど亀ボールを設置することで水張り試験を行うことができます
KO白毛金巻ラック刷毛
尾崎亀商店(2件のレビュー)¥84~税込¥92~1本当日出荷から4日以内出荷白毛金巻ラック刷毛は、細部分的防水剤塗布、仕上げ防水剤塗布など、きめ細やかな部分への処理に優れています毛色白
KOたかふぃすブレード
尾崎亀商店(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷各社の電動マルチツールに装着してシール撤去作業をします。L型の先端と側面はカッターの刃のようになっていて、マルチツールの電源を入れるとブレード部分が高速で振動するので、手作業よりスムーズに切り込みを入れることができます。目地幅によってサイズを使い分けることで2面接着、3面接着かかわらず様々な目地に対応可能です。用途シーリング材の撤去作業仕様マキタ充電式マルチツールTM53Dに対応(OIS規格対応品であればマキタ製でなくても使用可能)材質ステンレス
KO仕上げベラ円熟用替えゴム
尾崎亀商店(9件のレビュー)¥529~税込¥582~1枚当日出荷から4日以内出荷KO仕上げベラ円熟の替えゴムになります あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます 先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております
ダモ改修ストレーナー タテ
尾崎亀商店(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷防水工事に欠かせない、穴が空いているところを納める補修用専用ドレンキャップです。用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口材質アルミダイカスト形状タテ型
KOまいど亀ボール~プレミアムサン~【65-150】
尾崎亀商店¥980税込¥1,0781個当日出荷水張り試験の際にドレンなどで空いている穴に設置することで、水張試験を行うことができます。通常の「まいど亀ボール」と比較して、耐久性が向上し、より割れにくくなりました。従来の「まいど亀ボール」のSサイズからMサイズの範囲まで膨らむので、選定の手間が省けて業務効率アップに貢献します。膨らます際は別売りの「まいど亀ボール用高圧ポンプ」などの針タイプのポンプをご使用ください。用途水張り試験や仮止め色オレンジ対応径(Φmm)65~150
KO仕上げゴム 削(サク) ミドリノミ5
尾崎亀商店(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。材質緑色:NR緑ゴム#10長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)5色緑
KO仕上げゴム 削(サク) ミドリノミ3
尾崎亀商店(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。材質緑色:NR緑ゴム#10長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)3色緑
KO仕上げベラ神指
尾崎亀商店(2件のレビュー)¥519~税込¥571~1枚ほか当日出荷金属部分を細く長く、束は若干先端を絞りました。 精密なコーキングが打てるオリジナルシーリングヘラです。 Sサイズはガラス廻り、キッチンパネル、外部玄関の下など目地が細かいところのシーリング施工にオススメ!! Lサイズは外壁のサッシ廻りなどの目地の広いところにオススメ!! KO仕上げベラ神指の替えゴムは、あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます。 先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております。
ダモ改修ストレーナー ヨコ
尾崎亀商店(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から8日以内出荷防水工事に欠かせない、穴が空いているところを納める補修用専用ドレンキャップです。用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口材質アルミダイカスト形状ヨコ型
KO仕上げゴム 削(サク) アメゴムノミ3
尾崎亀商店(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。 輪ゴムの性質を利用しているため、引張や傷つきに強い高耐久タイプです!!材質アメ色:アメゴム長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)3色アメゴム
KO仕上げゴム 削(サク) ミディアムノミ5
尾崎亀商店¥1,598税込¥1,7581本当日出荷プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。材質橙色:T-52長さ(mm)930幅(mm)80厚さ(mm)5色ミディアム
KO仕上げベラ太鼓本体のみ
尾崎亀商店(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331本当日出荷一般的な壁面やサッシ下へのコーキングではなく、 防水作業の際の水切りシールや三角シーリングに使用できる専用オリジナルコーキングヘラです。
KO仕上げベラ円熟本体+ピンク
尾崎亀商店(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷KO仕上げベラ円熟本体+ピンクは、今まで成製が難しかった 金ベラに貼り付けタイプの「こ円型仕上げバッカ―」です ベテランのシーリング職人さんたちと何度も試作検討を繰り返し、完成したまさに究極の仕上道具です
KOプライマー塗布専用刷毛
尾崎亀商店(2件のレビュー)¥189税込¥2081本当日出荷プライマー塗布専用刷毛レジェンドは、t-gear.comオリジナルの目地部分へのプライマー塗布専用刷毛になります 今までのニス用の刷毛よりも硬質の豚毛を使用することにより、プライマーが目地部分の今まで届きにくかった部分に届きますタイプレジェンド材質(毛)豚毛
侍ストレーナーPCY-50
尾崎亀商店(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷ポリカーボネート製で、耐衝撃性・耐候性・難燃性等のストレーナに適した性能を持っています。材質プラスチック長さ(mm)227寸法(mm)96.5
KOゴムローラージャイロ
尾崎亀商店(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から4日以内出荷下地がどのような状態でもシートをきっちり圧着してくれます。 すべてのジャイロシリーズにゴムと持ち手の間にベアリングを搭載済みです。 このベアリング機構は転がした際の動作の軽量感がありました。 元青ゴムローラーや元黒ゴムローラーで大好評をいただいておりました。 そのためジャイロシリーズではベアリングが全面搭載! サラセーヌのQVシートとオルタックWSシートなどの通気自着シートに特化しております。 別売りのKOツギ柄用マルチジョイントとVPツギ柄を使用して、長柄タイプとしてでも使用可能です。材質(ローラー部)天然ゴムゴム硬度35°~40°
KO仕上げベラ円熟本体+アメゴム3mm
尾崎亀商店(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷KO仕上げベラ円熟本体+アメゴム3mmは、今まで成製が難しかった 金ベラに貼り付けタイプの「こ円型仕上げバッカ―」です。 ベテランのシーリング職人さんたちと何度も試作検討を繰り返し、完成したまさに究極の仕上道具です。
KOたかふぃすブレード エクスカリバー
尾崎亀商店¥1,698税込¥1,8681本当日出荷各社の電動マルチツールに装着してシール撤去作業をします。L型の先端と側面はカッターの刃のようになっていて、マルチツールの電源を入れるとブレード部分が高速で振動するので、手作業よりスムーズに切り込みを入れることができます。目地幅によってサイズを使い分けることで2面接着、3面接着かかわらず様々な目地に対応可能です。用途シーリング材の撤去作業仕様マキタ充電式マルチツールTM53Dに対応(OIS規格対応品であればマキタ製でなくても使用可能)材質ステンレス全長(mm)100色ブラック
KO仕上げゴム 削(サク) アメゴムノミ5
尾崎亀商店(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。 輪ゴムの性質を利用しているため、引張や傷つきに強い高耐久タイプです!!材質アメ色:アメゴム長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)5色アメゴム
KOオリジナルトンボ25mm~Y魂~
尾崎亀商店¥3,298税込¥3,6281ケース(1000本)当日出荷主にアスファルト防水および断熱材の施工後のラスの貼り付けに用いられています。用途ラスの貼り付け寸法(mm)【ピン】25材質(底部)ステンレス材質(ピン)アルミ底面(Φmm)23
SMローラーイロジロ
尾崎亀商店¥87~税込¥96~1本当日出荷防水材料の含みがよく、材料のはき出しもよいという防水工事のために生まれたスモールローラーです。サイズスモールローラー色(ローラー)ホワイト
KOバケツ 8L 強化型
尾崎亀商店(2件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から8日以内出荷再生材を使用した強化型バケツです。 本体、取っ手ともしっかり分厚く作成しています。 ホースを固定できる穴や、注ぎ口、8Lの目盛など機能満載です。 底面がフラットに作成していることにより、底面の汚れなどを簡単にふき取れて清掃もらくらく。 すり鉢状のため、水を入れても安定したつくりになっています。繰り返し・詰め替え対応
KOまいど亀ボール極S(大)
尾崎亀商店¥849税込¥9341個当日出荷防水水張検査専用アイテムとして必須の止水仮止めゴムボールが誕生!! 60Φ~70Φのドレンや穴にボールに空気を入れるだけで、ゆったりと挿入可能!!
KO仕上げベラ黒神 本体のみ
尾崎亀商店(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷刃物屋とT-gearがコラボ!! 円熟シリーズよりも万能で仕上げやすい!! サッシ廻りで手が疲れにくく作成しています。
KO仕上げゴム 削(サク) ミドリノミ2
尾崎亀商店¥1,498税込¥1,6481本当日出荷プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。材質緑色:NR緑ゴム#10長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)2色緑
KOスーパースクイーズ ~搾る皮スキ~
尾崎亀商店(1件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷防水施工時の悩みとして、粘度のある防水材を含んだローラーを放置しておくと乾燥してしまうケースや、プライマーなどで使用したローラーをシンナーなどで普通の皮スキで、何度も搾らないといけないという問題があります。 そのウレタン防水・樹脂防水・プライマー・土間用・トップコートなどの材料をこの半円で一気に搾る。全長(mm)200刃幅(mm)90