KOたかふぃすブレード エクスカリバー

KOたかふぃすブレード エクスカリバー - 尾崎亀商店KOたかふぃすブレード エクスカリバー - 尾崎亀商店KOたかふぃすブレード エクスカリバー - 尾崎亀商店KOたかふぃすブレード エクスカリバー - 尾崎亀商店

各社の電動マルチツールに装着してシール撤去作業をします。L型の先端と側面はカッターの刃のようになっていて、マルチツールの電源を入れるとブレード部分が高速で振動するので、手作業よりスムーズに切り込みを入れることができます。目地幅によってサイズを使い分けることで2面接着、3面接着かかわらず様々な目地に対応可能です。

用途
シーリング材の撤去作業
仕様
マキタ充電式マルチツールTM53Dに対応(OIS規格対応品であればマキタ製でなくても使用可能)
材質
ステンレス
全長(mm)
100
色
ブラック
内容量
1本
注意
※取り付け取り外し時は電源が入ると大怪我になるので、必ずバッテリーを外した状態で行なってください。また、電源を入れたままいきなり目地に充てると跳ね返ったり、折れたりする可能性が高く大変危険なので、電源オフの状態で目地に差し込んできっかけを作ってから電源を入れて作業してください。取り付けはOIS規格対応機種に限ります。適応機種を必ずご確認ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7619211681650
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする