絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

MUK

MUKのページです。MUKは、オフィスサプライ、オフィス家具/照明/清掃用品、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在9件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリージャルビPRO+ スーパーホウキ MUKスリージャルビPRO+ スーパーホウキMUK(1件のレビュー)
3,618税込3,980
1個
当日出荷
どこでも、だれでも、短時間で体に負担をかけずに掃除ができる万能ホウキ。特許取得の特殊な4層構造ヘッド。摩擦で静電気を発生させホコリなどを吸い寄せます。しなやかな4重の突起が床面に密着するため、車のワイパーのような働きが発揮され、液体もしっかりと寄せ集めることができます。静電気でホコリやごみを集めるので、捨てる時も舞い上がりにくい構造です。髪の毛やペットの毛、粉末や、砂や植木鉢の土もスリージャルビ1本で楽々お掃除。掃除機のヘッドが入らない隙間や窓の溝掃除の他、窓の水滴も対応。使用後は水洗いのみでお手入れも簡単です。
セット内容専用粘着フック、取扱説明書寸法(mm)幅270×高さ890質量(g)約190素材PP、エストラマー(TPE)、アルミニウム繰り返し・詰め替え対応
レンジメート プロ MUKレンジメート プロMUK(2件のレビュー)
9,000税込9,900
1個
当日出荷
電子レンジ専用調理器具「レンジメートプロ」特許取得の特殊構造。本体内部の特殊発熱体がマイクロ波に反応し発熱。プレートを300℃以上の高温にすることで、まるでフライパンで調理したような香ばしい焼き目がつきます。電子レンジなので安心安全。ほったらかし調理が可能。焼き塩サバであれば、たったの4分でグリルで焼いたような香ばしい焼き目がつき、ふっくらジューシーな仕上がりに。忙しい朝や、帰宅後の夕食時に時短調理ができて便利。焼く以外にも、炒める、煮る、蒸す、茹でる、炊く、温め直すなどの多種多様な調理にご活用いただけます。 専用レシピ付。
仕様対応温度 (樹脂部分):ー20℃~190℃セット内容本体・取扱説明書兼専用レシピブック(44品)材質アルミメッキ鋼板(本体内側ふっ素樹脂塗膜加工)・SPS(シンジオタクチック ポリスチレン)セラミック・アルミナ繊維・シリコン容量(mL)約530質量(g)約809寸法(cm)本体:外径/22.5×高さ6.6×全長25.8(持ち手を含む)、内径 /20.8・深さ1.5、フタ:直径/20.7×高さ6.0保証期間1年
スリージャルビPRO+ スーパーホウキ+バッキ(ちりとり)セット MUKスリージャルビPRO+ スーパーホウキ+バッキ(ちりとり)セットMUK
8,420税込9,262
1セット
5日以内出荷
スリージャルビのスーパーホウキとちりとりのセット品。スリージャルビ スーパーホウキはどこでも、だれでも、短時間で体に負担をかけずに掃除ができる万能ホウキ。特許取得の特殊な4層構造ヘッド。摩擦で静電気を発生させホコリなどを吸い寄せます。しなやかな4重の突起が床面に密着するため、車のワイパーのような働きが発揮され、液体もしっかりと寄せ集めることができます。静電気でホコリやごみを集めるので、捨てる時も舞い上がりにくい構造です。髪の毛やペットの毛、粉末や、砂や植木鉢の土もスリージャルビ1本で楽々お掃除。掃除機のヘッドが入らない隙間や窓の溝掃除の他、窓の水滴も対応。使用後は水洗いのみでお手入れも簡単です。
セット内容スーパーホウキ、専用粘着フック、ちりとり、結合クリップ、取扱説明書寸法(mm)(スーパーホウキ)幅270×高さ890、(ちりとり)280×250×860質量(g)(スーパーホウキ)約190、(ちりとり)約500素材(スーパーホウキ)・・PP、エストラマー(TPE)、アルミニウム。(ちりとり)・・PP、PC、アルミニウム、ステンレス繰り返し・詰め替え対応
電子レンジ専用調理器レンジメート マグポット MUK電子レンジ専用調理器レンジメート マグポットMUK
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
時短・簡単・ほったらかし。電子レンジで多機能本格調理ができるマグポット。世界27か国で発売されシリーズ累計600万台(2024年12月現在)の販売を誇る電子レンジで焼き目調理が可能なレンジメートの新シリーズ。レンジメートの特徴は特殊発熱体。マイクロ波に反応して焼き料理が可能な高温に短時間で上昇します。これにより直火のような調理が可能になります。さらにマグポットなら焼く以外にも、煮る・炊く・蒸す・茹でるなどの調理が可能になりました。お米は土鍋で炊いたような美味しさ、鍋やスープは食材を炒めてから煮込むことができるので、コクと旨味が抽出されたワンランク上の料理に!電子レンジでの調理、火を使わないので忙しい方にもオススメです。
セット内容本体、フタ、取扱説明書兼専用レシピブック(44品)材質本体:SPS、アルミニウム、アルミナ繊維、マイカ、セラミック、シリコーン、フタ:アルミメッキ銅板、SPS容量(mL)約1000質量(g)860保証期間1年適合温度(℃)(樹脂部分)-20~190
スリージャルビPRO+ ハンディ MUKスリージャルビPRO+ ハンディMUK
3,571税込3,928
1個
5日以内出荷
どこでも、だれでも、短時間で体に負担をかけずに掃除ができる万能ホウキ。特許取得の特殊な4層構造ヘッド。摩擦で静電気を発生させホコリなどを吸い寄せます。しなやかな4重の突起が床面に密着するため、車のワイパーのような働きが発揮され、液体もしっかりと寄せ集めることができます。静電気でホコリやごみを集めるので、捨てる時も舞い上がりにくい構造です。髪の毛やペットの毛、粉末や、砂や植木鉢の土もスリージャルビ1本で楽々お掃除。掃除機のヘッドが入らない隙間や窓の溝掃除の他、窓の水滴も対応。使用後は水洗いのみでお手入れも簡単です。
セット内容ちりとり、ツーウェイカバー、取扱説明書寸法(mm)幅180×高さ280質量(g)(本体)約120、(ケース)約125、(カバー)約90素材PP、エストラマー(TPE)、POE繰り返し・詰め替え対応
INGRACE Velena curl iron MUKINGRACE Velena curl ironMUK
12,000税込13,200
1個
7日以内出荷
コードレスでありながら高性能を誇るモバイルヘアアイロンです。コードレスながら140℃までわずか20秒台で立ち上がる高速起動が魅力。忙しい朝や外出先でもすぐに使える利便性が高く、髪に一度通すだけで理想のスタイリングが可能な高い熱保持力を備えています。本体は約280gと軽量で、500mlペットボトルほどのサイズ感。専用ポーチとシリコンバンドが付属しており、持ち運びにも便利。USB-TypeC充電式で、約3時間の充電で最大40分(140℃設定時)使用可能。自動電源OFF機能やバッテリー保護機能も搭載され、安全性にも配慮されています。温度設定は140℃と200℃の2段階で、くせ毛や毛先の直しにも対応。見た目もくすみカラーでおしゃれ。コードレスでも有線タイプと遜色ない仕上がりが得られると好評です。旅行や外出先でのスタイリング、日常のちょっとしたお直しに最適な一本。コンパクトながら本格的な性能を求める方におすすめです。
付属品本体、バンド、充電ケーブル、収納ポーチ、取扱説明書兼保証書※アダプターはセット内容には含まれません。材質本体:PET+GF/PC質量(g)約280電源充電式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:220×45×30、プレート幅22連続使用時間(分)140℃約40/200℃約30(20分自動OFF)保証期間1年充電時間(時間)(約)3
INGRACE Velena hair dryer MUKINGRACE Velena hair dryerMUK
20,000税込22,000
1個
7日以内出荷
重さ約345gと非常に軽量ながら、1200Wのパワフルな風量、軽量・高機能・スタイリッシュを兼ね備えた次世代型ドライヤーです。旅行や出張にも持ち運びやすく、専用ポーチ付きで収納もスマートです。最大の特徴は「テラヘルツ×イオン」技術。髪の内部水分に働きかけ、均一に乾かすことで、うねりやパサつきを抑え、ダメージレスな仕上がりを実現します。温度は高温・中温・冷風・温冷交互のGLOSSYモードの4段階、風量も強・弱の2段階で調整可能。シンプルな2ボタン設計で操作も簡単。GLOSSYモードではツヤ感を引き出し、まとまりのある髪に導きます。電気代も経済的で、毎日使っても年間約2,000~4,500円程度。軽くて静か、しかも速乾性が高いため、女性や年配の方にも使いやすいと好評です。スタイリッシュなデザインも魅力で、インテリアにも馴染みます。
セット内容本体、フード、ポーチ収納、取扱説明書材質本体:PC フード:ナイロン質量(g)345(本体のみ)電源(V)AC100 50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約190×215×46温風温度(℃)約95(風量TURBO・温風HOT、室温30のとき)連続使用時間(分)10 (※過剰照射防止のためオートオフ機能搭載)保証期間1年
コードレスヘアアイロン ヒートイオンボーテ2.0 MUKコードレスヘアアイロン ヒートイオンボーテ2.0MUK
6,990税込7,689
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
ふんわりカールも立ち上げも簡単に!ブラシが熱くならないヘアアイロン固いブラシとしなやかなシリコンブラシを交互に配列することで、髪をよりキャッチしやすくなりました。遠赤外線が発生する特殊コーティングも施し、髪に熱が伝わりやすく、普段アイロンを使わない方や不器用な方でもツヤのあるスタイリングが手軽にできるようになりました。ブラシは内部にあるプレート部分だけが熱くなるので、ブラシ部分に手を添えながらスタイリングが可能です。温度設定は約160℃と130℃の2段階、用途や髪質によって使い分けができます。コードレスだから、いつでもどこでもヘアスタイリングができます。コードレスなのでコードが絡まることもありません。
付属品充電キャップ、充電アダプター、取扱説明書材質ABS樹脂、カーボン、アルミニウム、シリコーン質量(g)330使用温度範囲(℃)0~40電圧(V)[入力]AC100-240、50/60Hz、0.25A、[出力]DC5.0/2.0A電源Li-ONバッテリ(3.6V)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×59×52コード長さ(mm)約1800連続使用時間(分)約25保証期間1年充電時間(時間)約2
家庭用フラッシュ脱毛器 シャインエステボーテ2 MUK家庭用フラッシュ脱毛器 シャインエステボーテ2MUK
22,900税込25,190
1台
6日以内出荷
これ1台でボディもフェイスも自宅で簡単ムダ毛ケア、家庭用フラッシュ脱毛器。エステで主流の”フラッシュ式”を採用、ご家庭で誰でも簡単にお手入れができることを目指しました。フラッシュ式とは、「黒いものだけ」に反応する特殊な光を当て、その熱によってムダ毛をケア、お肌へのダメージも少ない脱毛方法です。フェイスモード搭載でお顔のうぶ毛やムダ毛のお手入れもできるようになりました。照射面に内蔵されたセンサーが光が当たる前に肌の色を認識しお肌に適した照射力に調整。効果的にケアを行います。電動シェーバー内蔵、内蔵のシェーバーでムダ毛をカットした後、照射面を肌に密着させてボタンを押すだけ、面倒な設定はいりません。
セット内容本体、シェーバーアタッチメント、ACアダプター、取扱説明書、サングラス、アフターシャインジェル プレミアム(250g)寸法(mm)210×65×60(シェーバー装着時)質量(g)320電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.2連続使用時間(分)10(※過剰照射防止のためオートオフ機能搭載)最大消費電力(W)40