絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

プラタ

プラタのページです。プラタは、オフィス家具/清掃用品、空調・照明・電設資材/電気材料、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在7件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブルネッククーラー プラタ

    ポータブルネッククーラー

    プラタ(6件のレビュー)
    ¥4,990税込¥5,489
    1台
    当日出荷
    小型冷蔵庫にも使用されるペルチェ素子採用で首元を急速冷却! 外気温に影響されない直接冷却! 首にかけるだけ。サイズ調整可能(大人から子供まで対応)。弱/強モード搭載! 外気温より体感温度最大-16℃!
    用途屋外での仕事に。スポーツ観戦に。アウトドアに。付属品Type-Cケーブル・説明書・プレート用アタッチメント質量(g)約190電源5V/2.4A以上の出力に対応したバッテリー・アダプターを使用してください(本製品には付属しておりません)。寸法(縦×横)(mm)外寸:最小(約)141×136、最大(約)164×179、内寸:最小(約)115×87、最大(約)140×120保証期間ご購入日から半年間風量調整〇モード強モード/弱モード入出力5V/2.2Aプレート温度(℃)外気温より -10 ~ -16稼働時間(時間)強モード:約3/弱モード:約5(※10000mAhバッテリー使用時)
  • 新世代固体電池モバイルバッテリー 10000mAh プラタ
    ブラック
    ホワイト

    新世代固体電池モバイルバッテリー 10000mAh

    プラタ
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    発火・爆発のリスクを大幅に低減!安全性が極めて高い! 半固体電池を用いた 新世代個体電池モバイルバッテリー(10000mAh)。従来のリチウムイオンモバイルバッテリーは電解質が液体の為、落下等の外部からの衝撃、過充放電、使用環境等によってセパレーター(絶縁体)が損傷、正極・負極の電解質が液漏れ・接触してショートし、発火や爆発を起こすリスクがありました。本製品はゲル状電解質を用いた個体電池(半固体電池)を採用!発火リスクを大幅に低減し、安全性を飛躍的に向上させたモバイルバッテリーです!落下させたり高温環境にさらされた場合でも、発火や膨張のリスクが非常に低く、安心して携帯可能です。従来のモバイルバッテリー(約500回の充放電)に比べて、約2倍の1000回充放電サイクルに対応!。動作温度域が-10℃~60℃と広く、暑さにも寒さにも強い新世代モバイルバッテリーです。本体には、バッテリーの充電と他機器への給電の両方に使えるType-Cケーブルが一体化されています。 そのため、充電用ケーブルを別途持ち運ぶ必要がありません。充電規格USB PD(USB Power Delivery)対応!USB PD対応のスマホ、タブレットへの、最大20W超急速充電を可能にします。安心・安全のPSE技術基準に適合した商品です。
    質量(g)190寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×67×18保存温度(℃)0~35バッテリー容量(mAh)10000
  • 冷蔵冷凍クーラーボックス プラタ

    冷蔵冷凍クーラーボックス

    プラタ
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    翌々日出荷
    マイナス20から20℃まで設定可能。急冷モードも搭載
    セット内容ACアダプター(190cm)/シガーソケットケーブル(340cm)/説明書質量(kg)11.4容量(L)30消費電力(W)60定格電圧DC12/24・AC100-240V定格電流(A)DC5.0A/2.5A・AC1.2A-0.5A設定温度(℃)-20~20本体サイズ(mm)631×375×378
  • 照明 プラタ

    照明

    プラタ
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1本
    7日以内出荷
    軽量設計の簡単に取付できるLEDバーライトです。連結可能で広範囲をしっかりカバー。紫外線をほとんど放出しないため、照射物を痛めません。省エネ設計。白色と電球色の2色から選べる。高所作業に必要な機能を完全装備。空調ファンを内側2箇所に取付可能。バッテリーが10000mAhにパワーアップ。
    セット内容バーライト(本体)/ ジョイントパーツ/固定用パーツ+ネジ/電源コード(2m)エコロジー商品省エネ
  • モバイルバッテリー10000mAh プラタ

    モバイルバッテリー10000mAh

    プラタ
    ¥3,370税込¥3,707
    1台
    当日出荷
    ネッククーラーなど長時間の使用に適した専用のモバイルバッテリーです。 ネッククーラーでは3~5時間の連続使用が可能。 Type-C入出力端子搭載。 4個のLEDでバッテリー残量が確認できる、残量表示機能付き! 最大出力2.4A!
    用途ネッククーラーのモバイルバッテリーとして。PLATAポータブルネッククーラーに最適。付属品Type-Cケーブル定格電圧DC5V定格出力USB-A:DC5V/2.4A、USB-C:DC5V/2.4Aバッテリー内蔵リチウムイオン3.7V保証期間ご購入日から3か月バッテリー容量(mAh)10000(37Wh)定格入力(USB-C)DC5V/2.1A
  • ラウンドコーナー アルミスナップLEDパネル プラタ

    ラウンドコーナー アルミスナップLEDパネル

    プラタ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    6日以内出荷
    高輝度4000luxのLEDパネルです。厚み20mmの薄型設計で、吊り下げにも対応しております。(長辺側2個所/短辺側2個所に吊り下げフック設置済。 プラスドライバーで簡単に取り外し可能) また、表面板は耐光性に優れたアクリル板(T=1.5mm)採用。塩ビ製パネルのように長期間使用での変色、変形がありません。 ACアダプター、調光用リモコン付属。
    用途メニューや案内の展示に。
  • 照明 プラタ

    照明

    プラタ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    LEDバーライト連結ケーブル。従来品より軽量化し作業効率UP。高所作業に必要な機能を完全装備。空調ファンを内側2箇所に取付可能。バッテリーが10000mAhにパワーアップ。
    質量(g)約10