曜日別特売

照明

照明 - プラタ照明 - プラタ照明 - プラタ照明 - プラタ照明 - プラタ照明 - プラタ照明 - プラタ照明 - プラタ

軽量設計の簡単に取付できるLEDバーライトです。連結可能で広範囲をしっかりカバー。紫外線をほとんど放出しないため、照射物を痛めません。省エネ設計。白色と電球色の2色から選べる。
高所作業に必要な機能を完全装備。
空調ファンを内側2箇所に取付可能。
バッテリーが10000mAhにパワーアップ。

セット内容
バーライト(本体)/ ジョイントパーツ/固定用パーツ+ネジ/電源コード(2m)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1本
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80854028LB158-WW(850mm電球色)約120850電球色
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
80854037LB157-CW(550mm昼白色)約84550白昼色
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
80854055LB157-WW(550mm電球色)約84550電球色
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
80854071LB158-CW(850mm昼白色)約120850白昼色
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする