カテゴリ

  • 測定用品(10)
絞り込み
ブランド
  • 理研計器
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(11)
  • CKD(8)
  • ワイドミュラー(2)
  • アインツ(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • アズワン(1)
  • エルモ(1)
  • エレコム(1)
  • オーム電機(1)
  • ホンダ(1)
  • ヤマト産業(1)
  • TKG(1)
  • KRK(笠原理化工業)(1)
  • ぶんぶく(1)
  • MAC8(マックエイト)(1)
  • Kenko(ケンコートキナー)(1)
  • ビット・トレード・ワン(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ox-01」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
個人装着型酸素濃度計 OX-04シリーズ 理研計器個人装着型酸素濃度計 OX-04シリーズ理研計器
39,980税込43,978
1台ほか
当日出荷から45日以内出荷
個人装着型(小型) JIS T 8201:2010適合品と同等の性能があります。(JIS Q 1000に基づく自己適合宣言はしていません) 単成分ガス検知用 センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。) 広い温度範囲に対応(センサ仕様による) 世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】) 乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください) 頑丈設計(7m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 本質安全防爆構造
質量(g)約93保護等級IP66/67相当機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示検知原理定電位電解式検知対象ガス酸素サンプリング方式拡散式
個人装着型 SC-04乾電池仕様 理研計器個人装着型 SC-04乾電池仕様理研計器
86,980税込95,678
1台ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
個人装着型(小型) 単成分ガス検知用 センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。) 広い温度範囲に対応(センサ仕様による) 世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】) 乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください) 頑丈設計(7m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 本質安全防爆構造
質量(g)約93保護等級IP66/67相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×67×24機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示検知原理定電位電解式RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング方式拡散式
個人装着型一酸化炭素計 CO-04シリーズ 理研計器個人装着型一酸化炭素計 CO-04シリーズ理研計器
49,980税込54,978
1台ほか
翌々日出荷から13日以内出荷
個人装着型(小型) 単成分ガス検知用 センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります) 広い温度範囲に対応(センサ仕様による) 世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】) 乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください) 頑丈設計(7m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 本質安全防爆構造
質量(g)約93保護等級IP66/67相当機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示検知原理定電位電解式サンプリング方式拡散式
個人装着型硫化水素計 HS-04シリーズ 理研計器個人装着型硫化水素計 HS-04シリーズ理研計器
57,980税込63,778
1台ほか
翌々日出荷から55日以内出荷
個人装着型(小型) JIS T 8205:2018 硫化水素計 適合●単成分ガス検知用 センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。) 広い温度範囲に対応(センサ仕様による) 世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】) 乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください) 頑丈設計(7m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 本質安全防爆構造
質量(g)約93外形寸法D(mm)約24外形寸法W(mm)約54外形寸法H(mm)約67保護等級IP66/67相当機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示表示範囲0.0-200.0ppm検知原理定電位電解式測定範囲(ppm)0.0~30.0検知対象ガス硫化水素サンプリング方式拡散式分解能(ppm)0.1(0.0-30.0)/1.0(30.0-200.0)
個人装着型 CX-04シリーズ 理研計器個人装着型 CX-04シリーズ理研計器
86,980税込95,678
1台ほか
3日以内出荷から55日以内出荷
個人装着型(小型)センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。)広い温度範囲に対応(センサ仕様による)乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)防塵防水構造本質安全防爆構造
質量(g)約93保護等級IP66/67相当機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示検知原理定電位電解式検知対象ガス一酸化炭素・酸素サンプリング方式拡散式
個人装着型酸素濃度計 OX-04Gシリーズ 理研計器個人装着型酸素濃度計 OX-04Gシリーズ理研計器
41,980税込46,178
1台
9日以内出荷から13日以内出荷
個人装着型(小型) JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合 単成分ガス検知用 センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります) 広い温度範囲に対応(センサ仕様による) 世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】) 乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください) 頑丈設計(7m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 本質安全防爆構造
質量(g)約93電源単4形アルカリ乾電池2本保護等級IP66/67相当連続使用時間(時間)約9000機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示検知原理隔膜ガルバニ電池式検知対象ガス酸素サンプリング方式拡散式
個人装着型酸素濃度計OX-04G乾電池仕様 理研計器個人装着型酸素濃度計OX-04G乾電池仕様理研計器
54,980税込60,478
1式
14日以内出荷
個人装着型(小型) JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合 単成分ガス検知用 センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります) 広い温度範囲に対応(センサ仕様による) 世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】) 頑丈設計(7m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 本質安全防爆構造
仕様(警報復帰動作)自己保持付属品プロテクトカバー、ベルトクリップ、単4形アルカリ乾電池×2本質量(g)約93使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと)電源単4形アルカリ乾電池×2本分解能0.1%保護等級IP66/67相当連続使用時間(時間)約9000外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×67×24機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示JIS規格JIST8201:2010表示範囲0.0-40.0%検知原理隔膜ガルバニ電池式ブザー音80dB以上(30cm)防爆構造本質安全防爆構造 ExiaIICT4Ga動作(警報復帰)自己保持(警報)ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーション警報設定値L18.0/LL18.0/H25.0(vol%)アズワン品番63-7822-49-20検知対象ガス酸素警報種類ガス警報:3段警報、オーバー警報故障警報:センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、時計異常、システム異常関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)サンプリング方式拡散式使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)校正証明書JCSS校正
個人装着型 SC-04乾電池仕様 証明書付 理研計器個人装着型 SC-04乾電池仕様 証明書付理研計器
99,980税込109,978
1台
13日以内出荷から40日以内出荷
個人装着型(小型) 単成分ガス検知用 センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。) 広い温度範囲に対応(センサ仕様による) 世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】) 乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください) 頑丈設計(7m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 本質安全防爆構造
質量(g)約93電源単4形アルカリ乾電池2本保護等級IP66/67相当連続使用時間(時間)約3000外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×67×24機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示検知原理定電位電解式防爆構造本質安全防爆構造(【乾電池仕様】Ex ia ⅡC T4 Ga/【充電池仕様】Ex ia ⅡC T3 Ga)警報方式ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーション警報機能センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、時計異常、システム異常/【復帰動作】自己保持RoHS指令(10物質対応)対応警報種類【ガス】3段警報、STEL警報、TWA警報、オーバー警報サンプリング方式拡散式音量(dB)80以上(30cm)使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
個人装着型 CX-04BTシリーズ 理研計器個人装着型 CX-04BTシリーズ理研計器
97,980税込107,778
1個ほか
45日以内出荷から55日以内出荷
個人装着型(小型)センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。)広い温度範囲に対応(センサ仕様による)乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)防塵防水構造本質安全防爆構造
質量(g)約93使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと)分解能【一酸化炭素】1ppm(0-300ppm)・10ppm(300-2000ppm)【酸素】0.1vol%保護等級IP66/67相当検知原理定電位電解式RoHS指令(10物質対応)対応検知対象ガス一酸化炭素・酸素サンプリング方式拡散式使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
個人装着型一酸化炭素計 CO-04BTシリーズ 理研計器個人装着型一酸化炭素計 CO-04BTシリーズ理研計器
97,980税込107,778
1個ほか
45日以内出荷から55日以内出荷
個人装着型(小型)単成分ガス検知用センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。)広い温度範囲に対応(センサ仕様による)世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)防塵防水構造本質安全防爆構造
質量(g)約93使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと)保護等級IP66/67相当検知原理定電位電解式サンプリング方式拡散式使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)