カテゴリ
- 測定用品(9)
絞り込み
ブランド
- 理研計器
- SMC(85)
- TRUSCO(6)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
- TIME(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- サンワサプライ(2)
- CHINO(チノー)(2)
- TORAY(東レ)(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- TEAC(2)
- 東レエンジニアリングDソリューションズ(2)
- オーム電機(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 日本マテック(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- K&N(1)
- ダイヤトレンド(1)
- ANEOS(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
グリーン購入法適合(1)
「rc232」の検索結果

マンホール・ピット作業用有害ガス検知器 GX-2100
理研計器¥219,800~税込¥241,780~1台3日以内出荷から40日以内出荷新検知方式採用で作業効率&安全性アップ! 高性能な新型Rセンサ搭載によりセンサ保証3年(ただし、年1回以上のメーカー点検が条件となります) 信頼の安全設計! <ガス検知部> 1.非点火防爆構造のため、危険場所でも安心(Zone2のみ使用可能) 2.バランサー搭載により万が一水面に落とした場合でも、センサ部が水面から露出し、ガスを検知し続けます 3.耐衝撃性(10m落下試験をクリア) 4.さらに使いやすく、機能充実(検知部に濃度表示・警報機能搭載・LEDライト搭載)質量(kg)約4機能スナップショット、データロガ言語表示日本語
マンホール・ピット作業用有害ガス検知器 GX-2100シリーズ
理研計器¥199,800税込¥219,7801台31日以内出荷新検知方式採用で作業効率・安全性がアップします。高性能な新型Rセンサ搭載によりセンサ保証3年(ただし、年1回以上のメーカー点検が条件となります。)。信頼の安全設計です。<ガス検知部>1.非点火防爆構造のため、危険場所でも安心(Zone2.のみ使用可能)2.バランサー搭載により万が一水面に落とした場合でも、センサ部が水面から露出し、ガスを検知し続けます3.耐衝撃性(1.0m落下試験をクリア)4.さらに使いやすく、機能充実(検知部に濃度表示・警報機能搭載・LEDライト搭載)付属品ガス検知部プロテクトカバー×1個、単2形乾電池×2本仕様【リール】自動巻き取り式その他【1デジット】(酸素)0.1vol%(硫化水素)0.5ppmトラスコ品番635-0519幅(mm)275測定範囲【サービスレンジ】酸素0-25.0%(25.1~40.0%)、硫化水素0-30.0ppm(30.5-150.0ppm)高さ(mm)340奥行(mm)180電源AC100Vまたは単2形アルカリ乾電池×2本構造<本体>防滴構造JIS防滴2型相当<検知部>防塵防水構造IP67相当、落下耐久10m表示<本体>LCDデジタル(フルドット)<検知部>LCDデジタル(7セグメント+14セグメント+アイコン)連続使用時間20時間(新品乾電池使用、25℃、無警報、バックライト常時ON、手動ランプOFF時)機能スナップショット、データロガ検知原理定電位電解式対象ガス酸素・硫化水素表示項目ガス濃度表示 / 時計表示 / 電池残量表示 / 動作状態表示 / 温度表示防爆構造<本体>非防爆<検知部>非点火防爆構造ExnA[[R2]] BT4Gc(TIIS)ケーブル10m(オプション 延長ケーブルで最長30mまで延長可)動作【ガス警報】自己保持、【故障警報】自己保持警報設定値(酸素)1st18.0%、2nd18.0%、OVER警報40.0%(硫化水素)1st10.0ppm、2nd10.0ppm、OVER警報150.0ppm言語表示日本語RoHS指令(10物質対応)対応警報種類【故障警報】システム異常 / センサ異常 / 電池電圧低下 / 校正不良警報の表示【ガス警報】ガス警報時はランプ点滅 / ブザー連続変調鳴動 / ガス濃度表示点滅、【故障警報】ランプ点滅 / ブザー断続 / 内容表示伝送規格RS232C(外部電光表示器用※1、PC接続) / RS485(検知部との通信)※RC-2100通信ケーブル(別売品)およびデータロガマネジメントプログラム(別売品)が必要となります。
有毒ガス検知器”GX-2100”
理研計器¥249,800税込¥274,7801台31日以内出荷新検知方式で拡散式を採用しており、先端でガスを直接検知します。検知部のみ投げ込みのため、安全で作業効率がアップします。地上でもマンホール内でもガス濃度、危険性がわかる同時表示ができます。用途各種作業現場で酸欠、中毒事故防止に。付属品ガス検知部プロテクトカバー×1個、単2形乾電池×2本仕様【リール】自動巻き取り式その他1デジット:【メタン】1%LEL【酸素】0.1vol%【一酸化炭素】1ppm【硫化水素】0.5ppmトラスコ品番207-1901幅(mm)275測定範囲【サービスレンジ】メタン0-100%LEL(-)、酸素0-25.0%(25.1~40.0%)、一酸化炭素0-100ppm(101-300ppm)、硫化水素0-30.0ppm(30.5-150.0ppm)高さ(mm)180奥行(mm)340電源AC100Vまたは単2形アルカリ乾電池×2本ケーブル長(m)10(オプション 延長ケーブルで最長30mまで延長可)構造<本体>防滴構造JIS防滴2型相当<検知部>防塵防水構造IP67相当、落下耐久10m表示<本体>LCDデジタル(フルドット)<検知部>LCDデジタル(7セグメント+14セグメント+アイコン)検定規格JIST8201 2010酸素欠乏測定用酸素計準拠/JIST8205 2002硫化水素計準拠連続使用時間約20時間(新品乾電池使用、25℃、無警報、バックライト常時ON、手動ランプOFF時)機能スナップショット、データロガ検知原理(メタン)ニューセラミック式(酸素・一酸化炭素・硫化水素)定電位電解式対象ガス酸素、可燃性ガス、硫化水素、一酸化炭素表示項目ガス濃度表示/時計表示/電池残量表示/動作状態表示/温度表示防爆構造<本体>非防爆(検知部)非点火防爆構造ExnA[[R2]]BT4Gc(TIIS)動作【ガス警報】自己保持、【故障警報】自己保持警報設定値(メタン)1st10%LEL、2nd30%LEL、OVER警報100%LEL(酸素)1st18.0%、2nd18.0%、OVER警報40.0%(一酸化炭素)1st25ppm、2nd50ppm、OVER警報300ppm(硫化水素)1st10.0ppm、2nd10.0ppm、OVER警報150.0ppm言語表示日本語RoHS指令(10物質対応)対応警報種類システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良警報の表示【ガス警報】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示伝送規格RS232C(外部電光表示器用※1、PC接続)/RS485(検知部との通信)※RC-2100通信ケーブル(別売品)およびデータロガマネジメントプログラム(別売品)が必要となります。
マンホール・ピット作業用有害ガス検知器 GX-2100【Bluetooth対応】
理研計器¥259,800~税込¥285,780~1台40日以内出荷新検知方式採用で作業効率&安全性アップ!。高性能な新型Rセンサ搭載によりセンサ保証3年(ただし、年1回以上のメーカー点検が条件となります。)。信頼の安全設計!<ガス検知部>1非点火防爆構造のため、危険場所でも安心(Zone2のみ使用可能)2バランサー搭載により万が一水面に落とした場合でも、センサ部が水面から露出し、ガスを検知し続けます3耐衝撃性(10m落下試験をクリア)4さらに使いやすく、機能充実(検知部に濃度表示・警報機能搭載・LEDライト搭載)。Bluetooth通信:無料専用アプリ『RK Link』を介して現場の状況を遠隔地とリアルタイムで共有できます。『RK Link』は、Google Play/App Storeから無料ダウンロードすることができます。1警報情報のEメール送信2ガス濃度・電池残量を通信端末に表示可能3所有者情報(会社名・個人名など)の登録が可能です。質量(kg)約4使用温度範囲(℃)-20~50(急変無きこと)電源AC100V または単2 形アルカリ乾電池×2 本ケーブル長(m)10(オプション:延長ケーブルで最長30m まで延長可)表示【本体】LCDデジタル(フルドット)/【検知部】LCDデジタル(7セグメント+14 セグメント+アイコン)【ガス警報時】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示【各種】ガス濃度表示/時計表示/電池残量表示/動作状態表示/温度表示連続使用時間(時間)約20 (新品乾電池使用、25℃、無警報、バックライト常時ON、手動ランプOFF 時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】275×340×180(突起部を除く)【検知部】63×97.8×42.5(突起部を除く、プロテクトカバーを除く)機能スナップショット、データロガ警報方式(ガス警報動作・故障警報動作)自己保持言語表示日本語警報機能システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良RoHS指令(10物質対応)対応リール機能自動巻き取り式使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
有毒ガス検知器”GX-2100”
理研計器¥199,800税込¥219,7801台91日以内出荷新検知方式採用で作業効率&安全性アップ!。高性能な新型Rセンサ搭載によりセンサ保証3年(ただし、年1回以上のメーカー点検が条件となります。)。信頼の安全設計。<ガス検知部>1.非点火防爆構造のため、危険場所でも安心(Zone2.のみ使用可能)2.バランサー搭載により万が一水面に落とした場合でも、センサ部が水面から露出し、ガスを検知し続けます3.耐衝撃性(1.0m落下試験をクリア)4.さらに使いやすく、機能充実(検知部に濃度表示・警報機能搭載・LEDライト搭載)用途各種作業現場で酸欠、中毒、爆発事故防止に。付属品ガス検知部プロテクトカバー×1個、単2形乾電池×2本仕様【リール】自動巻き取り式その他1デジット:【酸素】0.1vol%【硫化水素】0.5ppmトラスコ品番207-1902幅(mm)275測定範囲【サービスレンジ】酸素0-25.0%(25.1~40.0%)、硫化水素0-30.0ppm(30.5-150.0ppm)高さ(mm)180奥行(mm)340電源AC100Vまたは単2形アルカリ乾電池×2本ケーブル長(m)10(オプション 延長ケーブルで最長30mまで延長可)構造<本体>防滴構造JIS防滴2型相当<検知部>防塵防水構造IP67相当、落下耐久10m表示<本体>LCDデジタル(フルドット)<検知部>LCDデジタル(7セグメント+14セグメント+アイコン)検定規格JIST8201 2010酸素欠乏測定用酸素計準拠/JIST8205 2002硫化水素計準拠連続使用時間約20時間(新品乾電池使用、25℃、無警報、バックライト常時ON、手動ランプOFF時)機能スナップショット、データロガ検知原理(酸素・硫化水素)定電位電解式対象ガス酸素、硫化水素表示項目ガス濃度表示/時計表示/電池残量表示/動作状態表示/温度表示防爆構造<本体>非防爆(検知部)非点火防爆構造ExnA[[R2]]BT4Gc(TIIS)動作【ガス警報】自己保持、【故障警報】自己保持警報設定値(酸素)1st18.0%、2nd18.0%、OVER警報40.0%(硫化水素)1st10.0ppm、2nd10.0ppm、OVER警報150.0ppm言語表示日本語RoHS指令(10物質対応)対応警報種類システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良警報の表示【ガス警報】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示伝送規格RS232C(外部電光表示器用※1、PC接続)/RS485(検知部との通信)※RC-2100通信ケーブル(別売品)およびデータロガマネジメントプログラム(別売品)が必要となります。
マンホール・ピット作業用有害ガス検知器 GX-2100シリーズ
理研計器¥239,800税込¥263,7801台91日以内出荷新検知方式採用で作業効率・安全性がアップします。高性能な新型Rセンサ搭載によりセンサ保証3年(ただし、年1回以上のメーカー点検が条件となります。)。信頼の安全設計です。<ガス検知部>1.非点火防爆構造のため、危険場所でも安心(Zone2.のみ使用可能)2.バランサー搭載により万が一水面に落とした場合でも、センサ部が水面から露出し、ガスを検知し続けます3.耐衝撃性(1.0m落下試験をクリア)4.さらに使いやすく、機能充実(検知部に濃度表示・警報機能搭載・LEDライト搭載)。Bluetooth通信:無料専用アプリ『RKLink』を介して現場の状況を遠隔地とリアルタイムで共有できます。『RKLink』は、GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロードすることができます。1.警報情報のEメール送信2.ガス濃度・電池残量を通信端末に表示可能3.所有者情報(会社名・個人名など)の登録が可能です。付属品ガス検知部プロテクトカバー×1個、単2形乾電池×2本仕様【リール】自動巻き取り式その他【1デジット】(酸素)0.1vol%(硫化水素)0.5ppmトラスコ品番635-0507幅(mm)275測定範囲【サービスレンジ】酸素0-25.0%(25.1~40.0%)、硫化水素0-30.0ppm(30.5-150.0ppm)高さ(mm)340奥行(mm)180電源AC100Vまたは単2形アルカリ乾電池×2本構造<本体>防滴構造JIS防滴2型相当<検知部>防塵防水構造IP67相当、落下耐久10m表示<本体>LCDデジタル(フルドット)<検知部>LCDデジタル(7セグメント+14セグメント+アイコン)検定規格JIST8201 2010酸素欠乏測定用酸素計準拠 / JIST8205 2002硫化水素計準拠連続使用時間20時間(新品乾電池使用、25℃、無警報、バックライト常時ON、手動ランプOFF時)機能スナップショット、データロガ検知原理定電位電解式対象ガス酸素・硫化水素表示項目ガス濃度表示 / 時計表示 / 電池残量表示 / 動作状態表示 / 温度表示防爆構造<本体>非防爆<検知部>非点火防爆構造ExnA[[R2]] BT4Gc(TIIS)ケーブル10m(オプション 延長ケーブルで最長30mまで延長可)動作【ガス警報】自己保持、【故障警報】自己保持警報設定値(酸素)1st18.0%、2nd18.0%、OVER警報40.0%(硫化水素)1st10.0ppm、2nd10.0ppm、OVER警報150.0ppm言語表示日本語RoHS指令(10物質対応)対応警報種類【故障警報】システム異常 / センサ異常 / 電池電圧低下 / 校正不良警報の表示【ガス警報】ガス警報時はランプ点滅 / ブザー連続変調鳴動 / ガス濃度表示点滅、【故障警報】ランプ点滅 / ブザー断続 / 内容表示無線通信方式BLE伝送規格RS232C(外部電光表示器用、PC接続) / RS485(検知部との通信)※RC-2100通信ケーブル(別売品)およびデータロガマネジメントプログラム(別売品)が必要となります。
マンホール・ピット作業用有害ガス検知器 GX-2100シリーズ
理研計器¥229,800税込¥252,7801台91日以内出荷新検知方式採用で作業効率・安全性がアップします。高性能な新型Rセンサ搭載によりセンサ保証3年(ただし、年1回以上のメーカー点検が条件となります。)。信頼の安全設計です。<ガス検知部>1.非点火防爆構造のため、危険場所でも安心(Zone2.のみ使用可能)2.バランサー搭載により万が一水面に落とした場合でも、センサ部が水面から露出し、ガスを検知し続けます3.耐衝撃性(1.0m落下試験をクリア)4.さらに使いやすく、機能充実(検知部に濃度表示・警報機能搭載・LEDライト搭載)。Bluetooth通信:無料専用アプリ『RKLink』を介して現場の状況を遠隔地とリアルタイムで共有できます。『RKLink』は、GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロードすることができます。1.警報情報のEメール送信2.ガス濃度・電池残量を通信端末に表示可能3.所有者情報(会社名・個人名など)の登録が可能です。付属品ガス検知部プロテクトカバー×1個、単2形乾電池×2本仕様【リール】自動巻き取り式その他【1デジット】(酸素)0.1vol%(硫化水素)0.5ppmトラスコ品番635-0552幅(mm)275測定範囲【サービスレンジ】酸素0-25.0%(25.1~40.0%)、硫化水素0-30.0ppm(30.5-150.0ppm)高さ(mm)340奥行(mm)180電源AC100Vまたは単2形アルカリ乾電池×2本構造<本体>防滴構造JIS防滴2型相当<検知部>防塵防水構造IP67相当、落下耐久10m表示<本体>LCDデジタル(フルドット)<検知部>LCDデジタル(7セグメント+14セグメント+アイコン)連続使用時間20時間(新品乾電池使用、25℃、無警報、バックライト常時ON、手動ランプOFF時)機能スナップショット、データロガ検知原理定電位電解式対象ガス酸素・硫化水素表示項目ガス濃度表示 / 時計表示 / 電池残量表示 / 動作状態表示 / 温度表示防爆構造<本体>非防爆<検知部>非点火防爆構造ExnA[[R2]] BT4Gc(TIIS)ケーブル10m(オプション 延長ケーブルで最長30mまで延長可)動作【ガス警報】自己保持、【故障警報】自己保持警報設定値(酸素)1st18.0%、2nd18.0%、OVER警報40.0%(硫化水素)1st10.0ppm、2nd10.0ppm、OVER警報150.0ppm言語表示日本語RoHS指令(10物質対応)対応警報種類【故障警報】システム異常 / センサ異常 / 電池電圧低下 / 校正不良警報の表示【ガス警報】ガス警報時はランプ点滅 / ブザー連続変調鳴動 / ガス濃度表示点滅、【故障警報】ランプ点滅 / ブザー断続 / 内容表示無線通信方式BLE伝送規格RS232C(外部電光表示器用※1、PC接続) / RS485(検知部との通信)※RC-2100通信ケーブル(別売品)およびデータロガマネジメントプログラム(別売品)が必要となります。
マンホール・ピット作業用有害ガス検知器 GX-2100シリーズ
理研計器¥279,800税込¥307,7801台91日以内出荷新検知方式採用で作業効率・安全性がアップします。高性能な新型Rセンサ搭載によりセンサ保証3年(ただし、年1回以上のメーカー点検が条件となります。)。信頼の安全設計です。<ガス検知部>1.非点火防爆構造のため、危険場所でも安心(Zone2.のみ使用可能)2.バランサー搭載により万が一水面に落とした場合でも、センサ部が水面から露出し、ガスを検知し続けます3.耐衝撃性(1.0m落下試験をクリア)4.さらに使いやすく、機能充実(検知部に濃度表示・警報機能搭載・LEDライト搭載)。Bluetooth通信:無料専用アプリ『RKLink』を介して現場の状況を遠隔地とリアルタイムで共有できます。『RKLink』は、GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロードすることができます。1.警報情報のEメール送信2.ガス濃度・電池残量を通信端末に表示可能3.所有者情報(会社名・個人名など)の登録が可能です。付属品ガス検知部プロテクトカバー×1個、単2形乾電池×2本仕様【リール】自動巻き取り式その他【1デジット】(メタン)1%LEL(酸素)0.1vol%(一酸化炭素)1ppm(硫化水素)0.5ppmトラスコ品番634-9004幅(mm)275測定範囲【サービスレンジ】メタン0-100%LEL(-)、酸素0-25.0%(25.1~40.0%)、一酸化炭素0-100ppm(101-300ppm)、硫化水素0-30.0ppm(30.5-150.0ppm)高さ(mm)340奥行(mm)180電源AC100Vまたは単2形アルカリ乾電池×2本構造<本体>防滴構造JIS防滴2型相当<検知部>防塵防水構造IP67相当、落下耐久10m表示<本体>LCDデジタル(フルドット)<検知部>LCDデジタル(7セグメント+14セグメント+アイコン)検定規格JIST8201 2010酸素欠乏測定用酸素計準拠 / JIST8205 2002硫化水素計準拠連続使用時間20時間(新品乾電池使用、25℃、無警報、バックライト常時ON、手動ランプOFF時)機能スナップショット、データロガ検知原理(メタン)ニューセラミック式(酸素・一酸化炭素・硫化水素)定電位電解式対象ガスメタン・酸素・一酸化炭素・硫化水素表示項目ガス濃度表示 / 時計表示 / 電池残量表示 / 動作状態表示 / 温度表示防爆構造<本体>非防爆<検知部>非点火防爆構造ExnA[[R2]] BT4Gc(TIIS)ケーブル10m(オプション 延長ケーブルで最長30mまで延長可)動作【ガス警報】自己保持、【故障警報】自己保持警報設定値(メタン)1st10%LEL、2nd30%LEL、OVER警報100%LEL(酸素)1st18.0%、2nd18.0%、OVER警報40.0%(一酸化炭素)1st25ppm、2nd50ppm、OVER警報300ppm(硫化水素)1st10.0ppm、2nd10.0ppm、OVER警報150.0ppm言語表示日本語RoHS指令(10物質対応)対応警報種類【故障警報】システム異常 / センサ異常 / 電池電圧低下 / 校正不良警報の表示【ガス警報】ガス警報時はランプ点滅 / ブザー連続変調鳴動 / ガス濃度表示点滅、【故障警報】ランプ点滅 / ブザー断続 / 内容表示無線通信方式BLE伝送規格RS232C(外部電光表示器用、PC接続) / RS485(検知部との通信)※RC-2100通信ケーブル(別売品)およびデータロガマネジメントプログラム(別売品)が必要となります。
マンホール・ピット作業用有害ガス検知器 GX-2100シリーズ
理研計器¥269,800税込¥296,7801台91日以内出荷新検知方式採用で作業効率・安全性がアップします。高性能な新型Rセンサ搭載によりセンサ保証3年(ただし、年1回以上のメーカー点検が条件となります。)。信頼の安全設計です。<ガス検知部>1.非点火防爆構造のため、危険場所でも安心(Zone2.のみ使用可能)2.バランサー搭載により万が一水面に落とした場合でも、センサ部が水面から露出し、ガスを検知し続けます3.耐衝撃性(1.0m落下試験をクリア)4.さらに使いやすく、機能充実(検知部に濃度表示・警報機能搭載・LEDライト搭載)。Bluetooth通信:無料専用アプリ『RKLink』を介して現場の状況を遠隔地とリアルタイムで共有できます。『RKLink』は、GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロードすることができます。1.警報情報のEメール送信2.ガス濃度・電池残量を通信端末に表示可能3.所有者情報(会社名・個人名など)の登録が可能です。付属品ガス検知部プロテクトカバー×1個、単2形乾電池×2本仕様【リール】自動巻き取り式その他【1デジット】(メタン)1%LEL(酸素)0.1vol%(一酸化炭素)1ppm(硫化水素)0.5ppmトラスコ品番635-0520幅(mm)275測定範囲【サービスレンジ】メタン0-100%LEL(-)、酸素0-25.0%(25.1~40.0%)、一酸化炭素0-100ppm(101-300ppm)、硫化水素0-30.0ppm(30.5-150.0ppm)高さ(mm)340奥行(mm)180電源AC100Vまたは単2形アルカリ乾電池×2本構造<本体>防滴構造JIS防滴2型相当<検知部>防塵防水構造IP67相当、落下耐久10m表示<本体>LCDデジタル(フルドット)<検知部>LCDデジタル(7セグメント+14セグメント+アイコン)連続使用時間20時間(新品乾電池使用、25℃、無警報、バックライト常時ON、手動ランプOFF時)機能スナップショット、データロガ検知原理(メタン)ニューセラミック式(酸素・一酸化炭素・硫化水素)定電位電解式対象ガスメタン・酸素・一酸化炭素・硫化水素表示項目ガス濃度表示 / 時計表示 / 電池残量表示 / 動作状態表示 / 温度表示防爆構造<本体>非防爆<検知部>非点火防爆構造ExnA[[R2]] BT4Gc(TIIS)ケーブル10m(オプション 延長ケーブルで最長30mまで延長可)動作【ガス警報】自己保持、【故障警報】自己保持警報設定値(メタン)1st10%LEL、2nd30%LEL、OVER警報100%LEL(酸素)1st18.0%、2nd18.0%、OVER警報40.0%(一酸化炭素)1st25ppm、2nd50ppm、OVER警報300ppm(硫化水素)1st10.0ppm、2nd10.0ppm、OVER警報150.0ppm言語表示日本語RoHS指令(10物質対応)対応警報種類【故障警報】システム異常 / センサ異常 / 電池電圧低下 / 校正不良警報の表示【ガス警報】ガス警報時はランプ点滅 / ブザー連続変調鳴動 / ガス濃度表示点滅、【故障警報】ランプ点滅 / ブザー断続 / 内容表示無線通信方式BLE伝送規格RS232C(外部電光表示器用※1、PC接続) / RS485(検知部との通信)※RC-2100通信ケーブル(別売品)およびデータロガマネジメントプログラム(別売品)が必要となります。