マンホール・ピット作業用有害ガス検知器 GX-2100シリーズ
新検知方式採用で作業効率・安全性がアップします。
高性能な新型Rセンサ搭載によりセンサ保証3年(ただし、年1回以上のメーカー点検が条件となります。)
信頼の安全設計です。<ガス検知部>1.非点火防爆構造のため、危険場所でも安心(Zone2.のみ使用可能)2.バランサー搭載により万が一水面に落とした場合でも、センサ部が水面から露出し、ガスを検知し続けます3.耐衝撃性(1.0m落下試験をクリア)4.さらに使いやすく、機能充実(検知部に濃度表示・警報機能搭載・LEDライト搭載)
Bluetooth通信:無料専用アプリ『RKLink』を介して現場の状況を遠隔地とリアルタイムで共有できます。『RKLink』は、GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロードすることができます。1.警報情報のEメール送信2.ガス濃度・電池残量を通信端末に表示可能3.所有者情報(会社名・個人名など)の登録が可能です。
- 付属品
- ガス検知部プロテクトカバー×1個、単2形乾電池×2本
- 仕様
- 【リール】自動巻き取り式
- その他
- 【1デジット】(酸素)0.1vol%(硫化水素)0.5ppm
- トラスコ品番
- 635-0507
- 幅(mm)
- 275
- 測定範囲
- 【サービスレンジ】酸素0-25.0%(25.1~40.0%)、硫化水素0-30.0ppm(30.5-150.0ppm)
- 高さ(mm)
- 340
- 奥行(mm)
- 180
- 電源
- AC100Vまたは単2形アルカリ乾電池×2本
- 構造
- <本体>防滴構造JIS防滴2型相当<検知部>防塵防水構造IP67相当、落下耐久10m
- 表示
- <本体>LCDデジタル(フルドット)<検知部>LCDデジタル(7セグメント+14セグメント+アイコン)
- 検定規格
- JIST8201 2010酸素欠乏測定用酸素計準拠 / JIST8205 2002硫化水素計準拠
- 連続使用時間
- 20時間(新品乾電池使用、25℃、無警報、バックライト常時ON、手動ランプOFF時)
- 機能
- スナップショット、データロガ
- 検知原理
- 定電位電解式
- 対象ガス
- 酸素・硫化水素
- 表示項目
- ガス濃度表示 / 時計表示 / 電池残量表示 / 動作状態表示 / 温度表示
- 防爆構造
- <本体>非防爆<検知部>非点火防爆構造ExnA[[R2]] BT4Gc(TIIS)
- ケーブル
- 10m(オプション 延長ケーブルで最長30mまで延長可)
- 動作
- 【ガス警報】自己保持、【故障警報】自己保持
- 警報設定値
- (酸素)1st18.0%、2nd18.0%、OVER警報40.0%(硫化水素)1st10.0ppm、2nd10.0ppm、OVER警報150.0ppm
- 言語表示
- 日本語
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 警報種類
- 【故障警報】システム異常 / センサ異常 / 電池電圧低下 / 校正不良
- 警報の表示
- 【ガス警報】ガス警報時はランプ点滅 / ブザー連続変調鳴動 / ガス濃度表示点滅、【故障警報】ランプ点滅 / ブザー断続 / 内容表示
- 無線通信方式
- BLE
- 伝送規格
- RS232C(外部電光表示器用、PC接続) / RS485(検知部との通信)※RC-2100通信ケーブル(別売品)およびデータロガマネジメントプログラム(別売品)が必要となります。
- 内容量
- 1台
注意
※TYPEEJ+Bluetooth※理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
カテゴリ


















