カテゴリ
- 測定用品(10)
絞り込み
ブランド
- 理研計器
- モノタロウ(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(47)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(39)
- BIGM(丸山製作所)(30)
- ハンマーキャスター(15)
- イシハシ精工(14)
- ハイテクウッドプラス(13)
- 日東工業(9)
- CCS(シーシーエス)(8)
- OSG(オーエスジー)(7)
- TRUSCO(7)
- イスカル(6)
- オリエンタルモーター(6)
- CATEYE(キャットアイ)(6)
- ベン(4)
- KITACO(4)
- audio-technica(4)
- ハーフェレ(4)
- シノコマ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「rd50」の検索結果

個人装着型可燃性ガス検知器GP-03シリーズ
理研計器¥48,980税込¥53,8781個翌日出荷から31日以内出荷ガス管工事の作業時やその立会い時の爆発事故防止対策に! ガス器具工事の際の爆発事故防止対策にも! 本質安全防爆構造 防塵防水構造
携帯型マルチガス検知器GX-Force
理研計器¥149,800~税込¥164,780~1個4日以内出荷から31日以内出荷軽量設計(約280g) 握りやすいグリップデザイン センサ3年保証(※年1回以上のメーカー点検が条件となります) 連続使用時間大幅UP(約30時間) 頑丈設計(3m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 低温&高温環境にも対応 LEDライト搭載 可燃性ガス読替機能付き(27種) 酸欠危険箇所(マンホール・地下ピット・タンク等)において作業中および作業前事前測定としてご使用頂けます。 測定用途に応じてオプション品のご使用をご推奨致します(浮子付きサンプリングチューブ8m・2段式ガス採集棒など)。防爆構造ExdaiaⅡCT4Gaサンプリング方式吸引式検知原理ニューセラミック式,、定電位電解式使用温度範囲(℃)-40~60(急変なきこと)保護等級IP67相当仕様(ガス警報復帰動作/故障警報復帰動作)自己保持質量(g)約280電源リチウムイオン電池表示LCDデジタル(7セグメント+14セグメント+アイコン)探知・警報方式(故障警報動作)ランプ点滅/ブザー断続/内容表示連続使用時間約30時間(満充電後、25℃、無警報、無照明時)連続使用時間(時間)30外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×173×47(突起部は除く)通信方式データロガ用:USB2.0(コネクター:Type-C)吸引流量0.35L/min 以上表示内容時計表示/電池残量表示/動作状態表示/ポンプ動作状態表示音圧レベル(dB)約90(30cm平均的な値)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証JIS T8201/JIS T8205/JIS T8206警報種類(ガス警報動作)ランプ点滅/ブザー連動変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動自己診断機能システム異常、時計異常、センサ異常、電池電圧低下、調整不良、ポンプ異常、流量低下異常使用湿度範囲(%RH)0-95(結露無きこと)
個人装着型一酸化炭素計 CO-04シリーズ
理研計器¥59,980~税込¥65,978~1個ほか4日以内出荷から61日以内出荷個人装着型(小型) 単成分ガス検知用 センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります) 広い温度範囲に対応(センサ仕様による) 世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】) 乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください) 頑丈設計(7m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 本質安全防爆構造質量(g)約93保護等級IP66/67相当機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示検知原理定電位電解式測定範囲(ppm)0~2000サンプリング方式拡散式データロギング有無有
携帯型マルチガス検知器GX-Force 証明書付
理研計器¥159,800~税込¥175,780~1台13日以内出荷軽量設計(約280g) 握りやすいグリップデザイン センサ3年保証(※年1回以上のメーカー点検が条件となります) 連続使用時間大幅UP(約30時間) 頑丈設計(3m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 低温&高温環境にも対応 LEDライト搭載 可燃性ガス読替機能付き(27種) 酸欠危険箇所(マンホール・地下ピット・タンク等)において作業中および作業前事前測定としてご使用頂けます。 測定用途に応じてオプション品のご使用をご推奨致します(浮子付きサンプリングチューブ8m・2段式ガス採集棒など)。質量(g)約280使用温度範囲(℃)-40~+60(急変なきこと)電源リチウムイオン電池動作方式【ガス警報復帰動作】自己保持表示LCDデジタル(7セグメント+14セグメント+アイコン)保護等級IP67相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×173×47(突起部は除く)吸引流量0.35L/min以上表示項目時計表示/電池残量表示/動作状態表示/ポンプ動作状態表示防爆構造本質安全防爆構造および耐圧防爆構造(ExdaiaⅡCT4Ga)警報方式【ガス警報】ランプ点滅/ブザー連動変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示【故障警報・自己診断】システム異常、時計異常、センサ異常、電池電圧低下、調整不良、ポンプ異常、流量低下異常音圧レベル(dB)約90(30cm平均的な値)復帰方式【故障警報】自己保持RoHS指令(10物質対応)対応各種認証JIST8201/JIST8205/JIST8206通信規格【データロガ用】USB2.0(コネクター:Type-C)サンプリング方式吸引式使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
腕時計型(装着型) GW-3 証明書付
理研計器¥67,980~税込¥74,778~1台13日以内出荷から70日以内出荷手首や腕に装着できるわずか45gの小型・軽量のモニタで、作業の妨げにならずご使用いただけます。 広い温度で使用可能な耐久性に優れたRセンサを搭載。 CXタイプはCO&O2デュアルセンサで、2種類のガスを同時検知が可能です。質量(g)約45外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×42×22RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング方式拡散式校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
個人装着型一酸化炭素計 CO-04BTシリーズ
理研計器¥97,980~税込¥107,778~1個ほか31日以内出荷から70日以内出荷個人装着型(小型)。単成分ガス検知用。センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。)。広い温度範囲に対応(センサ仕様による)。世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)。乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)。頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)。防塵防水構造。本質安全防爆構造質量(g)約93使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと)保護等級IP66/67相当検知原理定電位電解式サンプリング方式拡散式使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
個人装着型 CX-04BTシリーズ
理研計器¥97,980~税込¥107,778~1個ほか31日以内出荷から40日以内出荷個人装着型(小型)。センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。)。広い温度範囲に対応(センサ仕様による)。乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)。頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)。防塵防水構造。本質安全防爆構造質量(g)約93使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと)分解能【一酸化炭素】1ppm(0-300ppm)・10ppm(300-2000ppm)【酸素】0.1vol%保護等級IP66/67相当検知原理定電位電解式RoHS指令(10物質対応)対応検知対象ガス一酸化炭素・酸素サンプリング方式拡散式使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
個人装着型 CX-04シリーズ
理研計器¥89,980~税込¥98,978~1個ほか31日以内出荷から40日以内出荷個人装着型(小型)。センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。)。広い温度範囲に対応(センサ仕様による)。乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)。頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)。防塵防水構造。本質安全防爆構造防爆構造【乾電池仕様】Ex ia ⅡC T4 Ga/【充電池仕様】Ex ia ⅡC T3 Ga検知対象ガス一酸化炭素・酸素測定範囲一酸化炭素:0~500ppm、酸素:0~25%サンプリング方式拡散式検知原理定電位電解式使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと)保護等級IP66/67相当質量(g)約93機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示データロギング有無有
腕時計型(装着型)一酸化炭素計 GW-3(C-)水素干渉低減仕様
理研計器¥89,980~税込¥98,978~1個ほか46日以内出荷から55日以内出荷世界最小・最軽量クラスの約45g(手首や腕、ヘルメットバンドなどに装着可能)。高機能・高耐久センサ搭載。センサ保証3年(。年1回以上のメーカー点検が条件となります。GW-3(O2)はセンサ保証1年となります。)。水素干渉をほとんど受けない一酸化炭素センサ(水素干渉低減仕様)をラインアップ(。製鉄・鉄鋼所など水素の共存環境に対応)。防塵防水構造。本質安全防爆構造質量(g)約45電源コイン型リチウム電池 (CR2450)連続使用時間(時間)約2500検知原理定電位電解式防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga)RoHS指令(10物質対応)対応検知対象ガス一酸化炭素(水素干渉低減仕様)サンプリング方式拡散式
ポータブルガスモニター”GW-3”
理研計器¥81,980税込¥90,1781個61日以内出荷世界最小・最計量クラス、わずか45gの小型・軽量設計のため手首や腕、ヘルメットバンドなど装着することができます。国内メーカ初の一酸化炭素&酸素ディアルセンサにより、2成分検知を小型ポータブルで実現。ブザー、ランプの他、振動でガス警報をお知らせ、騒音の中でも危険にいち早く気づくことが可能です。広い温度範囲(-20~+60℃)で使用可能。防塵防水構造。本質安全防爆構造。本器は、時計ベルトが標準付属となりません。用途各種作業現場での酸欠事故・中毒事故防止に。付属品耐熱ケース:1個、コイン型リチウム電池 CR2450:2個(実装に加えて 1 個付属)トラスコ品番207-1896幅(mm)63高さ(mm)42奥行(mm)22電源コイン型リチウム電池 (CR2450)分解能【酸素】0.1%【一酸化炭素】1ppm(0~300ppm) / 10ppm(300~2000ppm)連続使用時間2000時間保護等級IP66 / 68相当(※IPx8:水深2m / 1時間浸漬し、水の侵入なきこと。)機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-GW-3 」は別売品となります【対応OS Windows7、8、10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示表示範囲0~2000ppm(一酸化炭素) / 0~40.0%(酸素)検知原理定電位電解式対象ガス酸素、一酸化炭素防爆構造本質安全防爆構造動作【警報】ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーション【警報復帰】自動復帰警報設定値【一酸化炭素】1st 50ppm / 2nd 150ppm / 3rd 150ppm / 積算 150ppm / STEL 200ppm【酸素】L 18.0% / LL 18.0% / H 25.0%RoHS指令(10物質対応)対応警報種類【ガス警報】3段警報、積算警報、STEL警報、【故障警報】センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、時計異常、システム異常サンプリング方式拡散式音量(dB)80dB以上(30cm)