ポータブルガスモニター”GW-3”
世界最小・最計量クラス、わずか45gの小型・軽量設計のため手首や腕、ヘルメットバンドなど装着することができます。
国内メーカ初の一酸化炭素&酸素ディアルセンサにより、2成分検知を小型ポータブルで実現。
ブザー、ランプの他、振動でガス警報をお知らせ、騒音の中でも危険にいち早く気づくことが可能です。
広い温度範囲(-20~+60℃)で使用可能。
防塵防水構造
本質安全防爆構造
本器は、時計ベルトが標準付属となりません。
- 用途
- 各種作業現場での酸欠事故・中毒事故防止に。
- 付属品
- 耐熱ケース:1個、コイン型リチウム電池 CR2450:2個(実装に加えて 1 個付属)
- トラスコ品番
- 207-1896
- 幅(mm)
- 63
- 高さ(mm)
- 42
- 奥行(mm)
- 22
- 電源
- コイン型リチウム電池 (CR2450)
- 分解能
- 【酸素】0.1%【一酸化炭素】1ppm(0~300ppm) / 10ppm(300~2000ppm)
- 連続使用時間
- 2000時間
- 保護等級
- IP66 / 68相当(※IPx8:水深2m / 1時間浸漬し、水の侵入なきこと。)
- 機能
- データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-GW-3 」は別売品となります【対応OS Windows7、8、10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
- 表示範囲
- 0~2000ppm(一酸化炭素) / 0~40.0%(酸素)
- 検知原理
- 定電位電解式
- 対象ガス
- 酸素、一酸化炭素
- 防爆構造
- 本質安全防爆構造
- 動作
- 【警報】ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーション【警報復帰】自動復帰
- 警報設定値
- 【一酸化炭素】1st 50ppm / 2nd 150ppm / 3rd 150ppm / 積算 150ppm / STEL 200ppm【酸素】L 18.0% / LL 18.0% / H 25.0%
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 警報種類
- 【ガス警報】3段警報、積算警報、STEL警報、【故障警報】センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、時計異常、システム異常
- サンプリング方式
- 拡散式
- 音量(dB)
- 80dB以上(30cm)
- 内容量
- 1個
注意
※本器は、時計ベルトが標準付属品ではありません。※理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
カテゴリ




















