カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • 理研計器
  • 高島産業(44)
  • MAD MAX(マッドマックス)(11)
  • U-KANAYA(8)
  • つくし工房(7)
  • ヤンマー(5)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(4)
  • SHIMANO(シマノ)(4)
  • ハリケーン(3)
  • Vesrah(3)
  • ATHENA(アテナ)(3)
  • 富士電機機器制御(3)
  • コーセル(2)
  • サンドビック(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • MCC(松阪鉄工所)(2)
  • KYB(カヤバ)(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • TAKEGAWA(武川)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc600」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 携帯型マルチ毒性ガス検知器 SC-9000(シアン化水素)乾電池仕様【Bluetooth対応】 理研計器

    携帯型マルチ毒性ガス検知器 SC-9000(シアン化水素)乾電池仕様【Bluetooth対応】

    理研計器
    239,800税込263,780
    1台
    31日以内出荷
    最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能。 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等。最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】。優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当。Bluetooth搭載で、スマホで簡単データ管理できます。防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
    付属品サンプリングプローブ(94cm)、肩掛けベルト、単3形アルカリ乾電池(6本)トラスコ品番692-4953使用温度範囲(℃)-20 ~ +50 (急変なきこと)電源専用乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 6 本>構造防塵防水構造 IP66 / 68 相当 / 落下耐久1.5 m表示【濃度】LCDデジタル(フルドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×85×132連続使用時間30 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合)表示範囲0 ~ 15.0ppm吸引流量0.75 L / min 以上(オープン流量)表示項目時計表示 / 電池残量表示 / 動作状態表示指示精度±1.5 ppm 以内防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様 本質安全防爆構造検知方式ポンプ吸引式動作【ガス警報】自己保持 / 自動復帰、【故障警報】自己保持警報設定値第一警報・5.0ppm / 第二警報・10.0ppm言語表示日本語 / 英語 / 韓国語 / 中国語(簡体字) / 中国語(繁体字) / ベトナム語 / イタリア語 / スペイン語 / スロバキア語 / チェコ語 / ドイツ語 / トルコ語 / フランス語 / ポルトガル語 / ポーランド語 / ロシア語使用圧力範囲(kPa)80 ~ 120 (防爆適用範囲は80 ~ 110 )RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE警報種類【故障警報】自己診断 流量異常 / システム異常 / センサ異常 / 電池電圧低下 / 調整不良 / 日時異常通信規格USB 2.0 Type-C(データロガ・設定用) / Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)警報の表示【ガス警報】ランプ点滅 / ブザー連続変調鳴動 / ガス濃度表示点滅、【故障警報】ランプ点滅 / ブザー断続 / 内容表示音量(dB)95 (発生源から30 cm の平均的な値)防爆認証Ex ia [[R2]]C T4 Ga分解能(ppm)0.1使用湿度範囲(%RH)20 ~ 90(結露なきこと)
  • 携帯型マルチ毒性ガス検知器 SC-9000(シアン化水素)充電池仕様【Bluetooth対応】 理研計器

    携帯型マルチ毒性ガス検知器 SC-9000(シアン化水素)充電池仕様【Bluetooth対応】

    理研計器
    249,800税込274,780
    1台
    31日以内出荷
    最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能。 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等。最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】。優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当。Bluetooth搭載で、スマホで簡単データ管理できます。連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)。防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
    付属品サンプリングプローブ(94cm)、肩掛けベルト、ACアダプタートラスコ品番692-4961使用温度範囲(℃)-20 ~ +50 (急変なきこと)電源専用リチウムイオン電池ユニット構造防塵防水構造 IP66 / 68 相当 / 落下耐久1.5 m表示【濃度】LCDデジタル(フルドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×85×132連続使用時間60 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合)表示範囲0 ~ 15.0ppm吸引流量0.75 L / min 以上(オープン流量)表示項目時計表示 / 電池残量表示 / 動作状態表示指示精度±1.5 ppm 以内防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様 本質安全防爆構造検知方式ポンプ吸引式動作【ガス警報】自己保持 / 自動復帰、【故障警報】自己保持警報設定値第一警報・5.0ppm / 第二警報・10.0ppm言語表示日本語 / 英語 / 韓国語 / 中国語(簡体字) / 中国語(繁体字) / ベトナム語 / イタリア語 / スペイン語 / スロバキア語 / チェコ語 / ドイツ語 / トルコ語 / フランス語 / ポルトガル語 / ポーランド語 / ロシア語使用圧力範囲(kPa)80 ~ 120 (防爆適用範囲は80 ~ 110 )RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE警報種類【故障警報】自己診断 流量異常 / システム異常 / センサ異常 / 電池電圧低下 / 調整不良 / 日時異常通信規格USB 2.0 Type-C(データロガ・設定用) / Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)警報の表示【ガス警報】ランプ点滅 / ブザー連続変調鳴動 / ガス濃度表示点滅、【故障警報】ランプ点滅 / ブザー断続 / 内容表示音量(dB)95 (発生源から30 cm の平均的な値)防爆認証Ex ia [[R2]]C T4 Ga分解能(ppm)0.1使用湿度範囲(%RH)20 ~ 90(結露なきこと)
  • 携帯型マルチ毒性ガス検知器 SC-9000(シアン化水素)乾電池仕様 理研計器

    携帯型マルチ毒性ガス検知器 SC-9000(シアン化水素)乾電池仕様

    理研計器
    239,800税込263,780
    1台
    31日以内出荷
    最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能。 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等。最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】。優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当。防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
    付属品サンプリングプローブ(94cm)、肩掛けベルト、単3 形アルカリ乾電池(6 本)トラスコ品番692-4974使用温度範囲(℃)-20 ~ +50 (急変なきこと)電源専用乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 6 本>構造防塵防水構造 IP66 / 68 相当 / 落下耐久1.5 m表示【濃度】LCDデジタル(フルドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×85×132連続使用時間30 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合)表示範囲0 ~ 15.0ppm吸引流量0.75 L / min 以上(オープン流量)表示項目時計表示 / 電池残量表示 / 動作状態表示指示精度±1.5 ppm 以内防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様 本質安全防爆構造検知方式ポンプ吸引式動作【ガス警報】自己保持 / 自動復帰、【故障警報】自己保持警報設定値第一警報・5.0ppm / 第二警報・10.0ppm言語表示日本語 / 英語 / 韓国語 / 中国語(簡体字) / 中国語(繁体字) / ベトナム語 / イタリア語 / スペイン語 / スロバキア語 / チェコ語 / ドイツ語 / トルコ語 / フランス語 / ポルトガル語 / ポーランド語 / ロシア語使用圧力範囲(kPa)80 ~ 120 (防爆適用範囲は80 ~ 110 )RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE警報種類【故障警報】自己診断 流量異常 / システム異常 / センサ異常 / 電池電圧低下 / 調整不良 / 日時異常通信規格USB 2.0 Type-C(データロガ・設定用)警報の表示【ガス警報】ランプ点滅 / ブザー連続変調鳴動 / ガス濃度表示点滅、【故障警報】ランプ点滅 / ブザー断続 / 内容表示音量(dB)95 (発生源から30 cm の平均的な値)防爆認証Ex ia [[R2]]C T4 Ga分解能(ppm)0.1使用湿度範囲(%RH)20 ~ 90(結露なきこと)
  • 携帯型マルチ毒性ガス検知器 SC-9000(シアン化水素)充電池仕様 理研計器

    携帯型マルチ毒性ガス検知器 SC-9000(シアン化水素)充電池仕様

    理研計器
    249,800税込274,780
    1台
    31日以内出荷
    最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能。 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等。最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】。優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当。連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)。防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
    付属品サンプリングプローブ(94cm)、肩掛けベルト、AC アダプタートラスコ品番692-4954使用温度範囲(℃)-20 ~ +50 (急変なきこと)電源専用リチウムイオン電池ユニット構造防塵防水構造 IP66 / 68 相当 / 落下耐久1.5 m表示【濃度】LCDデジタル(フルドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×85×132連続使用時間60 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合)表示範囲0 ~ 15.0ppm吸引流量0.75 L / min 以上(オープン流量)表示項目時計表示 / 電池残量表示 / 動作状態表示指示精度±1.5 ppm 以内防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様 本質安全防爆構造検知方式ポンプ吸引式動作【ガス警報】自己保持 / 自動復帰、【故障警報】自己保持警報設定値第一警報・5.0ppm / 第二警報・10.0ppm言語表示日本語 / 英語 / 韓国語 / 中国語(簡体字) / 中国語(繁体字) / ベトナム語 / イタリア語 / スペイン語 / スロバキア語 / チェコ語 / ドイツ語 / トルコ語 / フランス語 / ポルトガル語 / ポーランド語 / ロシア語使用圧力範囲(kPa)80 ~ 120 (防爆適用範囲は80 ~ 110 )RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE警報種類【故障警報】自己診断 流量異常 / システム異常 / センサ異常 / 電池電圧低下 / 調整不良 / 日時異常通信規格USB 2.0 Type-C(データロガ・設定用)警報の表示【ガス警報】ランプ点滅 / ブザー連続変調鳴動 / ガス濃度表示点滅、【故障警報】ランプ点滅 / ブザー断続 / 内容表示音量(dB)95 (発生源から30 cm の平均的な値)防爆認証Ex ia [[R2]]C T4 Ga分解能(ppm)0.1使用湿度範囲(%RH)20 ~ 90(結露なきこと)