カテゴリ
- 研磨材(52)
- バイク部品(41)
- 制御機器(22)
- 安全標識(7)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 物流用品(5)
- 農業機械(5)
- 自動車純正部品(4)
- カー用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 建築金物(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 自動車補修部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 作業工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 介護用品(2)
- 医療(2)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ATHENA(アテナ)(3)
- DiodesZetex(6)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- nexperia(3)
- SMC(4)
- U-KANAYA(8)
- Vesrah(3)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(4)
- つくし工房(7)
- アズワン(4)
- サカエ(4)
- サンドビック(2)
- スバル(4)
- ノーブランド(6)
- ハリケーン(3)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- ヤンマー(5)
- 富士電機機器制御(3)
- 高島産業(44)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

クリアデント入れ歯ケース SC-600シリーズ
広栄社¥7,198税込¥7,9181セット(12個)翌々日出荷から4日以内出荷洗浄剤が入れられる収納部と鏡付きです。コンパクトで使いやすい入れ歯専用洗浄保管ケースです。材質本体・上フタ/PP(ポリプロピレン)、鏡/ガラス耐熱温度(℃)60
フレックスホーン#SC600
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥21,980~税込¥24,178~1本3日以内出荷から31日以内出荷粒度600対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等砥粒シリコンカーバイト
防汚シートカバー ポリエステル製 フロント用
(591件のレビュー)¥679税込¥7471枚当日出荷撥水・防汚加工を施したシートカバーです。ゴム入りなので取り付けも簡単! 背もたれ面と座面の間にズレ止めがあり使いやすい!用途フロントシート用のシートカバー仕様前席用材質ポリエステル(PVC加工)幅(mm)(背もたれ部)約700(座席部)約580寸法(mm)(ヘッド部)約330×約620全長(mm)約1345色黒色販売区分業務用
防汚シートカバー 後部座席用
(145件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷このカバーは後部座席専用のリア用シートカバーです。撥水・防汚加工を施しています。 ゴム入りなので簡単に取付が可能で大変便利です。また汎用品なので様々な形状のシートに取り付け可能です。用途リアシート用のシートカバー仕様後部座席用材質ポリエステル(PVC加工)寸法(mm)1250(紐がついている箇所間の長さ)×1500色黒販売区分業務用
フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし 125mm径
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881箱(100枚)当日出荷から5日以内出荷セラミック砥粒を採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。用途ディスクサンダー用
サカエキャリースタッキング仕様
サカエ¥8,298~税込¥9,128~1台翌日出荷メーカー独自の荷台構造とキャスター配置により安全に積み重ね保管する事ができます。 長辺側の連結が可能です。滑り止めゴム付で荷物の落下を防ぎます。 長辺側に持ち手があり、持ち運びにも便利です。前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可
とっても静かな回診車
ナビス(アズワン)¥95,980税込¥105,5781台当日出荷から15日以内出荷音を吸収する特殊な制振材の使用や、特に静かなキャスターを使用など、徹底した静音対策により、物を置いた時や移動時に大変静かです。材質ステンレス(SUS304)耐荷重(kg)70キャスターΦ100mm(静音強化型キャスター・ストッパー無し)キャスター径(Φmm)100足パイプ径(Φmm)25押し手防壁用ゴム付き(Φ80mm)
まとめ買い サカエキャリー(ナイロン車/600×480/5台セット)
サカエ¥39,980税込¥43,9781セット翌日出荷5台セットのお買い得商品です。メッシュ構造の超軽量平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。ナイロン車輪を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。質量(kg)3.4色ブルー車輪径(Φmm)65高さ(mm)107材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ナイロン車奥行(mm)480間口(mm)600積載荷重(kg)120内容1セット(5台)キャスターナイロン車 65Φ 自在(4個)床面高さ(mm)107荷台寸法(幅)(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応特性スタッキング可、軽量、連結可荷台寸法(奥行)(mm)480
研玉
ヤナセ(柳瀬)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から79日以内出荷砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。用途円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。全長(mm)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
まとめ買い サカエキャリー(ゴム車/600×480/5台セット)
サカエ¥39,980税込¥43,9781セット翌日出荷5台セットのお買い得商品です。メッシュ構造の超軽量平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。ゴム車を採用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。質量(kg)3.4色ブルー高さ(mm)107材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ゴム車奥行(mm)480間口(mm)600積載荷重(kg)120内容1セット(5台)キャスターゴム車 65Φ 自在(4個)荷台寸法(幅)(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)480
とっても静かな回診車 (引出し付・抗菌ハンドル)
ナビス(アズワン)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷から8日以内出荷抗菌性・抗ウイルス性・防カビ性に優れたKENIFINE(R)加工されたハンドルですので、より清潔にご使用いただけます。 静音強化型のキャスターや特殊な制震材を使用していますので、移動時に大変静かです。 引出し2個付き・抗菌ハンドル仕様。材質本体/ステンレス(SUS304)、ハンドル/スチール(KENIFINE(R)・抗菌コート加工※1)※1:(株)神戸製鋼所の技術を導入したメーカーで実施耐荷重(kg)70キャスターΦ100mm(静音強化型・ストッパー無し)キャスター径(Φmm)100
まとめ買い サカエキャリー(ナイロンウレタン車/600×480/5台セット)
サカエ¥43,980税込¥48,3781セット翌日出荷5台セットのお買い得商品です。メッシュ構造の超軽量平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。質量(kg)3.4色ブルー高さ(mm)107材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ナイロンウレタン車奥行(mm)480間口(mm)600積載荷重(kg)120内容1セット(5台)キャスターナイロンウレタン車 65Φ 自在(4個)荷台寸法(幅)(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)480
ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL
KYB(カヤバ)¥16,720税込¥18,3921個4日以内出荷から6日以内出荷NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
ショックアブソーバー Lowfer Sports
KYB(カヤバ)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷から5日以内出荷純正形状、減衰力固定式採用、ローダウンスプリングと専用チューニングのショックアブソーバにより快適で安定したフットワークとスタイリッシュなローダウンフォルムを演出します。・ローダウンストローク、専用設計。・純正形状採用によるメリット
コンポマウント(除振用)
倉敷化工¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷から31日以内出荷「コイルばね」とオリジナル減衰機構[はねんでDHDR]を組み合せたハイブリッドマウントです。 水平固有振動数と鉛直減衰効果により除振性能をさらに高めました。 水平方向は、固有振動数を低く抑え除振性能をいっそう高めました。 鉛直方向は、減衰制御技術により共振倍率を低く押さえ込むことを可能にしました。 取り扱いが簡単です。 エアー源不要。 メンテナンス不要。
3M 足付けソフトディスク 125mm径 穴なし
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(50枚)当日出荷均質な高さを揃え、密集して配置することで、均質な研磨目(深いキズが入らないこと)と切れのよさを両立します。 新品パーツの電着、サフェーサー、旧塗膜の肌をしっかり落とすことができるため、塗装の仕上がり向上に貢献します。 125μm(ミクロン)の柔らかいウレタンフィルムに砥粒を深く埋め込み、強度の高いエポキシ系接着剤で固定しました。 基材が砥粒をしっかりと固定しているため、研磨の途中で砥粒がぐらつくことがなく、砥粒を最後まで使い切ることができます。 砥粒の高さを揃え、特殊な目詰まり防止(フリーカット)を塗布することで、目詰まりしにくい構造になっています。 クロスで拭くだけで簡単に目詰まりをとることができるため、エアブローの手間を省き、効率よく作業できます。用途足付け用研磨材種類ワンタッチタイプペーパー外径(Φmm)125危険物の類別非危険物
スケールキャリパー
東栄工業¥12,980~税込¥14,278~1個ほか当日出荷から30日以内出荷JIS 1級スケールにT形フックと0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読み取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのガタを追放。 測定物に密着させて測れるので、測定誤差が少ない。
精密ピンセット
ハマー¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から6日以内出荷Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
超透明シリコーンゴムシート
アズワン¥28,100~税込¥30,910~1枚当日出荷から8日以内出荷柔軟性あり、様々な硬度が選べます。曲線のあるものや形の複雑なもの、加工が必要としているもの等様々な形状へ加工が可能です。材質シリコンゴム
リーブスクリーン
第一機材¥28,980税込¥31,8781台7日以内出荷から12日以内出荷格子蓋・グレーチングの隙間から流れ込む落ち葉を、掃除しやすく集めます。 4メッシュ線径0.83mmの金網目(開口約5.5mm)ですので、小さな葉もキャッチします。 耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。 軽くて扱いがラクです。(枡有効□600用でも3.3kg) 雨水がオーバーフローして格子蓋から溢れにくい構造です。 桝内側塊に先端を固定した鎖付の蓋用には、鎖通しの切欠孔付製品も用意しております。長さ(mm)997
研削丸 内径8~9用
高島産業¥3,598税込¥3,9581本4日以内出荷から46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)3全長(mm)200外径(Φmm)9推奨内径(Φmm)8~9砥粒幅(mm)50
研削丸 内径7~7.5用
高島産業¥3,598税込¥3,9581本4日以内出荷から46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)2.2全長(mm)200外径(Φmm)7推奨内径(Φmm)7~7.5砥粒幅(mm)40
研削丸 内径5~5.5用
高島産業¥3,598税込¥3,9581本4日以内出荷から46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)1.5全長(mm)150外径(Φmm)5推奨内径(Φmm)5~5.5砥粒幅(mm)20
研削丸 内径7.5~8用
高島産業¥3,598税込¥3,9581本4日以内出荷から46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)2.2全長(mm)200外径(Φmm)8推奨内径(Φmm)7.5~8砥粒幅(mm)50
研削丸 内径6~6.5用
高島産業¥3,598税込¥3,9581本4日以内出荷から46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)1.8全長(mm)200外径(Φmm)6推奨内径(Φmm)6~6.5砥粒幅(mm)40
研削丸 内径11~12用
高島産業¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷から46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)3.7全長(mm)200外径(Φmm)12推奨内径(Φmm)11~12砥粒幅(mm)50
研削丸 内径27~28用
高島産業¥5,398税込¥5,9381本4日以内出荷から46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)5.6全長(mm)200外径(Φmm)28推奨内径(Φmm)27~28砥粒幅(mm)80
研削丸 内径19~20用
高島産業¥4,598税込¥5,0581本4日以内出荷から46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)4.6全長(mm)200外径(Φmm)20推奨内径(Φmm)19~20砥粒幅(mm)65
研削丸 内径20~21用
高島産業¥4,598税込¥5,0581本4日以内出荷から46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)4.6全長(mm)200外径(Φmm)21推奨内径(Φmm)20~21砥粒幅(mm)65
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら









![アームスエジャー アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02188593-120604-02.jpg)