絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ハル

ハルのページです。ハルは、オフィス家具/照明/清掃用品などの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
nelloペットドライルーム+Deo ハルnelloペットドライルーム+Deoハル
78,980税込86,878
1台
4日以内出荷
大人気ペットドライルームが新たに脱臭モードを搭載しリニューアル。エアシャワー機能、ドライ機能、ハウス機能(送風・温風モード)、脱臭モードの1台4役で無駄のないペット専用家電です。日本語のタッチパネル&音声アシストでどなたでも簡単に操作いただけます。日本製Nidec社のパワフルなツインファンがそれぞれ異なる回転数で稼働し、立体的な風を作り出します。また異常温度検知で自動停止の安全機能付きで大切なペットにも安心してご使用いただけます。また、動作音は図書館並みの静音設計で夜中でも安心してご使用いただけます。完全分離製造で丸ごと水洗いOK。トイレの失敗も気にせず衛生的に毎日ご使用いただけます。エアシャワー:高性能EPAフィルターが花粉・PM2.5を吸着ドライヤー:4方向からの温風で全身すみずみまで乾く、70Lの広々設計(2匹・3匹同時使用OK、合計体重8kgまで)、大きく開くトップドア室内脱臭機能:不快なトイレ臭を98%除去温風・送風ハウス機能:"ドア"を外せば、出入りも自由自在分解・丸洗いOK:工具不要で簡単分解・組み立てキャスター付きで片手で移動:掃除や移動がスムーズトレーナー監修「使い方動画」付き:簡単3ステップでわかりやすい日本製モーター搭載・安全機能付き:異常温度感知で自動停止図書館並みの静音設計:夜間でも賃貸でも騒音の心配なしタッチパネル&音声で簡単操作:カタカナとイラスト表記の操作ボタン
付属品本体、集じんフィルター、脱臭フィルター、取扱説明書質量(kg)15.9ホワイト電源AC100V50/60Hz(コード長1.2m)コード長さ(m)1.2定格消費電力(W)毛髪乾燥機:1100、脱臭モード:16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:457×681×526(脱臭フィルター装着時奥行698)、内寸:362×470×410安全装置異常温度感知センサー、イージーオープンドア、誤操作防止ボタンロックフィルター集じんフィルター、脱臭フィルター機能エアシャワー、ドライ、ハウス、脱臭電気代の目安30分あたり15円程度(ドライモードを使用)センサー感知方式ホコリ:3段階LED表示対象8kg以下の犬猫(ペットの体高が製品内寸410mmより低く、体長は内寸奥行470mmより短いこと)
コードレス給水器 nello ハルコードレス給水器 nelloハル
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
置き場所を選ばないコードレスタイプのペット用給水機です。コードレスなので置き場に困らないだけでなく、ペットが電源コードで遊んだりかじったりを未然に防ぎます。コードに引っかかってひっくり返す心配もありません。水タンク内に貯めた水はUV-Cライトで除菌、さらにカーボン浄水フィルターで水中の浮遊物、最近、残留塩素などを取り除き、衛生的でキレイなお水を飲むことができます。ペットの苦手な水しぶきがたたない緩やかな傾斜のウォータ-トレイはステンレス製でキズが付きにくくお手入れも簡単。3時間フル充電で連続最大17時間、節電モードなら72時間使用使用できます。水残量やトレイのズレなど異常が生じた場合は、4色のランプでお知らせ。安心してご使用いただける1年保証です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×249×161質量(kg)約1.3電源(V)AC100-240 50/60Hz共用消費電力(W)7容量(mL)水盤淡水:150タンク容量(L)1.5セット内容本体(ステンレス製水盤含)、取扱説明書・保証書、カーボン浄水フィルター(KS-FT10)、専用充電ケーブル、専用アダプター保証期間1年フィルター交換用:KS-FT10
集じんフィルター(ペットドライルーム nello 専用) ハル集じんフィルター(ペットドライルーム nello 専用)ハル
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
nelloペットドライルーム専用の交換用大型集じんフィルターです。超微粒子ダストを吸引します。本来の性能を保つため、6ヶ月毎の交換をおすすめします。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×293×245質量(g)120材質ポリプロピレン