カテゴリ
- 農業機械(3)
絞り込み
ブランド
- BLACK&DECKER
- MAZDA(マツダ)(8)
- ホンダ(5)
- 椿本チエイン(1)
- SK(新潟精機)(1)
- マキタ(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- ダルトン(1)
- トヨタ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「a6158」の検索結果
特価

高枝ポールチェーンソー
BLACK&DECKER(13件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷これまで、専門業者に頼んだり、脚立にのぼり手作業で剪定をしていた高所の作業も、高枝ポールチェーンソーを使えば、自分で簡単に作業することができます。 延長ポールを繋げると最大約3mになり、高所の太い枝もラクラク剪定可能です。 また、延長ポールを付けずに長さ約2mでも使用できるので高さの違う場所で大活躍。 組み立て簡単です。バッテリー電圧(V)18最大切断能力(mm)(木材)Φ170チェーンスピード(m/s)1.9チェーン長(mm)200使用チェーン90SG-34コマ(A6158)充電時間(分)60バッテリーリチウムイオンバッテリー数1質量(kg)3.5(電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12×293.5×21.5付属品18Vリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、延長ポール、収納バッグ、保護メガネ作業量(目安)(木材)Φ38mm×149本トラスコ品番769-7678
チェーンソー(20cm)
BLACK&DECKER(14件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷これまで手作業で大変だった太い枝の切断も、チェーンソーならパワフルに切断することができます。 Φ160mmの太い枝でもラクラク切断できるパワフルモデル。 音も静かで住宅街でも安心して使えます。 さらにバッテリーを含めて約2.3kgと軽量なので長時間の作業も快適にこなせます。 安全なキックバック防止機能つきで、初心者でも安心。 バッテリー2個付きで長時間作業も安心。バッテリー容量(Ah)2.0最大切断能力(mm)(木材)Φ160チェーン長(mm)200使用チェーン90SG-34コマ(A6158)充電時間(分)60バッテリーリチウムイオンバッテリー数2質量(kg)約2.3(電池含む)寸法(縦×横×高さH)(cm)17.5×55×26付属品18Vリチウムバッテリー×2、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグ作業量(目安)(木材)Φ38mm×125本、Φ141mm×6本トラスコ品番769-7651電圧(V)18チェーンスピード(m/s)[m/分]約3.1