カテゴリ
- 電動工具(93)
- 農業機械(23)
- 切削工具(8)
- 清掃用品(5)
- 研磨材(5)
- 洗車・清掃(3)
- 電気材料(2)
- 農具(2)
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- BLACK&DECKER
- モノタロウ(13)
- RS PRO(664)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(629)
- コミネ(411)
- メディアカバーマーケット(279)
- R&G RACING PRODUCTS(260)
- HAMMOND(196)
- SHIFTUP(シフトアップ)(179)
- POSH Faith(143)
- BLACK BOX(140)
- TAKIGEN(タキゲン)(125)
- Alpinestars(アルパインスターズ)(122)
- ATEN(111)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(105)
- ホンダ(91)
- 侍BLACK(89)
- トヨタ(86)
- TORRAS(65)
- EVANS(61)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「black」の検索結果
特価

LEDツイストドライバー
BLACK&DECKER(34件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷ポジションチェンジボタンで簡単に形状(インライン/アングル)を変更が可能。 7段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。 コンパクトな設計でより作業が容易に(従来モデルと比べ) 明るいLED搭載で暗所での作業に適してます。バッテリー電圧(V)DC3.6最大トルク(N・m)4.2回転数(min-1[r.p.m])200バッテリー容量(Ah)1.5本体質量(g)380ねじ締め能力(mm)最大40付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、充電器トラスコ品番777-1606全長(mm)160(アングル)、215(インライン)無負荷回転数(min-1[r.p.m])200チャック能力(mm)六角軸(二面幅6.35)ねじ締め能力(mm) 小ねじ最大40バッテリーリチウムイオン作業量(目安)最大約300本(Φ3.5×20mm)充電時間(時間)5クラッチ数(段)7寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(インライン)50×47×215、(アングル)125×47×160LED使用数(個)4
6角軸タイプドリルビット10本セット
BLACK&DECKER(20件のレビュー)¥699税込¥7691セット当日出荷セット内容(Φmm×長さmm×本):1.5×40×1、2.0×48×1、2.5×56×1、3.0×61×1、3.5×71×1、4.0×76×1、4.5×82×1、5.0×87×1、5.5×92×1、6.0×95×1
スマートドリルドライバー
BLACK&DECKER(15件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷穴あけも、ネジ締めもこれ1台コード式ドリルドライバー 狭い場所の作業でも便利なコンパクト設計! 24段の細かいクラッチ設定が可能 アルミダイキャストチャック使用で操作性・耐久性アップ!用途組み立て家具などのネジ締め作業に付属品#2プラス・#8マイナス両頭ビット、#2プラス・#10マイナス両頭ビット、ビットホルダー仕様24段階クラッチ/無段変速トラスコ品番751-6541質量(kg)0.94電源(V)定格AC100消費電力(W)90スイッチスピード調節 無段変速回転数(min-1[r.p.m])0~650コード長さ(m)2チャック能力(mm)1.0~10穴あけ能力(mm) 鉄工5穴あけ能力(mm) 木工10ねじ締め能力(mm)Φ3.8×41最大締付トルク(N・m)6.9チャックキーレスタイプクラッチ数(段)24
100mm ディスクグラインダー
BLACK&DECKER(4件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881台当日出荷手元で操作ができるスライドスイッチを搭載。 ラバー付きのインナーフランジ採用。砥石が滑りにくく快適な作業が可能。 本体質量が約1.25kgの軽量設計。サイドハンドル付きのため、様々用途に活用できます。付属品サイドハンドル、ホイールカバー、研削砥石、スパナレンチトラスコ品番858-6266電圧(V)100消費電力(W)650スイッチスライドスイッチ最大出力(W)650砥石寸法(mm)100×6×15胴径(Φmm)62スピンドル径M10
18V(2Ah) リチウムイオンバッテリー
BLACK&DECKER(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷適合(充電器)LC1418トラスコ品番770-1268質量(g)370対応機種GCM18N、GEVO183N、GEH183N、GKC1820L2N、GKC1825L2、GLC1825LN、GPC1820LN、GTC1850LN、GWC1800LN、LGC120N、LLP18N 他サイズ(mm)縦45×横115×幅75
GLC1825L(N) /GLC36(N) /GCM18(N) 専用ナイロンスプールカバー
BLACK&DECKER(3件のレビュー)¥319税込¥3511パック欠品中適合機種GLC1825(N)/GLC36(N)/GCM18(N)
18V(4Ah) リチウムイオンバッテリー
BLACK&DECKER(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷18V4.0Ahリチウムイオンバッテリーパックです。トラスコ品番868-8387質量(kg)0.69種類電池パックバッテリーリチウムイオン
3.6V リチウムマルチカッター
BLACK&DECKER¥8,098税込¥8,9081台当日出荷ダンボールやカーペット等の切断に便利なマルチカッター! アタッチメントを取り外すことでスクリュードライバーとしても使用可能です。 利便性の高いポジションチェンジや、充電残量がわかるバッテリーインジケーター付き。付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、マルチカッターアタッチメント、2.5mmドリルビット、充電器(3時間充電)トラスコ品番818-7822質量(g)約325回転数(min-1[r.p.m])190最大トルク(N・m)6チャック能力(mm)六角軸(二面幅6.35)ねじ締め能力(mm)38バッテリーリチウムイオンチャック六角軸(二面幅6.35mm)バッテリー容量(Ah)1.5(約3時間充電)バッテリー電圧(V)DC 3.6作業量(目安)最大約190本(Φ3.5mm×20mm)充電時間(時間)約3最大切断能力(mm)ダンボール:4.5/カーペット:3/ブリスター:0.35寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)140×50×155
コンパクト・オービタルジグソー
BLACK&DECKER(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷ワンタッチクランプ採用で簡単にブレードの着脱が可能 4段階のオービタル機構を採用 従来製品より7%も小さくコンパクトな設計でより作業が容易に カウンターバランス機構で振動を低減 平行定規、ブレード3種、集じん機アダプター付き付属品木工用ジグソーブレード(10TPI)×1、木工用ジグソーブレード(6TPI)×1、曲線切断用ジグソーブレード×1、集塵機アダプター×1、平行定規×1トラスコ品番777-1592質量(kg)約1.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)520対応材質鉄工/木工/アルミ対応(ブレード)Tシャンク/Uシャンクストローク数(min-1[回/分])0~3000ブレードワンタッチ式切断能力(mm)アルミニウム15傾斜角度(左右)(°)45切断能力(mm)木工70ストローク長(mm)19寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)195×68×220切断能力(mm)軟鋼5
18V コードレスドリルドライバー
BLACK&DECKER(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1セット当日出荷自然放電が少なく、メモリー効果が小さいリチウムイオン電池採用のドリルドライバー。 作業に応じて速度調節ができる2段ギア付き無段変速。(0-360/0-1400回転/分) 40N・mの高いトルクで木工・金工の穴あけ、ネジ締めに最適なコードレス・ドリルドライバー。バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m)40回転数(min-1[r.p.m])0~360、0~1400バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5チャック能力(mm)1~10本体質量(kg)1.23(充電池含む)全長(mm)180スイッチ無段変速無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~360、0~1400外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×78×225(充電池含む)充電時間(分)約40回転数(min-1[回/分])0~360、0~1400クラッチ数(段)11(ドリルモード含む)
コンパクトミニ オービタルサンダー
BLACK&DECKER(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台欠品中Newデザイン!軽量・低振動のミニサンダー。 220Wハイパワーモーターとオービタル機構で高い研磨効率を発揮! 高い集塵効率でクリーンな作業!付属品集塵ダストバック、サンドペーパー(#80、#120)各2枚、ペイパーパンチ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)220回転数(min-1[r.p.m])16000コード長さ(m)3本体質量(kg)1.15本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×110×124ペーパー寸法(mm)(サンドペーパー)114×140ベース寸法(mm)108×110
電動ブレッド&マルチナイフ
BLACK&DECKER¥5,398税込¥5,9381個当日出荷切りにくい材料をスパッと切断。2枚の波型ブレードが交互に高速運動することで、食材にブレードを軽く押し当てるだけでスムーズにカット。焼きたてのパンや食パン、ケーキなどの型崩れしやすい食材、巻き寿司、厚みのあるサンドウィッチなどをきれいな断面を残してカットできる。誤作動を防止するスライド式のセーフティロック機能。右利き左利きのどちらでも片手で操作しやすい設計。ブレードはワンタッチで本体から着脱できて丸洗い可能。用途ブレッドナイフ、スライサー、電動包丁として。トマト サンドイッチ スライス 肉 パン 電動ナイフ。付属品ブレードセット、ブレードカバー材質本体:ABS樹脂、ブレード:ステンレスSUS304質量(kg)0.63消費電力(W)100電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)約1.1連続使用時間約3分ブレード長さ(mm)約185
高集塵マウスサンダー
BLACK&DECKER(7件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷マイクロフィルター採用の新集塵ダストケースにより、従来のサンダーより高い集塵性能を実現! 研磨能力70%アップ!集塵能力17%アップ!細かい場所で使いやすい。 握りやすいグリップを採用し、垂直面での研磨がやり易く、豊富なアクセサリーも同梱。付属品集塵ダストケース、サンドペーパー(#80×1、#120×1、#240×1)、ポリッシング×1、ストリッピングウール×1、スポンジパッド×1、スクラビングパッド(粗め×1、仕上げ×1)寸法(mm)133×94(ベースプレート)、 135×94(サンドペーパー)質量(kg)1.1形式ワンタッチ式(サンドペーパー)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)120回転数(min-1[r.p.m])14000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×94×130ペーパー寸法(mm)135×94ベース寸法(mm)133×94(ベースプレート)
ウエット&ドライ 車用掃除機 ダストバスターオート
BLACK&DECKER¥5,398税込¥5,9381台当日出荷車内でうっかりこぼしてしまった液体も素早く吸引お掃除。豊富なアクセサリーで狭い車内でも使いやすい車専用クリーナー。 車専用の乾湿両用クリーナー。簡単清潔お手入れ。ダストケースが水洗い可能。カーペットのゴミも簡単吸引。ゴミ捨てもワンタッチ。 手を汚さずに簡単、清潔。収納バックにアクセサリーも本体も簡単収納。12Vシガーソケット電源式なので作業時間も十分。車内の隅々までお掃除が可能。 サイクロン方式でパワフルな吸引力が持続。「Wet&Dryダストバスターオート」は、乾湿両用でこぼしたジュースなどの液体、水洗い後の水分を含んだカーマットのゴミ吸引に。 座席の下やダッシュボードまわりといった車内の隅々まで掃除可能。用途クリーナー、ハンディークリーナー、ハンディクリーナーとして。付属品先細ノズル、ブラシノズル、大型ブラシノズル、ロング先細ノズル、蛇腹ホース、収納バック、乾湿両用フィルターケース、スポンジフィルター質量(kg)0.8長さ(m)【シガープラグケーブル】5電圧(V)12電源車載バッテリー(シガーソケット)集塵容量(L)0.37本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×130×158集塵方式乾湿両用
18v リチウムイオンバッテリーパック
BLACK&DECKER(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷トラスコ品番493-4351質量(g)370対応機種AUTO01(オートマチック・ドリルドライバー)充電時間(分)LC1418:約40、90603580:約80寸法(縦×横×高さH)(cm)50×118×77適合バッテリーLC1418、90603580
36v 2.0Ahリチウムイオンバッテリーパック
BLACK&DECKER(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷トラスコ品番770-6448質量(kg)0.7対応機種GWC36N、GLC36N,他バッテリーリチウムイオン電池適合バッテリー36Vリチウムイオン電池用充電器(LC36)
7.2V ロータリーツール
BLACK&DECKER¥5,998税込¥6,5981台当日出荷充電式。スピンドルロック搭載。 4種類のコレットサイズに対応。 35種類の豊富なアクセサリーを付属。 バッテリー容量を知らせる、5段階ゲージ付き。 キットボックス入り。 メンテナンスからホビー・装飾まで、高速回転で、切る、磨く、彫る、削るといった作業が可能。用途<家のメンテナンス>金属パイプのバリ取り/木材の仕上げ面の微調整/塗料はがし/錆び取り/ポリッシング/導管や金属版の切れ目入れ、<ホビー・装飾>木材・アクリル・金属への文字彫刻/木材の面取り/ガラスエッチングなど付属品35種アクセアサリー、USB充電器、USBコード電圧(V)7.2コレット数4バッテリー容量(Ah)1.5充電方式USBポート
7.2V インテリア・ソフトインパクト
BLACK&DECKER(2件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581台当日出荷コンパクトで軽量なインパクトスクリュードライバー! LEDライト搭載で見えにくい場所でも使いやすい! 組立家具によく使用されるポジドライブを含む10本のビット、製品を入れるソフトバッグ付き付属品プラスビット(50mm#1/#2、100mm#2)、マイナスビット(50mm #8)、ポジドライブビット(50mm#2、100mm#2)、六角ビット(50mm#3/#4/#5/#6)、充電器、専用ソフトバックトラスコ品番474-3105タイプ(チャック)ワンタッチスイッチ無段変速回転数(min-1[r.p.m])0~2200打撃数(min-1[回/分])0~2500本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×52×184チャック能力(mm)6.35ねじ締め能力(mm)Φ6×50(パイン材)最大締付トルク(N・m)12バッテリー電圧(V)DC7.2 50/60Hz充電時間(時間)4
プッシュドライバー(3.6V)
BLACK&DECKER¥4,998税込¥5,4981台当日出荷本体を押し当てるだけで、ネジ締めはずしが可能です。 豊富なアクセサリー類、18種類のスクリュードライバー用ビットが付属しています。 5段階に切り替えられるクラッチ搭載です。 ケーブルストリッパー機能付です。 充電はMicroUSB-B経由で可能です。用途ネジの締め付けに。ネジ外しに。トラスコ品番206-4979セット内容USBケーブル、ACアダプター、25mmビット×16/50mmビット×2、手締め用精密ビットホルダー×1、精密ドライバー用ビット×8長さ(mm)185幅(mm)40質量(kg)0.28電源(V)3.6回転数(min-1[r.p.m])320トルク(N・m)5アズワン品番64-8421-08
18Vリチウム インパクトドライバー
BLACK&DECKER¥16,980税込¥18,6781台当日出荷18Vリチウムイオン充電池を採用したハイクラスのパワー(最大トルク155N・m)と同時に、従来よりも反動の少ない軽量タイプのハンマーによる独自のインパクト機構を採用。 適度なスピードで作業ができるためネジの締め過ぎなどを軽減。 最大で長さ約125mmまでの木工ネジ締めに対応し、1回の充電で長さ38mmの木工ネジ締め420本が可能。 18V 1.5Ahのリチウムイオン電池が2個付き。 ビット交換はワンタッチ式。 ウッドデッキなどの長いネジ打ちに最適なパワフル仕様。付属品1A充電器(約80分充電)、18V 1.5Ah充電池×2、両頭ビット、キットボックストラスコ品番493-4369質量(kg)約1.4(充電池含む)スイッチ無段変速回転数(min-1[r.p.m])0~3000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×75×220打撃数(min-1[回/分])0~3900チャック能力(mm)6.35バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)155バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)18作業量(目安)(パイン材)Φ3.8mm×38mm/約420本充電時間(分)約80回転数(min-1[回/分])0~3000
400W電動式ノコギリ
BLACK&DECKER¥7,998税込¥8,7981台当日出荷コード式なので、充電切れの心配なく作業が可能。 軽量・コンパクトで切断作業が容易に。用途木工切断から金工切断まで、さまざまな用途に付属品木工切断用ノコ刃(A5871) 1枚・金属切断用ノコ刃(A5273) 1枚電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)400スイッチ無断変速コード長さ(m)3ストローク数(min-1[回/分])0~4600
14.4v-18v リチウムイオン電池用充電器
BLACK&DECKER¥6,998税込¥7,6981個欠品中18Vの電池パックです。トラスコ品番770-4542質量(kg)0.53消費電力(VA)200
125mmランダムオービットサンダー
BLACK&DECKER(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷サンドペーパーはワンタッチ着脱式で交換が簡単 研磨した粉が入りにくいスイッチ構造を採用 ランダムアクションにより高速でムラのない研磨を実現付属品集塵ダストバッグ、#80サンドペーパー×2、#120サンドペーパー×2トラスコ品番751-6452質量(kg)1.3消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)1.95ペーパー寸法(mm)直径125ベース寸法(mm)直径122(ベースプレート)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)集塵ダストバッグなし:156×122×170/集塵ダストバッグあり:156×122×282
車用掃除機ダストバスター フレキシーオート2
BLACK&DECKER(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881台当日出荷簡単清潔お手入れ。ダストケースが水洗い可能。ゴミ捨てもワンタッチ。手を汚さずに簡単、清潔。収納バックにアクセサリーも本体も簡単収納。 フレックスホース搭載で車内の隅々まで快適にお掃除。12Vシガーソケット電源式なので作業時間も十分。車内の隅々までお掃除が可能。 2種のノズルでご家庭内や車内のあらゆる場所に対応。サイクロン方式でパワフルな吸引力が持続。電源コードを本体に巻きつけて収納可能。用途掃除機、クリーナー、ハンディークリーナー、ハンディクリーナーとして。電源車載バッテリー(シガーソケット)集塵方式サイクロン方式集塵容量(L)0.56質量(kg)1.36付属品先細ノズル、コンビネーションノズル、HDフィルター、プラスチックフィルター、収納バッグ幅(mm)295高さ(mm)240奥行(mm)150電圧(V)12コード長さ(m)5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×150×240
18Vマルチツールベーシック 丸ノコ+収納バッグ付き
BLACK&DECKER(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781セット当日出荷電池共有可能な「18VマルチツールベーシックEVO185B1」&「18Vコードレス丸ノコBDCCS18B」のお得なセット さらに「オリジナル収納バッグ」も付属用途木材の切断に。DIY/リフォーム/日曜大工/軽作業/現場/電動工具/作業工具/充電/充電式/木材/2×4/チップソー/のこぎり/丸のこ/切断/カット/替刃/丸ノコ/丸鋸/マルノコ/丸のこ/まるのこ/マルノコヘッド/マルチツール/サンダー/のこぎり/ドリルドライバー付属品ビット×11(ドリル2.5/4/5/6/8mm、プラス#1/#2、マイナス#6、ポジドライブ#2、六角#4/#5)、ブレード×5(6 TPI木工切断×2本、 10 TPI木工切断×2本、曲線切断用×1本)、サンドペーパー×10(粗目#80×5枚、細目#120×5枚)、集塵アダプター、60分急速充電器、専用キットボックスセット内容マルチツールEVO185B1、コードレス丸ノコBDCCS18B、2.0Ahリチウムバッテリー×2個、マルチエボ専用収納バッグ(セット限定品)質量(kg)2.1定格電圧(V)18バッテリー容量(Ah)2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×19×24.5
18Vインパクトドライバー
BLACK&DECKER(8件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷リチウムイオン採用で作業効率UP。 軽量・コンパクト・ハイパワー。 ビットの取付は押し込むだけでワンタッチ。 便利な充電池残量表示付き。バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])0~34000打撃数(min-1)0~2600最大締付トルク(N・m)170回転数(min-1[r.p.m])0~2400ねじ締め能力(mm)125締付能力(普通ボルト)M12本体質量(kg)1.5(バッテリー含む)付属品電池パック(BL1518N-JP)×2、40分急速充電器(LC1418N-JP)、#2プラス両頭ビット、キットボックス仕様無段変速、スピンドルロックあり、LEDライト付き、ベルトフック付きトラスコ品番440-4602全長(mm)155スイッチ無段変速本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×60×220バッテリーリチウムイオン(BL1518N-JP)チャック差込み式本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)1.5作業量(目安)【Φ3.8×38mm】(最大)約738本充電時間(分)40六角軸二面幅(mm)6.35バッテリー数2スピンドルロック機能ありねじ締め能力(mm)ボルトM12
GoPakドリルドライバー
BLACK&DECKER¥7,598税込¥8,3581台当日出荷付属品50mm #1 プラスビット×1、50mm #2 プラスビット×1、50mm #8 マイナスビット×1、50mm #2 ポジドライブビット×1、100mm #2 プラスビット×1、100mm #2 ポジドライブビット×1、下穴用Φ2.5mm ドリルビット×1、ビットバー×1、1.5Ah GoPak充電池×1、保護キャップ×1、USBケーブル×1、ACアダプタ×1定格電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~550本体質量(kg)0.78(充電池除く)チャック能力(mm)1~10バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)26バッテリー電圧(V)10.8クラッチ数(段)11(ドリルモード含む)
3.6V リチウムコンパクトドライバー
BLACK&DECKER(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷別売のアタッチメントを付けることで用途の幅が広がります。 USB充電器を採用で約3時間充電を実現。 豊富なアクセサリーで購入後すぐに使えます。電圧(V)DC 3.6最大締付トルク(N・m)5.5回転数(min-1[r.p.m])180バッテリー容量(Ah)1.5本体質量(g)325ねじ締め能力(mm)最大38付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、2.5mmドリルビット、充電器トラスコ品番777-1576長さ(mm)155幅(mm)50高さ(mm)140タイプ小型ドライバーチャック能力(mm)六角軸(二面幅6.35)充電時間約3時間チャック六角軸(二面幅6.35mm)作業量(目安)最大約240本(Φ3.5×20mm)充電時間(時間)3充電方式USB充電適合バッテリーリチウムイオン適合ビット(mm)六角軸6.35
ドラッグスターベルトサンダー
BLACK&DECKER(2件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881台当日出荷前輪が小さい設計で、シリーズ最大の720Wで研磨はもちろん、削り取る作業も簡単にこなすパワフルサンダー。 先端カバーを上げれば狭い場所や壁際の研磨やあらゆる作業に応用可能、また先端上部での研磨を使えば、さらに作業効率up、より使いやすくなりました。作業に合わせた「フロントハンドル」の調整や「サンディングベルト」のワンタッチ脱着が可能で、手間なく簡単にご使用いただけます。自動吸塵機能や簡単に手入れできる集塵ダストバッグが、清潔な作業環境を実現。長時間の作業に便利な「ロックオンボタン」付です。付属品#80サンディングベルト、集塵ダストパック、集塵アダプターベルト幅(mm)76電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)720ベルト長さ(mm)533コード長さ(m)3ベルト速度(m/min)250ベルト寸法(mm)76×533
EVOトリマーヘッド
BLACK&DECKER(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷木材の装飾加工に最適。 簡単調節。用途面取りや装飾に。付属品ヒョウタン面コロ付き、"シャックリ面 ビット(コロ付き)"、ギンナン面コロ付き、ストレートビット、スパナトラスコ品番751-6487適合本体EVO183質量(kg)0.4タイプトリマー回転数(min-1[r.p.m])0~9000ビット径(mm)6
EVO振動ドリルヘッド
BLACK&DECKER(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷用途コンクリート・レンガの穴あけ作業に。付属品【ドリル】2.5mm、6mm、【プラス】#2、【ポジドライブ】#2仕様無段変速、キーレスチャック、クラッチトラスコ品番440-4530質量(kg)0.7タイプ振動ドリル回転数(min-1[r.p.m])0~500/0~1600最大トルク(N・m)46打撃数(min-1[回/分])0~7500/0~24000チャック能力(mm)1~10最大穴あけ能力(鉄工)Φ10最大穴あけ能力(mm) 木工Φ25チャックキーレス作業量(目安)【パイン材25mm厚(Φ8mm×25mm)】168穴、【鉄板6mm厚(Φ3mm×6mm)】112穴、【コンクリート50mm厚(Φ6mm×25mm)】860穴適合ビット15085、15086、15060、B41001、15095クラッチ数(段)9最大穴あけ能力(mm) コンクリートΦ10