プッシュドライバー オリジナルアルミケース付き
簡単押すだけでネジ締めができる。直感操作のNEWタイプスクリュードライバー。
従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分を押し込むと自動回転するプッシュ方式のドライバー。
ネジの締め付け過ぎを防止!トルクを5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。
アクセサリー類が充実、18種類のスクリュードライバー用ビットに加え、メガネや時計で使える8種類の手締め用精密ビットが付属。
絶縁体の被覆を除去できるケーブルストリッパー機能搭載。
軽量・コンパクト設計。
microUSB-Bポート経由でリチウム電池に充電するワイヤレスドライバー。
ネジ締めで押すと点灯するLEDライト付き!
充電不足時のアラート機能も兼ね備えている。
正転逆転のスイッチ切替機能搭載。
収納や持ち運びに便利!スタイリッシュなオリジナルのアルミケース付き。
- 付属品
- プッシュドライバー用ビット:25mm(プラス#1/#2、スクエア#0/#1/#2、マイナス#3/#5/#6、ポジドライブ#1/#2、トルクス#10/#15/#20、ヘックス#3/#5/#4)、手締め用精密ビット:U字#2.6、トライアングル#2.3、Y字#0.6、スター#0.8、トルクス#2、ヘックス#2、プラス#00、マイナス#2
精密ビットホルダー、ACアダプター(約90分充電)、USBケーブル、アルミケース
- 用途
- プッシュドライバー、ハンディドライバー、小型電動ドライバー、直感操作型。
- 電圧(V)
- DC3.6
- 最大締付トルク(N・m)
- 5
- 無負荷回転数(min-1[r.p.m])
- 320
- バッテリー容量(Ah)
- 1.5
- チャック能力(mm)
- 6.35
- バッテリー
- リチウムイオン
- 充電時間(分)
- 約90
- クラッチ数(段)
- 5段階
- 内容量
- 1個
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
カテゴリ
































