カテゴリ

  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • BLACK&DECKER
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「plr3602-jp」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDツイストドライバー BLACK&DECKER

    LEDツイストドライバー

    BLACK&DECKER(34件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    ポジションチェンジボタンで簡単に形状(インライン/アングル)を変更が可能。 7段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。 コンパクトな設計でより作業が容易に(従来モデルと比べ) 明るいLED搭載で暗所での作業に適してます。
    バッテリー電圧(V)DC3.6最大トルク(N・m)4.2回転数(min-1[r.p.m])200バッテリー容量(Ah)1.5本体質量(g)380ねじ締め能力(mm)最大40付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、充電器トラスコ品番777-1606全長(mm)160(アングル)、215(インライン)無負荷回転数(min-1[r.p.m])200チャック能力(mm)六角軸(二面幅6.35)ねじ締め能力(mm) 小ねじ最大40バッテリーリチウムイオン作業量(目安)最大約300本(Φ3.5×20mm)充電時間(時間)5クラッチ数(段)7寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(インライン)50×47×215、(アングル)125×47×160LED使用数(個)4
関連キーワード
充電工具 本体カテゴリ