カテゴリ
- 作業工具(11)
- 研磨材(5)
- 物流用品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 機構部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Bcross
- モノタロウ(1)
- アルス(3)
- 近正(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「bcross」の検索結果

荷締めベルト 5m ラチェット式
Bcross¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ラチェット式で締め付け簡単です。荷締めや結束が簡単・確実に行えます。ソフトに固定物を傷つけにくいです。用途荷崩防止、運搬荷物の固定に。破断荷重(N)6860耐荷重(N)980ベルト幅×厚さ(mm)24×1.2
ダイヤヤスリセット
Bcross¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷切削部は、ダイヤモンド砥粒です。先端形状が平・半丸・丸・角・三角の5種類がセットされた、お得なセットです。収納ケース付です。用途焼入材・ガラスなどの精密加工に。粒度#200全長(mm)100セット内容ヤスリ:平、半丸、丸、角、三角・収納ケース先端形状平、半丸、丸、角、三角組数5本
両口スパナセット
Bcross¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷両口スパナ6本のセットで、幅広いサイズのボルト・ナットの締め付け、ゆるめが可能です。レンチを一つに収納でき、持ち運びや保管管理に便利なホルダ付です。用途ボルト、ナットの締め付け、緩めに。寸法(mm)6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17セット内容両口スパナ:6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17組数6本商品構成セット品
コーキングガン
Bcross¥599税込¥6591個当日出荷ノズル切断具と充填材の注入穴あけ具付です。液ダレ防止機構付です。用途接着剤、充填材など、液状剤の充填に。適合容量(mL)溶剤:330危険物の類別非危険物
プラスチック製レベル 230mm
Bcross¥719税込¥7911個当日出荷マグネット付のプラスチック製の水平器です。V溝付なので、単管などの測定に便利です。用途水平・垂直・45°の測定に。種類気泡管:2本線アクリル気泡管感度(mm/m)0.7=0.040°気泡管緑色(本体)オレンジ精度(mm/m)±2.5=±0.1432°以内マグネット有・1個
スピードクランプ
Bcross¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷クイックレバーで素早く締め付けが可能です。クランプ面にキズ防止用PCカバー付です。用途木や鉄などの加工材の固定に。口深(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ハードスニップス
Bcross¥1,998税込¥2,1981本当日出荷紙から金属板まで切れる高機能はさみです。サビにくいステンレス刃です。用途金属板や針金・銅線の切断、剪定や模型工作などに。全長(mm)205切断能力(mm)トタン0.6、ステンレス0.6、銅・アルミ1.0、剪定5、銅線1.5RoHS指令(10物質対応)対応
マルチソケットアダプタセット
Bcross(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷3種類の差込角に対応するソケットアダプタセットです。用途電動ドライバに取り付けることで各種ソケットが使用可能に。セット内容ソケットアダプタ:6.35mm角、9.5mm角、12.7mm角全長(mm)65(6.35角)、65(9.5角)、75(12.7角)差込角(mm)6.35、9.5、12.7シャンク径(mm)6.35
鉄工用ヤスリセット
Bcross¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷先端形状が平・半丸・丸・角・三角の5種類がセットされた、お得なセットです。収納ケース付です。用途鉄・銅・真鍮など一般金属の修正、仕上げに。全長(mm)215セット内容ヤスリ:平、半丸、丸、角、三角・収納ケース先端形状平、半丸、丸、角、三角組数5本
3pcsスポンジヤスリ
Bcross¥519税込¥5711セット当日出荷仕上・中仕上・荒仕上のスポンジヤスリ3点セットです。表と裏で粒度が違うので、6種類の使い分けが可能です。スポンジタイプなので、形状にあわせて切削が可能です。用途木材・プラスチックの研磨に。粒度(仕上)表#150、裏#100/(中仕上)表#80、裏#60/(荒仕上)表#60、裏#48セット内容スポンジヤスリ:仕上、中仕上、荒仕上本体寸法(mm)100×70×25
コンビネーションレンチセット
Bcross(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷コンビレンチ6本のセットで、幅広いサイズのボルト・ナットの締め付け、ゆるめが可能です。レンチを一つに収納でき、持ち運びや保管管理に便利なホルダ付です。用途ボルト、ナットの締め付け、緩めに。寸法(mm)8、10、12、13、14、17セット内容コンビレンチ:8、10、12、13、14、17mm組数6本RoHS指令(10物質対応)対応
メガネレンチセット
Bcross¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷メガネレンチ6本のセットで、幅広いサイズのボルト・ナットの締め付け、ゆるめが可能です。レンチを一つに収納でき、持ち運びや保管管理に便利なホルダ付です。用途ボルト、ナットの締め付け、緩めに。セット内容両口スパナ:8x9、10x11、12x14、13x15、17x19、21x22組数6本
精密ヤスリセット
Bcross¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷先端形状が平・半丸・丸・角・三角の5種類がセットされた、お得なセットです。収納ケース付です。用途金属・プラモデルなどの仕上げ加工に。全長(mm)165セット内容ヤスリ:平、半丸、丸、角、三角・収納ケース先端形状平、半丸、丸、角、三角組数5本
ダイヤモンドヤスリ
Bcross¥1,598税込¥1,7581組(3本)4日以内出荷切削部は、ダイヤモンド砥粒+チタンコーティングです。先端形状が平・半丸・丸の3種類がセットされた、お得なセットです。用途超硬合金・焼入材・セラミック・陶器などの研削に。粒度#120全長(mm)140セット内容ヤスリ:平、半丸、丸先端形状平、半丸、丸組数3本