カテゴリ

  • 測定用品(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • オフィス家具(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「c-6501」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラフトマイカット BcrossクラフトマイカットBcross(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
紙・細枝からプラスチック板まで幅広く切断が可能な高機能はさみです。握りやすい大きめのグリップです。キズやサビに強いハードクロムメッキ仕上です。
用途プラスチック、細枝、アルミ缶などの切断に。全長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックゲージブロックバラ Mitutoyo(ミツトヨ)セラミックゲージブロックバラMitutoyo(ミツトヨ)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(20100)マフラー ニッサン(20100)マフラーニッサン
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(MC650)DUMP LEVER 三菱ふそう(MC650)DUMP LEVER三菱ふそう
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
(19163)ボール ジョイントASSY ニッサン(19163)ボール ジョイントASSYニッサン
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
(16010)キャブレター ニッサン(16010)キャブレターニッサン
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
サクラマスジグ SSD テイルウォークサクラマスジグ SSDテイルウォーク
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
緻密な戦略を立てつつトライすることで釣果が如実に変わってくるゲーム性の高さと、。口の中でとろけるほど上品な脂を有し絶品ともいえる食味で、北海道~東北エリアを中心に絶大な人気を誇るターゲット、サクラマス。近年、このサクラマスをターゲットとしたジギングがますます成熟化してゆくなかで生まれた専用モデル。細軸フックに負担を掛けないしなやかな細身フルソリッドでトラウトならではのファイトに追従しバラシも軽減。ベイトモデルはトップへの糸がらみを軽減するスパイラルガイドセッティングを採用。
全長6'5"(ft.in)寸法L1(mm)545継数(本)2(B)仕舞(cm)149
六角頭ドリルねじ(鉄/ゼロクロメート) コノエ六角頭ドリルねじ(鉄/ゼロクロメート)コノエ
3,398税込3,738
1箱(100本)
3日以内出荷
六角頭でトルク伝導力が高いため、ゆるみにくく施工が確実に行えるドリルねじです。高耐食の『ゼロクロメート』メッキを使用しており、クロムフリーで従来メッキの10倍以上の耐食性能があります。塩水噴霧試験(SST)、白錆200時間・赤錆800時間クリアの結果です。
用途フレーム・金具と鉄骨の接合。屋根材・サイディング取付。穴の形状六角穴材質スチール表面処理ゼロクロメート(高耐食電気亜鉛メッキ)頭部形状なべ
MKP1848C65010JY5 VISHAYMKP1848C65010JY5VISHAY
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シルフィー用 固定ヘッドレスト ホワイトボディ用 オカムラ(岡村製作所)シルフィー用 固定ヘッドレスト ホワイトボディ用オカムラ(岡村製作所)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
25日以内出荷
タイプヘッドレストフレーム色ホワイト
シルフィー用 固定ヘッドレスト ブラックボディ用 オカムラ(岡村製作所)シルフィー用 固定ヘッドレスト ブラックボディ用オカムラ(岡村製作所)
16,980税込18,678
1個
25日以内出荷
タイプヘッドレストフレーム色ブラック
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(667件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から5日以内出荷
Ambassadeur AbuGarcia(アブガルシア)AmbassadeurAbuGarcia(アブガルシア)
65,980税込72,578
1台
8日以内出荷
Ambassadeur 4500C/4501C/5500C/5501C/6500C/6501C FACTORY TUNED。ABU歴史の転換期(80年代前後)に量産された黒色の山型サイドカップに黒銀ステッカーモデルを忠実に再現。古き良き時代の雰囲気を持ち、アップグレードされた内部機構でユーザーの満足感と優越感を与えるAmbassadeurがフルラインナップで新登場!。製品特徴。山型サイドプレート。ギヤ比 5.3:1。高強度ブラスギヤ。ベークライト2点式遠心力ブレーキ。6+1 HPCR ベアリングス。2ハイブリッドセラミックBB。ポリッシュノブ。リベッテッドスタンド。インスタントアンチリバース。マイナスタイプビス付属
用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45444●ラインキャパ(ナイロン・フロロ/PE):3.5号-165/PE3-150自重(g)350ギア比5.3:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):65最大ドラグ(kg)7
Ambassadeur AbuGarcia(アブガルシア)AmbassadeurAbuGarcia(アブガルシア)
65,980税込72,578
1台
8日以内出荷
Ambassadeur 4500C/4501C/5500C/5501C/6500C/6501C FACTORY TUNED。ABU歴史の転換期(80年代前後)に量産された黒色の山型サイドカップに黒銀ステッカーモデルを忠実に再現。古き良き時代の雰囲気を持ち、アップグレードされた内部機構で ユーザーの満足感と優越感を与えるAmbassadeurがフルラインナップで新登場!。製品特徴。山型サイドプレート。ギヤ比 5.3:1。高強度ブラスギヤ。ベークライト2点式遠心力ブレーキ。6+1 HPCR ベアリングス。2ハイブリッドセラミックBB。ポリッシュノブ。リベッテッドスタンド。インスタントアンチリバース。マイナスタイプビス付属
用途釣り・リールギア比5.3:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):65最大ドラグ(kg)7
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から8日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
PROST's ウレタンバイク純正色 2液型スプレー PROST'sPROST's ウレタンバイク純正色 2液型スプレーPROST's
5,298税込5,828
1箱(300mL)
5日以内出荷
★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全自動車メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
カラーエアウェイセット 松吉医科器械カラーエアウェイセット松吉医科器械
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
サイズごとにカラーが異なりますので、識別が容易です。 救急カバンなどへの収納にも便利な透明ケース入。 未滅菌(EOG滅菌可)。
材質ポリエチレン寸法(幅W×長さL)(mm)(ピンク)11×40、(ブルー)12×50、(ブラック)13×60、(ホワイト)15×70、(グリーン)17×80、(イエロー)20×90、(レッド)21×100、(オレンジ)22×110ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)165×140×50医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069AC0002松吉医科器械コード24-3811-00医薬品医療機器等法一般医療機器
メッシュフロントバンパー (BH) MAZDA(マツダ)メッシュフロントバンパー (BH)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
クリモマスター 風速計 プローブセット カノマックス(KANOMAX)クリモマスター 風速計 プローブセットカノマックス(KANOMAX)
299,800税込329,780
1セット
4日以内出荷から51日以内出荷
携帯型風速計のハイエンドモデル。熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成しました。風速・風温・湿度を同時測定でき、さらに不快指数・風量や露点の演算が可能。最大20000データを本体メモリに記録できます。
用途クリーンルームなどの高機能空調/生産設備や生産工程の風速確認・調整/製品の開発や検査工程/空調冷凍機器・設備の運用/管理/空調冷凍機器・設備の試験/開発/建物内の風速・換気風量計測/バイオハザード対策用キャビネットの性能試験/フィルム製造における材料押し出し後の風速計測/食品、梱包材等のエアー搬送装置の風速計測質量(g)260 (電池を含まない)電源単3形乾電池X6本、ACアダプタ(オプション)ケーブル長(m)約2データメモリ最大20000データサイズ(mm)88×188×51
防水仕様中継ケーブル(5m) クラリオン (Clarion)防水仕様中継ケーブル(5m)クラリオン (Clarion)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
NC-NDコネクタ中継ケーブルです。接続可能カメラ。CR-8500 / CR-8600 / CR-8700 / CC-6500 / CC-6600 / CC-6601 / CC-6650 / CC-7202 / CC-7203 / CC-3200 / CC-6300 / CC-6352 / CC-6100 / CC-6110 / CC-1601B。接続可能モニター。CJ7800 / CJ7600 / CJ5605
長さ(m)5内容1台
防水仕様延長ケーブル(5m) クラリオン (Clarion)防水仕様延長ケーブル(5m)クラリオン (Clarion)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
NC-NCコネクタ延長ケーブルです。NC-NDコネクタ中継ケーブルの延長として使用可能。CJ12000の中継ケーブルとして使用可能。接続可能カメラ。CR-8500 / CR-8600 / CR-8700 / CC-6500 / CC-6600 / CC-6601 / CC-6650 / CC-7202 / CC-7203 / CC-3200 / CC-6300 / CC-6352 / CC-6100 / CC-6110 / CC-1601B。接続可能モニター。CJ12000A
長さ(m)5内容1台
クリモマスター 本体 6501シリーズ カノマックス(KANOMAX)クリモマスター 本体 6501シリーズカノマックス(KANOMAX)
239,800税込263,780
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
カノマックスの歴史が凝縮された携帯型風速計のハイエンドモデル。様々な測定シーンを満足させる、8種類の互換プローブ。
E:S Sound System イースインナーバッフル E:S Sound SystemE:S Sound System イースインナーバッフルE:S Sound System
2,998税込3,298
1セット(2個)
6日以内出荷
イースサウンドシステムのイースインナーバッフル(ホンダ)、ES-H71です。Rockford Fosgate、GROUNDZERO、JL AUDIOなどの輸入スピーカーに対応、内装インテリアそのままにシンプルな取付を実現します。適合車種、対応スピーカーを下記に記載してありますので、ご確認の上、購入していただきますようお願い致します。
厚さ(mm)19内径寸法(Φmm)145スピーカー【適合】●FLUX:MC COMP 271 / MC261 / RC 270 ACTIV / FS260●GROUND ZERO:GZPC165SQ / GZNC1650SQ / GZRC165AL-IV /GZUC650SQX / GZUC650SQ-II / GZIC650FX /GZIF6501FX●JL AUDIO:C7-650cw / C5-650 / C2-650 / C2-650x / C1-650 / C1-650x●MMATS pro audioPRO6.5 / PS65cx / GF61Tcs●MTX AUDIO:IP863 / IP463 / SS7 / THUNDER61 / THUNDER65 / T6S652●Rockford:T4652-S / T3652-S / T2652-S/T1675-S / T1675/P1675-S / P1675 / R165x3●VIBE:BLACKDEATH6C-V6 / SLICK6C-V7 / SLICK6-V7●clarion:FDS Z7
クリモマスター 風速計 プローブセット カノマックス(KANOMAX)クリモマスター 風速計 プローブセットカノマックス(KANOMAX)
359,800税込395,780
1セット
10日以内出荷から60日以内出荷
携帯型風速計のハイエンドモデル。熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成しました。風速・風温・湿度を同時測定でき、さらに不快指数・風量や露点の演算が可能。最大20000データを本体メモリに記録できます。
用途クリーンルームなどの高機能空調/生産設備や生産工程の風速確認・調整/製品の開発や検査工程/空調冷凍機器・設備の運用/管理/空調冷凍機器・設備の試験/開発/建物内の風速・換気風量計測/バイオハザード対策用キャビネットの性能試験/フィルム製造における材料押し出し後の風速計測/食品、梱包材等のエアー搬送装置の風速計測質量(g)260 (電池を含まない)電源単3形乾電池X6本、ACアダプタ(オプション)ケーブル長(m)約2データメモリ最大20000データサイズ(mm)88×188×51
クリモマスター 風速計 プローブ・プリンター・ロール紙セット カノマックス(KANOMAX)クリモマスター 風速計 プローブ・プリンター・ロール紙セットカノマックス(KANOMAX)
329,800税込362,780
1セット
30日以内出荷から38日以内出荷
クリモマスター風速計本体・プローブ・プリンター・ロール紙のセット品です。携帯型風速計のハイエンドモデル。熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成しました。最大20000データを本体メモリに記録できます。
用途クリーンルームなどの高機能空調/生産設備や生産工程の風速確認・調整/製品の開発や検査工程/空調冷凍機器・設備の運用/管理/空調冷凍機器・設備の試験/開発/建物内の風速・換気風量計測/バイオハザード対策用キャビネットの性能試験/フィルム製造における材料押し出し後の風速計測/食品、梱包材等のエアー搬送装置の風速計測電源単3形乾電池X6本、ACアダプタ(オプション)ケーブル長(m)2風速(m/s)0.01~5.00プリンター印字方式/感熱ラインドット方式用紙サーマル紙(感熱紙)データメモリ最大20000データ風温(℃)-20.0~70.0印字速度最大100mm/秒応答速度7秒RoHS指令(10物質対応)対応プローブ形状無指向性(針状)紙幅(mm)58相対湿度(%RH)2.0~98.0
クリモマスター 風速計 プローブ・延長棒・プリンター・ロール紙セット カノマックス(KANOMAX)クリモマスター 風速計 プローブ・延長棒・プリンター・ロール紙セットカノマックス(KANOMAX)
319,800税込351,780
1セット
30日以内出荷から38日以内出荷
クリモマスター風速計本体・プローブ・延長棒・プリンター・ロール紙のセット品です。携帯型風速計のハイエンドモデル。熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成しました。最大20000データを本体メモリに記録できます。
用途クリーンルームなどの高機能空調/生産設備や生産工程の風速確認・調整/製品の開発や検査工程/空調冷凍機器・設備の運用/管理/空調冷凍機器・設備の試験/開発/建物内の風速・換気風量計測/バイオハザード対策用キャビネットの性能試験/フィルム製造における材料押し出し後の風速計測/食品、梱包材等のエアー搬送装置の風速計測電源単3形乾電池X6本、ACアダプタ(オプション)ケーブル長(m)2プリンター印字方式/感熱ラインドット方式用紙サーマル紙(感熱紙)データメモリ最大20000データ風温(℃)-20.0~70.0印字速度最大100mm/秒応答速度1秒RoHS指令(10物質対応)対応プローブ形状指向性紙幅(mm)58相対湿度(%RH)-