カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ウシオライティング
  • モノタロウ(3)
  • ゴールドウイン(54)
  • ミトロイ(44)
  • PLUS(プラス)[文具](34)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](32)
  • コクヨ(11)
  • RS PRO(11)
  • まつうら工業(8)
  • エスコ(7)
  • 谷沢製作所(7)
  • TOYOX(トヨックス)(7)
  • 小澤物産(OZC)(7)
  • TOSTEM(LIXIL)(6)
  • 住商モンブラン(6)
  • SKC(環境測定)(6)
  • 宮島化学工業(5)
  • フジトク(5)
  • KSフィルター(5)
  • キングジム(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp-03」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルボユニオン(PP) ウシオライティングエルボユニオン(PP)ウシオライティング(3件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状エルボ・ユニオン使用流体水、空気材質(本体)PP接続ねじ種類R
ハーフユニオン(PP) ウシオライティングハーフユニオン(PP)ウシオライティング(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状ハーフ・ユニオン使用流体水、空気材質(本体)PP接続ねじ種類R
スリーブ(PP) ウシオライティングスリーブ(PP)ウシオライティング
34税込37
1個
当日出荷
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状スリーブ使用流体水、空気材質(本体)PP
ティーユニオン(PP) ウシオライティングティーユニオン(PP)ウシオライティング
599税込659
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状ティ(チーズ)・ユニオン使用流体水、空気材質(本体)PP
貫通ハーフ(PP) ウシオライティング貫通ハーフ(PP)ウシオライティング
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状貫通ハーフ使用流体水、空気材質(本体)PP接続ねじ種類R
フレヤードユニオン(PP) ウシオライティングフレヤードユニオン(PP)ウシオライティング(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状フレヤード・ユニオン使用流体水、空気材質(本体)PP
ナット(PP) ウシオライティングナット(PP)ウシオライティング
89税込98
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状ナット使用流体水、空気材質(本体)PP
サービスティーユニオン(PP) ウシオライティングサービスティーユニオン(PP)ウシオライティング
599税込659
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状サービス・ティー(チーズ)・ユニオン使用流体水、空気材質(本体)PP接続ねじ種類R
サービスユニオン(PP) ウシオライティングサービスユニオン(PP)ウシオライティング
5,898税込6,488
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状サービス・ユニオン使用流体水、空気材質(本体)PP接続ねじ種類R
UPチューブ ウシオライティングUPチューブウシオライティング
2,598税込2,858
1巻
当日出荷から5日以内出荷
UPチューブは、ポリプロピレン(PP)を主原料にした樹脂チューブで、自動化・省力化機器や半導体製造装置、理化学機器などで使用する空気、水といった気体、液体の配管に適しています。PPを基材として、軟性を高めるオレフィン系樹脂を独自の比率で配合、PPならではの優れた耐薬品性、高いコストパフォーマンスと、最小曲げ半径:8.0mm(3×2タイプ)という柔軟性を兼ね備えるとともに、最高使用圧力:0.8MPaという耐圧性能を実現しました。高圧状態で使用していないナイロンチューブなどの交換用として、またプラスチック継手「Zユニオン」を利用する現場に最適な樹脂チューブとして、導入コスト削減に貢献します。
半透明長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.8耐熱温度(℃)空気:-20~60、水・液体:0~60(凍結無き事)材質ポリプロピレン
ニップル(NZ) Zユニオン ウシオライティングニップル(NZ) Zユニオンウシオライティング
18,980税込20,878
1袋(10個)
16日以内出荷
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています寸法L(mm)34寸法A(mm)14寸法D(Φmm)6寸法C(mm)8寸法A2(mm)12二面幅B(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径R13/8ねじ径R21/4