カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- ウシオライティング
- BELKIN(ベルキン)(10)
- ハタヤリミテッド(5)
- KITACO(5)
- 三桂製作所(4)
- 大阪魂(4)
- アメジスト大衛(3)
- JTT(3)
- Frameworks(フレームワークス)(3)
- エレコム(2)
- オーム電機(2)
- コンドーテック(2)
- マクセル(2)
- 七星科学研究所(2)
- アース製薬(2)
- UYEKI(2)
- 光陽産業(2)
- エヌエスケミカル(2)
- Schutzinger(2)
- ブランドをもっと見る
「wke」の検索結果

ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50
ウシオライティング¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から7日以内出荷12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。口金EZ10、GU5.3電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)50使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
ミラー付きダイクロハロゲンランプ JR
ウシオライティング¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から27日以内出荷12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。定格電圧(V)12Ra-調光の可否○
JRハロゲンランプ スーパーライン
ウシオライティング¥3,298税込¥3,6281個当日出荷スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。全長(mm)60定格電圧(V)12口金EZ10定格消費電力(W)50定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50アズワン品番65-0488-81ビーム角度(°)(広角)35電球の種類ハロゲン
ハロゲンランプ
ウシオライティング¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷電圧(V)12消費電力(W)(最大)20口金EZ10外径の基準寸法(mm)Φ50 × 60相関色温度(K)3000K全光束(Lm)340定格寿命(時間)4000周波数50/60Hz機能2タイプの口金(EZ10、GU5.3),電球形状ハロゲン球ミラー径(Φmm)Φ50設置場所屋内光色電球色演色指数(Ra)100電球の種類ハロゲン