カテゴリ

  • オフィス家具(53)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • 制御機器(19)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 住設機器(12)
  • 厨房用品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • メカニカル部品(8)
  • カー用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 事務用品(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 家電(5)
  • 測定用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 日用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wbc」の検索結果

関連キーワード
252件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密カッターWBCⅡ ツボ万

    精密カッターWBCⅡ

    ツボ万
    ¥5,598税込¥6,158
    1枚
    翌々日出荷
    切り口精度と切断スピードのバランス型。タイル・大理石の超精密切断用。 硬質タイルの超精密切断には、こちらがお奨めです。
    用途タイル・大理石の超精密切断用。仕様乾式穴径(Φmm)20外径(Φmm)105取付穴20適合材タイル・大理石有効長(最大切り込み深さ)(mm)20チップ幅(mm)5チップ厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)14500
  • 精密カッターWBC ツボ万

    精密カッターWBC

    ツボ万
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    翌々日出荷
    切り口精度はメーカー品でベスト。 力を入れずにゆっくり切り進んで下さい。
    用途一般タイル(薄物)・大理石超々精密切断専用。仕様乾式穴径(Φmm)20外径(Φmm)105取付穴20適合材一般タイル(薄物)・大理石など有効長(最大切り込み深さ)(mm)20チップ幅(mm)5チップ厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)14500
  • ハンディフードプロセッサー バーミックス用ミンサー WBC35001 チェリーテラス

    ハンディフードプロセッサー バーミックス用ミンサー WBC35001

    チェリーテラス
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    野菜や果物、加熱した肉や魚などを、なめらかにつぶすことができます。「つぶす、まぜる」バーミックス専用アタッチメント。
  • ミニチュア玉軸受 F-WBC NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受 F-WBC

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状ミニチュア玉軸受
  • ベアリングWBC6-12ZZ マキタ

    ベアリングWBC6-12ZZ

    マキタ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
  • シートベルトパッド ファンシー 侍ジャパンスヌーピー WBC ボンフォーム

    シートベルトパッド ファンシー 侍ジャパンスヌーピー WBC

    ボンフォーム
    ¥399税込¥439
    1個
    3日以内出荷
    侍ジャパンとスヌーピーのコラボレーション!。シートベルトパッド。シートベルトが体に触れる不快感を軽減します。ユニフォーム姿のスヌーピーがかわいい
    質量(g)40寸法(幅W×高さH)(cm)25.5×8
  • ベアリングWBC5-10ZZ マキタ

    ベアリングWBC5-10ZZ

    マキタ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
  • ティッシュカバー ファンシー 侍ジャパンスヌーピー WBC ボンフォーム

    ティッシュカバー ファンシー 侍ジャパンスヌーピー WBC

    ボンフォーム
    ¥749税込¥824
    1個
    3日以内出荷
    侍ジャパンとスヌーピーのコラボレーション!。ティッシュカバー。6.5cm厚までのティッシュボックスが収納可能。ユニフォーム姿のスヌーピーがかわいい
    質量(g)100寸法(幅W×高さH)(cm)20×33(厚さ6.5まで対応)
  • ドライブケット 侍ジャパンスヌーピー WBC カーケット ボンフォーム

    ドライブケット 侍ジャパンスヌーピー WBC カーケット

    ボンフォーム
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    侍ジャパンとスヌーピーのコラボレーション!。シートカバーとしても使える2WAYブランケット。後席背もたれの汚れ防止にも。ユニフォーム姿のスヌーピーがかわいい
    質量(g)340寸法(幅W×高さH)(cm)110×70
  • クッション 侍ジャパンスヌーピー WBC フード付きネック ボンフォーム

    クッション 侍ジャパンスヌーピー WBC フード付きネック

    ボンフォーム
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    侍ジャパンとスヌーピーのコラボレーション!。フード付きネックピロー。ドライブでの休憩や旅行にピッタリ。顔を隠せるフード付きだからお昼寝も安心。ユニフォーム姿のスヌーピーがかわいい
    質量(g)440寸法(幅W×高さH)(cm)32×30×9.5
  • フェライトビーズWBCフェライトビーズアキシャルチョーク FERROXCUBE

    フェライトビーズWBCフェライトビーズアキシャルチョーク

    FERROXCUBE
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様パッケージタイプ:アキシャル●タイプ:ビーズ●寸法:6 (Dia.) x 10mm●高さ:10mm●直径:6mm●材料:4B1●Ferroxcube WBCフェライトビーズアキシャルチョーク. EMI抑制用のFerroxcubeワイドバンドチョークです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • WBS用横幕板WBC6-650W 渡辺製作所[住設機器]

    WBS用横幕板WBC6-650W

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    8日以内出荷
    横幕板(H650)、ホワイト(WBS-***CDM用)
    材質鋼板質量(kg)3外形寸法(mm)幅315×奥行20×高さ650色(本体)ホワイト
  • WBS用横幕板WBC6-550K 渡辺製作所[住設機器]

    WBS用横幕板WBC6-550K

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    8日以内出荷
    横幕板(H550)、ブラック(WBS-***CDM用)
    材質鋼板質量(kg)2.5外形寸法(mm)幅315×奥行20×高さ550色(本体)ブラック
  • WBS用横幕板WBC6-450W 渡辺製作所[住設機器]

    WBS用横幕板WBC6-450W

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    8日以内出荷
    横幕板(H450)、ホワイト(WBS-***CDM用)
    材質鋼板質量(kg)2外形寸法(mm)幅315×奥行20×高さ450色(本体)ホワイト
  • WBS用横幕板WBC6-550SI 渡辺製作所[住設機器]

    WBS用横幕板WBC6-550SI

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    8日以内出荷
    横幕板(H550)、シルバー(WBS-***CDM用)
    材質鋼板質量(kg)2.5外形寸法(mm)幅315×奥行20×高さ550色(本体)シルバー
  • WBS用横幕板WBC6-450SI 渡辺製作所[住設機器]

    WBS用横幕板WBC6-450SI

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    8日以内出荷
    横幕板(H450)、シルバー(WBS-***CDM用)
    材質鋼板質量(kg)2外形寸法(mm)幅315×奥行20×高さ450色(本体)シルバー
  • WBS用横幕板WBC6-650S 渡辺製作所[住設機器]

    WBS用横幕板WBC6-650S

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    8日以内出荷
    横幕板(H650)、ステンレス(WBS-***CDM用)
    材質ステンレス質量(kg)3外形寸法(mm)幅315×奥行20×高さ650色(本体)ステンレス
  • WBS用横幕板WBC6-550W 渡辺製作所[住設機器]

    WBS用横幕板WBC6-550W

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    8日以内出荷
    横幕板(H550)、ホワイト(WBS-***CDM用)
    材質鋼板質量(kg)2.5外形寸法(mm)幅315×奥行20×高さ550色(本体)ホワイト
  • WBS用横幕板WBC6-550S 渡辺製作所[住設機器]

    WBS用横幕板WBC6-550S

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    8日以内出荷
    横幕板(H550)、ステンレス(WBS-***CDM用)
    材質ステンレス質量(kg)2.5外形寸法(mm)幅315×奥行20×高さ550色(本体)ステンレス
  • クッション 侍ジャパンスヌーピー WBC ダイカットクッション ボンフォーム

    クッション 侍ジャパンスヌーピー WBC ダイカットクッション

    ボンフォーム
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷
    侍ジャパンとスヌーピーのコラボレーション!。SNP型のダイカットクッション。ユニフォーム姿のスヌーピーがかわいい。車内でもお部屋でも。背当てクッションとしても使える
    質量(g)170寸法(幅W×高さH)(cm)25×31
  • シートカバー 侍ジャパンスヌーピー WBC バケット1枚 ボンフォーム

    シートカバー 侍ジャパンスヌーピー WBC バケット1枚

    ボンフォーム
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    侍ジャパンとスヌーピーのコラボレーション!。ウエットスーツ素材の防水シートカバー。サイドエアバッグ装備車もOK!幅広い車種に対応。裏面合成ゴム貼りでズレに強い。ユニフォーム姿のスヌーピーがかわいい
    質量(g)490寸法(幅W×高さH)(cm)[本体]1,25×60、[枕カバー]47×28
  • 静音ステンレス作業台 ベタ棚 キャスター付 WBCシリーズ アズワン

    静音ステンレス作業台 ベタ棚 キャスター付 WBCシリーズ

    アズワン
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    5日以内出荷
    天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼ることで、不快な金属音を軽減します。
    材質本体/SUS430、シート/特殊ゴムキャスター径(Φmm)スチール金具75(ウレタン車輪ストッパー付)均等耐荷重(kg)本体/約200、天板/150、棚/100
  • WBS用横幕板WBC6-650K 渡辺製作所[住設機器]

    WBS用横幕板WBC6-650K

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    8日以内出荷
    横幕板(H650)、ブラック(WBS-***CDM用)
    材質鋼板質量(kg)3外形寸法(mm)幅315×奥行20×高さ650色(本体)ブラック
  • WBS用横幕板WBC6-450K 渡辺製作所[住設機器]

    WBS用横幕板WBC6-450K

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    8日以内出荷
    横幕板(H450)、ブラック(WBS-***CDM用)
    材質鋼板質量(kg)2外形寸法(mm)幅315×奥行20×高さ450色(本体)ブラック
  • WBS用横幕板WBC6-450S 渡辺製作所[住設機器]

    WBS用横幕板WBC6-450S

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    8日以内出荷
    横幕板(H450)、ステンレス(WBS-***CDM用)
    材質ステンレス質量(kg)2外形寸法(mm)幅315×奥行20×高さ450色(本体)ステンレス
  • WBS用横幕板WBC6-650SI 渡辺製作所[住設機器]

    WBS用横幕板WBC6-650SI

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    8日以内出荷
    横幕板(H650)、シルバー(WBS-***CDM用)
    材質鋼板質量(kg)3外形寸法(mm)幅315×奥行20×高さ650色(本体)シルバー
  • UX/UWシリーズ用 ガラス風防WBC-102 (小皿用) 島津製作所

    UX/UWシリーズ用 ガラス風防WBC-102 (小皿用)

    島津製作所
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Acrodisc WBC 25mm PSF gam APシリーズ PALL(ポール)

    Acrodisc WBC 25mm PSF gam APシリーズ

    PALL(ポール)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1箱(10個)ほか
    6日以内出荷から38日以内出荷
    仕様●アクロディスク WBC (White Blood Cell) シリンジフィルター●25mm●滅菌
  • ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)

    NTN(エヌティーエヌ)(220件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ノックアウト用コネクタ(袋ナット式) 三桂製作所

    ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)

    三桂製作所(2件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
    用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
  • ちょっとコード 電源タップ 延長コード 3個口 スイングプラグ ELPA

    ちょっとコード 電源タップ 延長コード 3個口 スイングプラグ

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷
    スイングプラグなので、狭いところでもスッキリ配線できます。本体がコンパクトサイズなので、旅行や出張時などの持ち運びに便利です。家具などで壁のコンセントとの隙間が狭い時に便利です。
    使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)合計1500まで定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15使用場所屋内専用プラグ形状スイング
  • 工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Bシリーズ 日酸TANAKA

    工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Bシリーズ

    日酸TANAKA
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    6日以内出荷
    工場配管取出口用圧力調整器
    用途832WBC形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.15、(出口側)0.07使用ガスLPG圧力計(MPa)(出口側)0.2流れ方向後→下流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:LPG】3.2(nor)
  • ボックスコネクタ(防水プリカ用) 大阪コネクター製造

    ボックスコネクタ(防水プリカ用)

    大阪コネクター製造(1件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ウエストライン 電工ターボリンバッグ フジ矢

    ウエストライン 電工ターボリンバッグ

    フジ矢(3件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    幅(mm)210奥行(mm)180ベルト通し幅(mm)60
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ

    パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    色(本体)オフホワイト
  • 3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)白 bitstrong(ビットストロング)

    3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)白

    bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    3in1マルチUSB充電ケーブル(白)です 。 スマートフォン用USB Type-A(2.0)からMicro USB Type-B、USB Type-C、Lightningに変換します。 このケーブル1本で、3種類のコネクターをもつ機器の接続をカバーしています。 車内、オフィス、旅行な電源の少ない場所で便利です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
    色白出力micro USB・Type-C・Lightningケーブル長(m)約1入力Type-A適合用途充電用
  • キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430) シンコー

    キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)

    シンコー
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    翌々日出荷
    清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。ベタ棚仕様
    用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)800材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)1.0
  • 足踏み式ディスペンサー WRITEBEST

    足踏み式ディスペンサー

    WRITEBEST
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    翌日出荷
    ペダルを踏むことでポンプをプッシュできます。
    用途手の消毒に、店頭などにトラスコ品番239-4794材質鉄幅(mm)240質量(kg)5.8高さ(mm)1020奥行(mm)310繰り返し・詰め替え対応
  • ウォーターボール 交換用カートリッジ TORAY(東レ)

    ウォーターボール 交換用カートリッジ

    TORAY(東レ)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個ほか
    当日出荷
    小型浄水器ウォーターボール用交換カートリッジ5項目クリア JIS S 3201試験結果ミネラル分はそのままで、気になる物質を除去
    高さ(mm)37交換目安1日10L使用の場合 2ヶ月浄水能力〔遊離残留塩素〕総ろ過流量600L_除去率80%_JIS S 3201試験結果、〔2-MIB(カビ臭)〕総ろ過流量600L_除去率80%_JIS S 3201試験結果、〔CAT(農薬)〕総ろ過流量600L_除去率80%_JIS S 3201試験結果、〔テトラクロロエチレン〕総ろ過流量600L_除去率80%_JIS S 3201試験結果、〔トリクロロエチレン〕総ろ過流量600L_除去率80%_JIS S 3201試験結果ろ過材の種類活性炭ろ過流量1.6L/分直径(mm)58
  • 感熱ラベルプリンター brother(ブラザー)

    感熱ラベルプリンター

    brother(ブラザー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    2.5インチ業務向け感熱ラベルプリンター 分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。 バックライト付き2.4インチのモノクロ液晶とLEDランプを搭載。プリンターの状態を一目で確認することができます。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。 「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。 「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
    付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード、ACアダプター長さ(mm)ラベル:12.7~1000(1m)質量(kg)約1.16消費電力(W)約90電源入力:AC100-240V(50/60Hz)1.5A、出力:DC25V 3.6A対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、Mac OS 11、12、13ラベル幅23mm~62mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×234×145テープ種類DKラベル9種類、DKテープ5種類最大印字幅(mm)58.93解像度300dpi印刷速度最大176mm/秒動作温度、湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)印刷方式感熱方式インターフェイス【USB】USB Ver.2.0 Full Speed、【有線LAN】10/100BASE-TX、【無線LAN(Wi-Fi(R))】 Wireless Direct: IEEE802.11n、インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n、WPS 2.0、【認証方式(暗号化方式)※インフラストラクチャモード時】オープンシステム (なし/WEP64/128 bit)、共有キー認証(WEP64/128 bit)、WPA/WPA2-PSK/WPA3、EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLSRoHS指令(10物質対応)対応耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)Bluetoothv5.2対応プロトコルiAP対応プロファイルSPP、OPP、HCRP対応ソフトウェアP-touch Edito
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
"wbc" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷