絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

MuSE(タキヤ)

MuSE(タキヤ)のページです。MuSE(タキヤ)は、建築金物・建材・塗装内装用品、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在15件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉛玉ウェイト MuSE(タキヤ)鉛玉ウェイトMuSE(タキヤ)
33,980税込37,378
1セット
6日以内出荷
壺や花瓶など不安定な形状の作品の底部に入れて作品の倒壊を防止します。
材質質量(kg)10
ファームヒートン MuSE(タキヤ)ファームヒートンMuSE(タキヤ)(2件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
ファーム(firm)とは、英語で「しっかりした、堅固な」という意味です。 従来のヒートンに比べて、材質、構造、耐久性ともに優れています。 同時開発されたファームフックとの合性はもちろんのことコレダーラインのハンガーにもフィットするよう環部の形状が工夫されています。
材質ステンレスねじ径(mm)ステン木ネジ丸 2.4(推奨)
キャプションケース(フラットタイプ) MuSE(タキヤ)キャプションケース(フラットタイプ)MuSE(タキヤ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
展示品の横に作品名などを掲出するためのアクリル製のケースです。虫ピン用の小穴があいているので、壁面に簡単に打ち付けることができます。
材質アクリル
キャプションケース(スタンドタイプ) MuSE(タキヤ)キャプションケース(スタンドタイプ)MuSE(タキヤ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
展示ケースや台座等の上に置く、スタンド型のキャプションケースです。
材質アクリル
キャプションケース(アルミ平付け) MuSE(タキヤ)キャプションケース(アルミ平付け)MuSE(タキヤ)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
スリムビスで直接壁面への取り付けが可能なキャプションケースです。傾斜ブラケット(NT-CCB)を利用することで壁面に立体的な表示を可能にします。アルミをショットプラスト仕上にした高級感のあるシャープなキャプションケースです。
材質アルミ/ショットプラスト寸法(mm)150×120×t5
T字金具 MuSE(タキヤ)T字金具MuSE(タキヤ)
199税込219
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
額の裏面に取り付け、壁面に木ネジでとめるT型の金具です。作品を壁面にぴったりと固定することができ、白塗装をほどこしているので目立ちません。長穴式なので高さの微調整が可能です。 地震対策用の商品です。
材質真鍮白焼付塗装セット内容本体1個、ネジ別途(長穴Φ3-10 1ヶ所、Φ3.2穴-Φ6皿 2ヶ所)
ドッコハードウェア MuSE(タキヤ)ドッコハードウェアMuSE(タキヤ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷
壁面展示において、作品と壁との隙間を極力少なく展示ができる製品です。 小さな額縁はもちろんの事、大型の額縁へも対応しております。 また現代アート作品や写真展示、造作パネル展示などで使用されることも多いです。
セット内容2本1セット、ネジ別途材質アルミ/アルマイト
サインスタンドセット(アクリルブラケット) MuSE(タキヤ)サインスタンドセット(アクリルブラケット)MuSE(タキヤ)
43,980税込48,378
1台
11日以内出荷
120角のアクリルにカッティングピクトを貼ります。アクリル部分を取り外し、変更する事、場面によりピクトを変更できます。
寸法(mm)ベース:Φ200×16t×1007、サインパネル:120×120組立方法付属のM3×六角穴皿ビスを、別途六角レンチ#2で締めて使用します。
サインスタンド(A4/A5固定式) MuSE(タキヤ)サインスタンド(A4/A5固定式)MuSE(タキヤ)
42,980税込47,278
1台
11日以内出荷
アクリルパネルで掲示内容をプリントした用紙などを挟み込み、主に情報を伝えるサインシステムです。
サインスタンド(固定式200丸型) MuSE(タキヤ)サインスタンド(固定式200丸型)MuSE(タキヤ)
45,980税込50,578
1台
11日以内出荷
主に注意事項を伝えるサインシステムです。サインパネルにマグネット式ピクトを両面に貼ることが可能で、方向によって多様なピクトが利用できます。
セット内容ベース、サインパネル、マグネット式ピクト1枚寸法(mm)ベース:Φ200×16t×H1200、サインパネル:Φ200×1.6t質量(kg)5.3
サインスタンド(順路案内) MuSE(タキヤ)サインスタンド(順路案内)MuSE(タキヤ)
45,980税込50,578
1台
11日以内出荷
見学順路を案内する表示板です。順路の文字はあらかじめ印刷されていて、マグネットの矢印シールを任意の方向に貼るだけのシンプルな表示板です。
寸法(mm)ベース:Φ200×16t×H1200、サインパネル:Φ200×1.6t質量(kg)5.3セット内容ベース、サインパネル、矢印マーク(マグネット赤)1枚
スタンド式展示ケース(フラットタイプ) MuSE(タキヤ)スタンド式展示ケース(フラットタイプ)MuSE(タキヤ)
999,800税込1,099,780
1台
41日以内出荷から61日以内出荷
書籍類や額装されていない平面作品等の展示に適した覗き展示ケースです。ケースの下部には調湿剤を収納するためのボックスがついています。 ロックを開錠するとガラスケースを持ち上げるための隙間ができます。手を差し入れて持ち上げると、セーフティアームが出てガラスケースを支えます。 展示ケース底面には、除湿剤ボックスがあり、開閉はボックスについているネジで行います。
材質高透度ガラス、要部ステンレス焼き付け塗装
スタンド式展示ケース(キュービックタイプ) MuSE(タキヤ)スタンド式展示ケース(キュービックタイプ)MuSE(タキヤ)
879,800税込967,780
1台
61日以内出荷
高透明度ガラスでできたケース部を、ステンレス製のスリムなスタンドが支える展示ケースです。従来のボックス型の展示ケースが、主に博物館系の展示物を想定してつくられているのに対し、美術館やギャラリーでの使用を意識したスマートなデザインとなっています。 高度な溶接技術を駆使した堅牢な構造をベースに、鍵穴や蝶番を露出させないよう細部の意匠にも留意しました。また、有害ガスを発生する恐れのある接着剤を一切使用しないなど、保存科学的な安全性にも十分配慮しています。 展示切替の際はガラスケースを上に持ち上げて取り外すことができます。
用途陶磁器やガラス器、小型の彫刻作品などの展示に。材質高透度ガラス(要部ステンレス焼付塗装)
ホワイトボードパネル MuSE(タキヤ)ホワイトボードパネルMuSE(タキヤ)
349,800税込384,780
1台
41日以内出荷
オリジナルホワイトボードパネルです。シンプルかつシャープなフォルムに仕上げました。オフィスやミーティングルーム、また展示スペースやギャラリー空間などにも使用されます。ホワイトボードとしての使用の他に、マグネット掲示とプロジェクター投影も可能です。また、上部にピクチャーレールを組み込んでいるので、展示パネルとしても使用できます。収納はスタッキングにより省スペース化できます。
材質ホーロー鋼板、合板、スチール、アルミ型材質量(kg)40キャスターストッパー・アジャスター付寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)2000×W1180×32、脚部D550推奨荷重片面15kg
T字クリア MuSE(タキヤ)T字クリアMuSE(タキヤ)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
ポリカーボネート製のT字額止め具です。素材が透明なので壁面の色を選びません。ドッコの外れ防止や盗難防止としても用いることができます。
材質ポリカーボネート(クリア)セット内容本体1個、ネジ別途(長穴Φ3-10.2 1ヶ所、Φ3.2穴-Φ6皿 2ヶ所)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)50×50×3