デジタル・オシロスコープ RTA4004ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)¥2,198,000~税込¥2,417,800~
1台
45日以内出荷
クラス最高のシグナルインテグリティーと超大容量メモリを備えたデザインにより、
R&S(R)RTA4000はPower of tenを新たなレベルに引き上げます。
ローデ・シュワルツがデザインした10ビットADCにクラス最高のノイズ特性とメモリ容量が追加され、
想定外の測定の課題に直面した際にもシャープな波形、非常に正確な測定、信頼性を提供します。
仕様【タイムベースレンジ】0.5ns/div~500s/divで選択可能、【可聴ノイズ】1mの距離における最大音圧レベル28.3dB(A)質量(kg)3.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×220×152入力感度すべてのレンジでの最大帯域幅(1MΩ)500μV/div~10 V/div、(50Ω)500μV/div~1V/divインターフェースリモートディスプレイと操作用のMTP対応USBホスト、USBデバイス、LAN、強力ウェブサーバーサンプリング5GSa/s解像度(ADC)10ビット、高分解能デシメーションで最大16ビットスクリーン10.1インチWXGA TFTカラーディスプレイ(1280 × 800ピクセル)トリガモード【標準】エッジ、幅、ビデオ(PAL、NTSC、SECAM、PAL-M、SDTV 576i、HDTV 720p、HDTV 1080i、HDTV 1080p)、パターン、ライン、シリアルバスメモリ長さ(最大)200MサンプルDCゲイン確度オフセットおよび位置=0、セルフアライメント後の最大動作温度変化=±5℃(入力感度>5 mV/div)±フルスケールの1%、(入力感度≦5mV/div~≧1mV/div)±フルスケールの1.5%、(入力感度 <1mV/div)±フルスケールの2.5 %
デジタル・オシロスコープ RTM3004ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)45日以内出荷
日常的な問題解決ツールとしてデザインされたR&S(R)RTM3000には、Power of ten(10ビットADC、10倍のメモリ、10.1インチタッチスクリーン)と
すべてのローデ・シュワルツ製プローブ用ローデ・シュワルツ・プローブインタフェースが統合されています。
仕様【タイムベースレンジ】0.5ns/div~500s/divで選択可能、【可聴ノイズ】1mの距離における最大音圧レベル28.3dB(A)質量(kg)3.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×220×152入力感度すべてのレンジでの最大帯域幅(1MΩ)500μV/div~10V/div、(50Ω)500μV/div~1V/div入力インピーダンス(Ω)50Ω±1.5 %(実測)、1MΩ±1%(実測)||14pF±1pF(実測)インターフェースリモートディスプレイと操作用のMTP対応USBホスト、USBデバイス、LAN、強力ウェブサーバーサンプリング5GSa/s解像度(ADC)10ビット、高分解能デシメーションで最大16ビットスクリーン10.1インチWXGA TFTカラーディスプレイ(1280×800ピクセル)トリガモード【標準】エッジ、幅、ビデオ(PAL、NTSC、SECAM、PAL-M、SDTV 576i、HDTV 720p、HDTV 1080i、HDTV 1080p)、パターン、ライン、シリアルバス、タイムアウトメモリ長さ(最大)80MサンプルDCゲイン確度オフセットおよび位置=0、セルフアライメント後の最大動作温度変化=±5℃、(入力感度>5mV/div)±フルスケールの1.5%、(入力感度>5mV/div±)フルスケールの2%
デジタル・オシロスコープ RTM3002ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)45日以内出荷
日常的な問題解決ツールとしてデザインされたR&S(R)RTM3000には、Power of ten(10ビットADC、10倍のメモリ、10.1インチタッチスクリーン)と
すべてのローデ・シュワルツ製プローブ用ローデ・シュワルツ・プローブインタフェースが統合されています。
仕様【タイムベースレンジ】0.5ns/div~500s/divで選択可能、【可聴ノイズ】1mの距離における最大音圧レベル28.3dB(A)質量(kg)3.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×220×152入力感度すべてのレンジでの最大帯域幅(1MΩ)500μV/div~10V/div、(50Ω)500μV/div~1V/div入力インピーダンス(Ω)50Ω±1.5 %(実測)、1MΩ±1%(実測)||14pF±1pF(実測)インターフェースリモートディスプレイと操作用のMTP対応USBホスト、USBデバイス、LAN、強力ウェブサーバーサンプリング5GSa/s解像度(ADC)10ビット、高分解能デシメーションで最大16ビットスクリーン10.1インチWXGA TFTカラーディスプレイ(1280×800ピクセル)トリガモード【標準】エッジ、幅、ビデオ(PAL、NTSC、SECAM、PAL-M、SDTV 576i、HDTV 720p、HDTV 1080i、HDTV 1080p)、パターン、ライン、シリアルバス、タイムアウトメモリ長さ(最大)80MサンプルDCゲイン確度オフセットおよび位置=0、セルフアライメント後の最大動作温度変化=±5℃、(入力感度>5mV/div)±フルスケールの1.5%、(入力感度>5mV/div±)フルスケールの2%