カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • PHC[科学研究・開発用品]
  • オカムラ(岡村製作所)(168)
  • 鶴見製作所(11)
  • RICOH(リコー)(10)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(7)
  • TOSTEM(LIXIL)(7)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
  • 椿本チエイン(4)
  • EverGreen INTERNATIONAL(4)
  • AURORA(共栄商事)(4)
  • TRUSCO(3)
  • 日東工業(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • オンダ製作所(2)
  • KVK(2)
  • アズワン(1)
  • オーエッチ工業(1)
  • KANA(片山チエン)(1)
  • デンゲン(1)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hpj」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】ノンフロン 薬用冷蔵ショーケース 165L 点検検査書付 MPR-S150H-PJ PHC[科学研究・開発用品]

    【レンタル】ノンフロン 薬用冷蔵ショーケース 165L 点検検査書付 MPR-S150H-PJ

    PHC[科学研究・開発用品]
    6,698税込7,368
    1台
    翌日出荷から10日以内出荷
    ノンフロン自然冷却、従来比50%以上の省エネです。使いやすく見やすい有機ELコントロールパネルです。ガラス扉の結露を低減します
  • 【レンタル】ノンフロン 薬用冷蔵ショーケース 165L MPR-S150H-PJ PHC[科学研究・開発用品]

    【レンタル】ノンフロン 薬用冷蔵ショーケース 165L MPR-S150H-PJ

    PHC[科学研究・開発用品]
    7,598税込8,358
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    ノンフロン自然冷却、従来比50%以上の省エネです。使いやすく見やすい有機ELコントロールパネルです。ガラス扉の結露を低減します
  • 【レンタル】超低温フリーザー MDF-DC202VH-PJ レンタル PHC[科学研究・開発用品]

    【レンタル】超低温フリーザー MDF-DC202VH-PJ レンタル

    PHC[科学研究・開発用品]
    4,798税込5,278
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    エネルギー効率の高いノンフロン冷媒は、フリーザーの性能を損なうことなく環境への影響を低減。さらに、ノンフロン冷媒の採用により、「フロン排出抑制法」対象外です。USBポート付き有機ELコントロールパネルを採用。設置場所を選ばない小型 パーソナルタイプ。扉パッキングは、マグネットパッキングを採用。ドアラッチとの併用により、扉を確実に閉めることで、冷気漏れを防ぎます。有機ELのコントロールパネルは、温度推移の表示や、制御温度の最高点と最低点表示、エラーのメッセージなど、様々なオペレーションが実行可能です。
    仕様扉:1 枚 塗装鋼板、内扉(縦型)/ 内蓋(横型):2枚 発泡スチロール製(色:白)質量(kg)115電源(V)単相100(50/60Hz)キャスター4個(調節足:前側2箇所)内容積(L)(有効)180温度表示有機EL デジタル表示式(表示単位:1 ℃)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1018×688×993冷却方式自然対流式電気容量(A)電源:15/15(50/60Hz)内装塗装鋼板外装塗装鋼板警報方式【高温】設定温度+5 ~+40℃(初期設定+10 ℃)警報設定範囲外で、ALARM表示文字点滅 庫内温度表示点滅 約15 分遅延後、Warning表示、ブザー断続音、遠隔警報接点反転、【低温】設定温度-40 ~-5 ℃(初期設定-10 ℃)警報設定範囲外で、ALARM表示文字点滅 庫内温度表示点滅 約15 分遅延後、Warning表示、ブザー断続音、遠隔警報接点反転温度調節マイコン制御式定格消費電力(W)(50/60Hz)【電動機】410/440冷媒HC混合冷媒(ノンフロン冷媒)断熱材硬質発泡ポリウレタン+真空断熱材(VIP PLUS)測定孔2箇所(製品背面、製品底面左手前 Φ17mm)メモリバックアップ不揮発性メモリー錠前1個(ラッチ兼用)放熱量(KJ/h)最大 2232/2520(50/60Hz)自己診断機能各センサー異常時、警報ランプ点滅 HOME画面にエラーメッセージを表示、ブザー断続音、遠隔警報作動警報接点【遠隔警報】遠隔警報端子3P:DC30V、2A 温度警報、停電警報時に作動冷却温度(℃)-85(周囲温度:30℃無負荷)内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×490×426サービス分類レンタル
  • 自記温度記録計 MTRシリーズ PHC[科学研究・開発用品]

    自記温度記録計 MTRシリーズ

    PHC[科学研究・開発用品]
    97,980税込107,778
    1個
    7日以内出荷