カテゴリ
- 切削工具(4)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- ナベヤ
- ユニカー工業(3)
- ノーブランド(2)
- オーム電機(1)
- CKD(1)
- セキスイ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- LABTAS+(ラボタス)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「200×100lt」の検索結果
特価

マシンバイスシリーズ部品取付クランプ
ナベヤ¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷マシンバイスシリーズのオプション部品です。 適合機種をご確認の上ご発注ください。適合機種LTCV100(S,H,SH)・LTCV125(S,H,SH)・LTCV160(S,H,SH)・LTCV200(S,H,SH)・LTFV100Q・LTFV(H)125Q・LT150MC・LTM150WL・LT5AU100(F,M,FM)・LTCV125-HB200K・LT5AU100-HB125RoHS指令(10物質対応)対応
取付クランプ
ナベヤ¥13,980税込¥15,3781組(2個)3日以内出荷マシンバイスシリーズのオプション部品です。適合機種をご確認の上ご発注ください。寸法B(mm)17寸法C(mm)15寸法D(mm)43寸法E(mm)24寸法F(mm)8寸法G(mm)32レッグランプLCMC123RoHS指令(10物質対応)対応
マシンバイスシリーズ 取付クランプ ダブルクランプタイプ
ナベヤ¥6,298~税込¥6,928~1セット(2個)16日以内出荷マシンバイスシリーズ専用の取付クランプです。適合機種に合わせてお選びください。ダブルクランプタイプ。マシンバイス2台の側面をクランプして機械テーブルと固定します。隣り合うバイスの間にダブルクランプ、外側にシングルクランプで固定することによりバイスの間隔を極力小さくできます。主に、口金面が加工ストローク内から外れるため内側に寄せたい/バイス同士の隙間を極力小さくしてビビりにくくしたい場合に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応