カテゴリ
- 機構部品(19)
- 測定用品(2)
- 切削工具(2)
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- ナベヤ
- モノタロウ(5)
- 水本機械製作所(59)
- SMC(32)
- エスコ(28)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(26)
- ホンダ(22)
- YAMAHA(ヤマハ)(18)
- イマオコーポレーション(15)
- 椿本チエイン(15)
- SKF(日本エスケイエフ)(13)
- RS PRO(12)
- 岩崎製作所(11)
- ケナメタル(10)
- タナカ(10)
- NSK(日本精工)(9)
- 大阪ジャッキ製作所(7)
- サンコー(三甲)(7)
- THK(7)
- MARWI(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
「25kn」の検索結果

防振プレート
ナベヤ¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から38日以内出荷振動や構造発生騒音から機器を守り、さまざまな産業で利用されています。 ニトリルゴム、コルク粒子、ポリエステル繊維を配合することによって優れた特長を発揮します。 工作機のようにレベル調整後の精度保持が重要な機械に特に適しています。 長い製品寿命で、永久ひずみの変化もなく、長期間にわたり機能を効果的に発揮します。 化学的耐性。オイル、グリース、酸、塩基などに対して優れた耐性があります。また、クーラントに対しても耐性がありますので、クーラント液がかかるところでの使用が可能です。材質NBR耐熱温度(℃)-120~+120RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイト5軸マシンバイス
ナベヤ¥399,800税込¥439,7801個翌々日出荷多種多様なワークに対応 口金の取付位置が4箇所選択でき、多種多様なワークに対応可能です。 ロックタイト浮上り防止機構 半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。 口金交換式 2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。 ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。付属品ステップ口金(深さ20)LT5AU-125SJ-20(2枚1組):1組、標準ハンドルLT-13HN250、LT-13HN370:各1本幅(mm)【標準ガイドブロック】18全長(mm)596質量(kg)43口幅(mm)127適合T溝幅(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)25
建築ジャッキ
ナベヤ¥58,980~税込¥64,878~1個3日以内出荷から5日以内出荷本体及び天座は、独特の強靱鋳鉄を使用し、他に比類ない剛性です。 送りネジは厳選された鋼鉄を使用し台形ネジが切ってあり強力作業に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングジャッキ
ナベヤ¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷調整ストロークが大きく地盤沈下の激しいところにも使用出来ます。 アンカーボルトで固定できます。 FCD450のダクタイル製ベースが使用してあり、強度抜群です。 球面受頭が精度調整をスムーズにします。 荷重に対する変位置が少ない。(50kNで0.03)ストローク(mm)25質量(kg)6最高高さ(mm)145ねじ径(M×P)(細目)45×2.0最低高さ(mm)120耐荷重(kN)50ねじの呼びM45RoHS指令(10物質対応)対応作動荷重(kN)25
強力トグルフッククランプ341-L
ナベヤ¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。付属品フックキャッチ材質本体・フックキャッチ:FCD600/U字フック:SM490表面処理本体・フックキャッチ:黒(静電粉体塗装)/U字フック:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
強力トグルフッククランプ341
ナベヤ¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷付属品フックキャッチ材質本体・フックキャッチ:FCD600/U字フック:SM490表面処理本体・フックキャッチ:黒(静電粉体塗装)/U字フック:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイトFAクイックONEバイス
ナベヤ¥269,800税込¥296,7801個3日以内出荷新開発のメカニカル増圧機構により、約1回転でスピーディで楽に増圧できます。 調整ダイヤルを手で回すだけで、締付力設定が容易にできます。 1度設定した締付力は、その締付力でしか作動しない構造となっておりますので、安定した繰返し作業が可能です。 メカニカル増圧機構のため、温度変化による締付力への影響が少なく、シール等の消耗部品の取替えも不要です。 浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。 本体はダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損がありません。 摺動部は、火炎焼入れが施してあり、耐摩耗性に優れています。 旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 並列仕様品の並列精度は0.01以内です。 ハンドルが機械テーブルに干渉する場合は、ハンドルジョイント(別売)をご利用下さい。 LTFHタイプは縦型はもちろん、横型マシニングセンターでイケール張付使用、背面合わせ使用等あらゆる状況に適用可能。仕様標準ガイドブロック幅18mm寸法O(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
強力トグルサイドクランプ6842
ナベヤ¥78,980税込¥86,8781個3日以内出荷仕様クランピングスクリューラバーキャップ付材質本体:可鍛鋳鉄、ハンドル:SS400表面処理本体:エナメル塗装、ハンドル:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフットジャッキ
ナベヤ¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷工作機械のレベル調整用に便利です。 アンカーボルトとの併用も可能です。 ベースプレートはダクタイル鋳物を使ってあり耐荷重も充分です。 調整ストロークが大きく地盤沈下の激しいところにも使用できます。部品名称1:レベリングボルト(S45C)、2:ベースプレート(FCD450)、3:ロックナット(S45C)、4:JA形アンカーボルト(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)、5:平座金(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)、6:六角ナット(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)RoHS指令(10物質対応)対応
5軸マシンバイス
ナベヤ¥249,800~税込¥274,780~1個3日以内出荷センタリングクランプ:センタリング精度±0.02、繰り返し位置決め精度±0.01。ワークサイズに柔軟に対応:ワークサイズ変更時もハンドル操作で対応、口金の組み替えで口開きの増大化が可能、組み替え時の再現性も高精度。確実なクランプ:ワーク下部を平行に強力クランプ、グリップ爪がワークに食い込むことで高い保持力が出せます。材質本体:S50C 口金:SCM440全長(mm)230質量(kg)9.3寸法L(mm)70寸法H(mm)10寸法A(mm)230寸法S(mm)45寸法D(mm)48寸法E(mm)30表面処理本体:黒染め処理(四三酸化鉄被膜)、口金:黒染め処理(四三酸化鉄被膜)寸法B(mm)126寸法C(mm)125寸法T(mm)125寸法W(mm)12寸法Z(mm)249.2寸法Y(mm)5寸法M(mm)90寸法N(mm)Φ14座グリ 深さ3寸法O(mm)M10寸法I(mm)M6寸法J(mm)32寸法G(mm)27寸法K(mm)10寸法U(mm)Φ9キリΦ14座ぐり深さ8.6寸法V(mm)32トルク(N・m)120熱処理本体:調質(HRC25)、口金:全体焼入れ(HRC53)寸法x(mm)16寸法AC(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)25寸法F-1(mm)0~132寸法F-2(mm)7~139寸法F-3(mm)83~205
防振プレート(滑り止め)
ナベヤ¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から11日以内出荷用途すべり止めやスペーサーに使用されます。材質NBRタイプ滑り止め耐熱温度(℃)-120~+120RoHS指令(10物質対応)対応
ネオ グリップ(ロボット搬送対応)
ナベヤ¥319,800税込¥351,7801個4日以内出荷から5日以内出荷専用のベースユニットと組合せて使用します。 側面を掴みロボットで搬送できます。 センタリングクランプ センタリング精度±0.02 繰り返し位置決め精度±0.01 ワークサイズに柔軟に対応 ワークサイズ変更時もハンドル操作で対応 口金の組み替えで口開きの増大化が可能 組み替え時の再現性も高精度 確実なクランプ ワーク下部を平行に強力クランプ グリップ爪がワークに食い込み高い保持力寸法D(mm)48寸法P(mm)20寸法M(mm)10寸法O(mm)20寸法R(mm)7.5寸法V(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングエレメント BNR
ナベヤ¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷から47日以内出荷ボルトオンタイプのレベリングエレメントです。 レベル調整機構と防振機能を備えています。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。 対応周波数の低い順からP30W、P4、P0になっています。 プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。 BNV(BNR)…P0:防振プレートB0を使用 BNV(BNR)…P4:防振プレートB4を使用 BNV(BNR)…P30W:防振プレートB30Wを使用材質(ケース)FC250、塗装、(防振プレート)NBRタイプ円形寸法D(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
防振ウエッジマウント(Dタイプ)
ナベヤ¥63,980~税込¥70,378~1個12日以内出荷から27日以内出荷精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウエッジマウントです。材質(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BR7-1、(底面プレート)B5RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント ゼロポイントタイプ 空圧式 単動
ナベヤ¥459,800税込¥505,7801個32日以内出荷プッシュ側の穴径が広いため、ピンの挿入が容易にできます。(ピンはテーパー形状になっているため、セルフセンタリングができます) ピン形状の特性上、傾いた状態での抜差しが可能です。 エアーブローによってブッシュ内部に溜まった切粉の除去が可能です。材質SUS440C熱処理済駆動方式(クランプ)バネ、(アンクランプ)空圧RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント ゼロポイントタイプ 油圧式 単動
ナベヤ¥389,800税込¥428,7801個32日以内出荷プッシュ側の穴径が広いため、ピンの挿入が容易にできます。(ピンはテーパー形状になっているため、セルフセンタリングができます) ピン形状の特性上、傾いた状態での抜差しが可能です。 エアーブローによってブッシュ内部に溜まった切粉の除去が可能です。材質SUS440C熱処理済駆動方式(クランプ)バネ、(アンクランプ)空圧RoHS指令(10物質対応)対応最低作動圧力(MPa)5(アンクランプ時)
JIS型精密検査用定盤
ナベヤ¥2,798,000~税込¥3,077,800~1個46日以内出荷から61日以内出荷精度、剛性ともJIS規格(JIS B7513)相当品です。 使用面はリンキング(吸着)が少ないため、精密機器の取り扱いが円滑に行えます。 追加工性に優れるため、キズなどの修復が容易にできます。 付属の調整ねじで定盤単体のレベル調整ができます。 大型定盤はレベリングブロックでレベル調整ができます。付属品調整ねじ(大型定盤は除く)材質FC250構造リブ構造品仕上きさげ仕上熱処理焼鈍塗装側面RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングエレメント BNRV
ナベヤ¥38,980税込¥42,8781個47日以内出荷ボルトオンタイプのレベリングエレメントです。 レベル調整機構と防振機能、滑り止め機能を備えています。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。 対応周波数の低い順からP30W、P4になっています。PBR7は滑り止め機能としてご利用ください。 食品、飲料用の生産・パッケージングなどの産業機械、化学・製薬産業機械に適しています。 BNRV …P4:防振プレートB4を使用 BNRV …P30W:防振プレートB30Wを使用 BNRV …PBR7:滑り止めプレートBR7を使用材質(ケース)ステンレススチール、(防振プレート)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングエレメント BNRSV
ナベヤ¥39,980税込¥43,9781個47日以内出荷ボルトはフレキシブル接続になっていますので、床面の傾斜を吸収することができます。 レベル調整機構と防振機能、滑り止め機能を備えたレベリングエレメントです。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。 対応周波数の低い順からP30W、P4になっています。PBR7はすべり止め機能としてご利用ください。 食品、飲料用の生産・パッケージングなどの産業機械、化学・製薬産業機械に適しています。 BNRSV…P4:防振プレートB4を使用 BNRSV…P30W:防振プレートB30Wを使用 BNRSV…PBR7:滑り止めプレートBR7を使用材質(ケース)ステンレススチール、(防振プレート)NBRねじピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
水平エレメント BHAG
ナベヤ¥99,980税込¥109,9781個47日以内出荷水平方向の振動減衰用に用います。 大きな振動時の水平方向のストッパーとしても用いることができます。材質(スチールアングル)SS400、(ボルト・ナット)SS400、(防振プレート)NBRRoHS指令(10物質対応)対応