カテゴリ

  • 機構部品(24)
絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • モノタロウ(2)
  • 日野自動車(80)
  • IKO(日本トムソン)(73)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(60)
  • SMC(54)
  • MAZDA(マツダ)(49)
  • エスコ(46)
  • コンサス(36)
  • 三菱マテリアル(31)
  • 三ツ星ベルト(24)
  • コノエ(22)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • マルヤス電業(19)
  • TRUSCO(18)
  • ホンダ(17)
  • SWAGE-LINE(17)
  • 京セラ(13)
  • ノーブランド(13)
  • イトーキ(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「440s」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トウアジャストクランプ2ロングT溝タイプ ナベヤトウアジャストクランプ2ロングT溝タイプナベヤ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
付属品専用Tナット×1個、取付ボルト×2個材質本体:SCM440、Tナット:S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
ネオ グリップ(ロボット搬送対応)用ベースユニット ナベヤネオ グリップ(ロボット搬送対応)用ベースユニットナベヤ
379,800税込417,780
1台
3日以内出荷から47日以内出荷
ネオ グリップ(ロボット搬送対応)用の専用ベースユニットです。 本製品とネオ グリップ(ロボット搬送対応)と使用することで自動化に必要なクランプと位置決めができます。 位置決めユニットは空圧単動式です。 (各Qロックエレメントを使用。NE75-BU200:QLA26、NE125-BU250:QLA19) [付属品]アイボルト(NE125-BU250のみ)
材質ベース:S45C、位置決めユニット:SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応
Qロックエレメントサイド操作タイプ延長工具 ナベヤQロックエレメントサイド操作タイプ延長工具ナベヤ
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
材質本体:S45C、六角ジョイント部:SCM440熱処理六角ジョイント部:焼入HRC52~58、ジョイントバー(両端面):高周波焼入HRC36~44RoHS指令(10物質対応)対応
5軸マシンバイス ナベヤ5軸マシンバイスナベヤ
229,800税込252,780
1個
3日以内出荷
センタリングクランプ:センタリング精度±0.02、繰り返し位置決め精度±0.01ワークサイズに柔軟に対応:ワークサイズ変更時もハンドル操作で対応、口金の組み替えで口開きの増大化が可能、組み替え時の再現性も高精度確実なクランプ:ワーク下部を平行に強力クランプ、グリップ爪がワークに食い込むことで高い保持力が出せます。
材質本体:S50C 口金:SCM440全長(mm)230質量(kg)9.3寸法L(mm)70寸法H(mm)10寸法A(mm)230寸法S(mm)45寸法D(mm)48寸法E(mm)30表面処理本体:黒染め処理(四三酸化鉄被膜)、口金:黒染め処理(四三酸化鉄被膜)寸法B(mm)126寸法C(mm)125寸法T(mm)125寸法W(mm)12寸法Z(mm)249.2寸法Y(mm)5寸法M(mm)90寸法N(mm)Φ14座グリ 深さ3寸法O(mm)M10寸法I(mm)M6寸法J(mm)32寸法G(mm)27寸法K(mm)10寸法U(mm)Φ9キリΦ14座ぐり深さ8.6寸法V(mm)32トルク(N・m)120熱処理本体:調質(HRC25)、口金:全体焼入れ(HRC53)寸法x(mm)16寸法AC(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)25寸法F-1(mm)0~132寸法F-2(mm)7~139寸法F-3(mm)83~205
ダブルスイングクランプA型 ナベヤダブルスイングクランプA型ナベヤ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
最大締付力(kN)1付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個材質スイングヘッド:SCM420シリンダー:s45cシリンダーホルダー:SCM420クイックレバー:SCM420クイックレバー用ボルト:SCM440表面処理スイングヘッド、シリンダーホルダー、クイックレバー、クイックレバー用ボルト:黒染め熱処理スイングヘッド:焼入HRC57シリンダー:焼入HRC30シリンダーホルダー:焼入HRC55クイックレバー:焼入HRC58クイックレバー用ボルト:焼入HRC23ねじの呼びM12×1.75寸法JM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)0.25
カムベース ナベヤカムベースナベヤ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
挿入時に差し込みやすいテーパー形状のベースです。対象配置の取付穴位置で取り付け間違いを防止できます。【付属品】QTB05:六角穴付きボルト(M2.5×5)…2本QTB08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
材質本体:QTB…SCM440、QTB-S…SUS630相当、取付ボルト:SUS表面処理QTB:無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵プレート(フラット分割) ナベヤQ-ロック内蔵プレート(フラット分割)ナベヤ
209,800税込230,780
1個
46日以内出荷
Qロック内蔵ネジ式テーブル専用の取付プレートです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。 ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、Qロック内蔵プレート本体の取付プレートとしてお使いください。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440
Q-ロック内蔵イケール用取付プレート ナベヤQ-ロック内蔵イケール用取付プレートナベヤ
199,800税込219,780
1個
46日以内出荷
Q-ロック内蔵4面イケール専用の取付プレートです。 基準穴は、焼入ブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。 ユーザー様でワークにあった穴・溝加工を施し、イケールの取付プレートとしてお使いください。
寸法H(mm)0.02材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440熱処理(Qロックエレメント)焼入HRC55表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキRoHS指令(10物質対応)対応
2面イケール用交換プレート(フラット) ナベヤ2面イケール用交換プレート(フラット)ナベヤ
239,800税込263,780
1個
46日以内出荷
Qロック内蔵2面イケール専用の取付プレートです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。 ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、イケールの取付プレートとしてお使いください。
RoHS指令(10物質対応)対応寸法I(mm)0.02材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ
Q-ロック内蔵イケール用取付プレート ナベヤQ-ロック内蔵イケール用取付プレートナベヤ
209,800税込230,780
1個
46日以内出荷
Q-ロック内蔵2面イケール専用の取付プレートです。 基準穴は、焼入ブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。 ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、イケールの取付プレートとしてお使いください。
RoHS指令(10物質対応)対応寸法H(mm)0.02材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440熱処理(Qロックエレメント)焼入HRC55表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ
Q-ロック内蔵プレート(フラット油圧) ナベヤQ-ロック内蔵プレート(フラット油圧)ナベヤ
349,800税込384,780
1個
46日以内出荷
Qロック内蔵油圧テーブル専用の取付プレートです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。 ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、Qロック内蔵プレート本体の取付プレートとしてお使いください。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵プレート本体 ナベヤQ-ロック内蔵プレート本体ナベヤ
299,800税込329,780
1個
46日以内出荷
プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ式のテーブルです。 適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵丸型プレート本体 ナベヤQ-ロック内蔵丸型プレート本体ナベヤ
299,800税込329,780
1個
46日以内出荷から47日以内出荷
プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ式の丸型プレートです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。 適合ブッシュとの組み合わせによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420寸法H(mm)ユーザー仕様寸法F(mm)ユーザー仕様寸法E(mm)0.02表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め寸法B(mm)25寸法G(mm)ユーザー仕様熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵プレート(フラット) ナベヤQ-ロック内蔵プレート(フラット)ナベヤ
299,800税込329,780
1個
46日以内出荷
Qロック内蔵ねじ式テーブル専用の取付プレートです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。 ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、Qロック内蔵プレート本体の取付プレートとしてお使いください。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
2面イケール用交換プレート(チャック付き) ナベヤ2面イケール用交換プレート(チャック付き)ナベヤ
579,800税込637,780
1個
46日以内出荷
Qロック内蔵2面イケール専用のチャック取付プレートです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵プレート本体(エアー分割) ナベヤQ-ロック内蔵プレート本体(エアー分割)ナベヤ
1,798,000税込1,977,800
1個
46日以内出荷
プレート取付タイプのQロック内蔵エアー式のテーブルです。 適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。
付属品(ロケートピン)QLA19DRP、(ダイヤピン)QLA19DDP、(クランプピン)QLA19DCP材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SUS440C質量(kg)56熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵マシンパレット(T溝油圧) ナベヤQ-ロック内蔵マシンパレット(T溝油圧)ナベヤ
529,800税込582,780
1個
46日以内出荷
Qロック内蔵油圧マシンパレット専用のT溝付プレートです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0..015の高精度に仕上げてあります。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵マシンパレット(タップ穴油圧) ナベヤQ-ロック内蔵マシンパレット(タップ穴油圧)ナベヤ
399,800税込439,780
1個
46日以内出荷
Qロック内蔵油圧マシンパレット専用のタップ穴付プレートです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0..015の高精度に仕上げてあります。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入りHRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵プレート本体(油圧) ナベヤQ-ロック内蔵プレート本体(油圧)ナベヤ
1,298,000税込1,427,800
1個
46日以内出荷
プレート取付タイプのQロック内蔵油圧式のテーブルです。 適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
クサビクランプ2 システムバイス ナベヤクサビクランプ2 システムバイスナベヤ
129,800税込142,780
1個
46日以内出荷
付属品本体:ガイドブロック×2個、ガイドブロック用取付ボルト、可動部:専用Tナット×2個、Tナット用ボルト×2個、固定ブロック:専用Tナット×1個、Tナット用ボルト×1個材質本体:S50C、固定ブロック・可動部:SCM440表面処理可動部・固定ブロック:黒染め熱処理本体:高周波焼入れHV500以上 可動体:焼入 HRC50±3固定ブロック:焼入 HRC30±3RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵プレート本体(分割式) ナベヤQ-ロック内蔵プレート本体(分割式)ナベヤ
349,800税込384,780
1個
46日以内出荷
プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ分割式のテーブルです。 適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。
寸法N(mm)0.02材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
クサビクランプ2 システムバイス 可動部 ナベヤクサビクランプ2 システムバイス 可動部ナベヤ
24,980税込27,478
1個
46日以内出荷
付属品本体:ガイドブロック×2個、ガイドブロック用取付ボルト、可動部:専用Tナット×2個、Tナット用ボルト×2個、固定ブロック:専用Tナット×1個、Tナット用ボルト×1個材質本体:S50C、固定ブロック・可動部:SCM440質量(kg)0.7寸法H(mm)6寸法A(mm)45寸法F(mm)83寸法D(mm)32.5寸法E(mm)21表面処理可動部・固定ブロック:黒染め寸法B(mm)25寸法C(mm)35.7寸法M(mm)21寸法I(mm)3.5寸法G(mm)10最大締付力(kN)20口幅(mm)45熱処理本体:高周波焼入れHV500以上 可動体:焼入 HRC50±3固定ブロック:焼入 HRC30±3RoHS指令(10物質対応)対応操作トルク(N・m)最大:50可動体形状V型
2面イケール用交換プレート(マグネットチャック付き) ナベヤ2面イケール用交換プレート(マグネットチャック付き)ナベヤ
699,800税込769,780
1個
46日以内出荷
Qロック内蔵2面イケール専用のマグネット取付プレートです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
RoHS指令(10物質対応)対応寸法C(mm)74寸法H(mm)15寸法I(mm)0.02付属品(ロケートブッシュ)QLT40RB、(クランプブッシュ)QLT40CB材質(プレート)S50C、(マグネットチャック)SS材、(Qロックエレメント)SCM440熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ
Q-ロック内蔵2面イケール ナベヤQ-ロック内蔵2面イケールナベヤ
729,800税込802,780
1個
46日以内出荷
プレート取付タイプの2面イケールです。 適合ブッシュとの組合せにより、プレートの位置決め、ロックがワンタッチでできます。 E-659P Q-ロック内蔵イケール用取付プレートを使用した場合の繰り返し位置決め精度は5μmです。
材質(本体)FC250、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420、(ラフガイド・下面ラフガイド)MCナイロン、(スペーサー)S45C取付穴径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
ldl40s特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら