カテゴリ

  • 機構部品(56)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • brother(ブラザー)(19)
  • 東日製作所(58)
  • ネグロス電工(4)
  • アカギ(2)
  • ニチフ(7)
  • SMC(607)
  • Qlight(396)
  • イマオコーポレーション(176)
  • サンワサプライ(53)
  • メディアカバーマーケット(48)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(47)
  • ヤンマー(33)
  • イスカル(32)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(31)
  • KEMET(27)
  • KANON(中村製作所)(25)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • レイ・アウト(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(57)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「QL」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Q-ロックエレメント ブッシュ(空圧式) ナベヤQ-ロックエレメント ブッシュ(空圧式)ナベヤ
18,980税込20,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)SCM440熱処理(本体)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックカップリングプラグ ナベヤQ-ロックカップリングプラグナベヤ
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
Q-ロックエレメント用に開発された空圧、油圧用ジョイントです。 親治具から子治具に着座確認用のエアーや、クランプ用の油圧を供給できます。 子治具の交換時の流体回路脱着が容易に行えます。
仕様【許容調芯量】0.2mm材質S45Cタイププラグ使用圧力(MPa)5外径(Φmm)16表面処理無電解メッキ使用流体エアー・油保証耐圧力(MPa)10RoHS指令(10物質対応)対応オリフィスサイズ8.7mm2最低作動圧力(MPa)0.1
Q-ロックカップリング プラグ ナベヤQ-ロックカップリング プラグナベヤ
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷から66日以内出荷
Q-ロックエレメント用に開発された空圧、油圧用ジョイントです。 親治具から子治具に着座確認用のエアーや、クランプ用の油圧を供給できます。 子治具の交換時の流体回路脱着が容易に行えます。
仕様許容調芯量:0.2mm材質S45C使用流体エアー、油常用使用圧力(MPa)5保証耐圧力(MPa)10最低動作圧力(MPa)0.1熱処理無電解メッキRoHS指令(10物質対応)対応オリフィスサイズ8.7mm2
Q-ロックエレメント ゼロポイントタイプ ボルト ナベヤQ-ロックエレメント ゼロポイントタイプ ボルトナベヤ
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
材質SUS熱処理RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックカップリング ソケット ナベヤQ-ロックカップリング ソケットナベヤ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
Q-ロックエレメント用に開発された空圧、油圧用ジョイントです。 親治具から子治具に着座確認用のエアーや、クランプ用の油圧を供給できます。 子治具の交換時の流体回路脱着が容易に行えます。
仕様許容調芯量:0.2mm材質S45C使用流体エアー、油常用使用圧力(MPa)5保証耐圧力(MPa)10最低動作圧力(MPa)0.1熱処理無電解メッキRoHS指令(10物質対応)対応オリフィスサイズ8.7mm2
エアーブローガンバルブ ナベヤエアーブローガンバルブナベヤ
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
Q-ロックエレメント(空圧式単動)のアンクランプ操作をエアーブローガンで行える為、操作効率が向上します。(チューブの抜差しや、バルブでの切換えが不要) エアーブローガンにてエアー注入後、Q-ロックエレメントのアンクランプ状態を一定時間保持します。 キャップをバルブ本体へ挿入すると、エアーが排気されQ-ロックエレメントがクランプ状態になります。
材質キャップ:S45C、継手:C3604質量(kg)40RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)1以下
Q-ロックエレメント ホールタイプ ピン(空圧式,油圧式) ナベヤQ-ロックエレメント ホールタイプ ピン(空圧式,油圧式)ナベヤ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
適合機種KS10.3,KS10.2材質SUS質量(g)30全高(mm)19寸法F(mm)19寸法D(mm)3寸法E(mm)16寸法B(mm)15寸法C(mm)8熱処理熱処理済RoHS指令(10物質対応)対応
Qロックエレメント(ロケートブッシュ) ナベヤQロックエレメント(ロケートブッシュ)ナベヤ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。
材質本体:SCM440熱処理本体:焼入HRC55タイプロケートブッシュRoHS指令(10物質対応)対応
Qロックエレメント(ロケートピン) ナベヤQロックエレメント(ロケートピン)ナベヤ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。
材質本体:SCM440鋼球:SUJ2熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62タイプロケートピンRoHS指令(10物質対応)対応
Qロックエレメント(クランプブッシュ) ナベヤQロックエレメント(クランプブッシュ)ナベヤ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。
材質本体:SCM440鋼球:SUJ2熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62タイプクランプブッシュRoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント用ハイトシリンダー ナベヤQ-ロックエレメント用ハイトシリンダーナベヤ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
Q-ロックエレメントのピッチ間に設置することで治具スペースのタワミ、ビビリ等を防止します。
材質SCM420表面処理黒染め熱処理焼入HRC60公差(mm)(B)-0.009/-0.018
Q-ロックエレメント ゼロポイントタイプ ピン ナベヤQ-ロックエレメント ゼロポイントタイプ ピンナベヤ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント ブッシュカバー(空圧式) ナベヤQ-ロックエレメント ブッシュカバー(空圧式)ナベヤ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
治具プレートが薄く、ブッシュ取付穴が貫通してしまう場合にはカバーをご使用ください。
材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
Qロックエレメント(クランプピン) ナベヤQロックエレメント(クランプピン)ナベヤ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。
材質本体:SCM440鋼球:SUJ2タイプクランプピン熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメントブッシュカバー(空圧式、油圧式) ナベヤQ-ロックエレメントブッシュカバー(空圧式、油圧式)ナベヤ
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
治具プレートが薄く、ブッシュ取付け穴が貫通してしまう場合にはカバーをご使用下さい。
材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメントブッシュ(空圧式、油圧式) ナベヤQ-ロックエレメントブッシュ(空圧式、油圧式)ナベヤ
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
ロケートピン、ダイヤピンには「ロケートブッシュ」、クランプピンには「クランプブッシュ」をご利用下さい。
材質SCM440熱処理焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント用ラフガイド ナベヤQ-ロックエレメント用ラフガイドナベヤ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。 MCナイロン製のため、治具パレットにキズをつけません。 子治具の外側に配置する為、子治具の取り付けがよういに行えます。
材質MCナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント用ハイトシリンダー ナベヤQ-ロックエレメント用ハイトシリンダーナベヤ
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
Q-ロックエレメントのピッチ間に設置することで治具ベースプレートのタワミ、ビビリ等を防止します。
材質SCM420質量(g)495寸法A(mm)56寸法D(mm)26寸法E(mm)17表面処理黒染め寸法B(mm)31(-0.009 -0.018)寸法C(mm)18熱処理焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応適合QロックエレメントQLH40
Qロックエレメント(ダイヤピン) ナベヤQロックエレメント(ダイヤピン)ナベヤ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。
材質本体:SCM440鋼球:SUJ2熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62タイプダイヤピンRoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)クランプピン ナベヤQ-ロックエレメント ピン(空圧式複動)クランプピンナベヤ
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
複動(エアーでクランプ)。 エアーブロー・着座確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。 バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。
材質(本体)SUS440C最低使用圧力(MPa)0.4熱処理(本体)焼入HRC55駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)ロケートピン ナベヤQ-ロックエレメント ピン(空圧式複動)ロケートピンナベヤ
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
複動(エアーでクランプ)。 エアーブロー・着座確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。 バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。
材質(本体)SUS440C最低使用圧力(MPa)0.4熱処理(本体)焼入HRC55駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメントブッシュ(嵩上げ空圧式、油圧式) ナベヤQ-ロックエレメントブッシュ(嵩上げ空圧式、油圧式)ナベヤ
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
Q-ロックエレメント(空圧式)を多数個使いする場合にピンの干渉を防ぎます。 取付け加工が少ない為、交換治具の製作が容易です。
材質SCM440熱処理焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント ブッシュ(嵩上げ空圧式) ナベヤQ-ロックエレメント ブッシュ(嵩上げ空圧式)ナベヤ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
材質SCM440熱処理焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント ホールタイプ ピンボルトセット(空圧式,油圧式) ナベヤQ-ロックエレメント ホールタイプ ピンボルトセット(空圧式,油圧式)ナベヤ
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
ワークにセットをします。
適合機種KS10.3,KS10.2質量(g)60寸法A(mm)22寸法F(mm)22寸法D(mm)15寸法E(mm)3寸法B(mm)M8×1.25寸法C(mm)37寸法G(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(サイドネジ式) ナベヤQ-ロックエレメント ホールタイプ本体(サイドネジ式)ナベヤ
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
本体側面より、レンチで締結、解除操作を行います。 Q-ロックエレメント ホールタイプ(油・空圧式)のピンを使用できます。 干渉を回避できるため5面加工に最適です。 [動画はこちらから] ホールタイプ 本体 サイドネジ式 試作用治具 量産治具への移行
材質SCM440質量(kg)1.7寸法L(mm)22寸法H(mm)32.5寸法A(mm)78寸法F(mm)9寸法D(mm)7.5(+0.05/0)寸法E(mm)14寸法B(mm)50寸法M(mm)m8×1.25寸法I(mm)10寸法J(mm)44.5寸法G(mm)41寸法K(mm)25トルク(N・m)17熱処理焼入れHRC55寸法C(H6)(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)7
Q-ロックエレメント用ラフガイドLプレート ナベヤQ-ロックエレメント用ラフガイドLプレートナベヤ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。 ガイド部が大きいので作業性が良好です。 親治具の上面に取付けるので、周囲への干渉が少ないです。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
クイックボールロケートエレメント(レンチタイプ) ナベヤクイックボールロケートエレメント(レンチタイプ)ナベヤ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
ジグプレートの位置決めとクランプを同時に行う位置決めユニットです。 ジグプレートの着脱作業の時間短縮ができます。 レンチ操作により、組込まれた精密球が3方向に広がりロックします。 回り止め機能により、ワンハンドで操作ができます。 ピンは取外しができるのでジグプレート変更後も使用できます。 ジグプレートに案内ブッシュ、機械側のプレートにはテーパマウントをセットしてください。 フランジ端面の一部をカットし、2種類の取付方法に対応します。 繰返し位置決め精度は30μm以内になります。(複数個使用の場合)
材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2熱処理HRC53±3、鋼球:HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)ダイヤピン ナベヤQ-ロックエレメント ピン(空圧式複動)ダイヤピンナベヤ
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷
複動(エアーでクランプ)。 エアーブロー・着座確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。 バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。
材質(本体)SUS440C最低使用圧力(MPa)0.4熱処理(本体)焼入HRC55駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント ホールタイプ ピンボルトセット(空圧式,油圧式) ナベヤQ-ロックエレメント ホールタイプ ピンボルトセット(空圧式,油圧式)ナベヤ
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
ワークにセットをします。
適合機種KS10.3,KS10.2質量(g)60寸法A(mm)21.8寸法F(mm)22寸法D(mm)15寸法E(mm)3寸法B(mm)M8×1.25寸法C(mm)37寸法G(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント/ピン(油圧式複動) ナベヤQ-ロックエレメント/ピン(油圧式複動)ナベヤ
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
エアーブロー・着座確認付。 強力クランプで重切削向き。 クランプ、アンクランプ時に油圧を使用。 バルブの切り替えで治具の自動交換に対応できます。
材質SCM440熱処理焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント用ハイトシリンダー ナベヤQ-ロックエレメント用ハイトシリンダーナベヤ
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
Q-ロックエレメントのピッチ間に設置することで治具ベースプレートのタワミ、ビビリ等を防止します。
材質SCM420質量(g)615寸法A(mm)56寸法D(mm)26寸法E(mm)17表面処理黒染め寸法B(mm)38(-0.009 -0.018)寸法C(mm)18熱処理焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応適合QロックエレメントQLH48
Q-ロックエレメント用ラフガイドピン ナベヤQ-ロックエレメント用ラフガイドピンナベヤ
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
Qロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く・簡単に交換可能になります。 子治具内に配置するので、周囲の干渉物への影響がありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント ピン(油圧式単動) ナベヤQ-ロックエレメント ピン(油圧式単動)ナベヤ
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷
エアーブロー・着座確認付 強力クランプで重切削向き クランプ時はバネ、アンクランプ時のみ油圧を使用する為、加工中は配管の切離しができます。 旧型のQLSM仕様とは互換性がありませんのでご注意下さい。 旧型Q-ロックエレメント ピン(油圧式単動)
材質本体:SCM440熱処理本体:焼入HRC55寸法E(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント/ブッシュ(嵩上げサイドネジ式) ナベヤQ-ロックエレメント/ブッシュ(嵩上げサイドネジ式)ナベヤ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
Q-ロックエレメント/ピン(サイドネジ式)を多数個使いする場合、ピンの干渉を防ぎます。 取付け加工が少ない為、交換治具等の製作が容易です。
材質SCM440熱処理焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメントホールタイプピンボルトセット(空圧式、油圧式) ナベヤQ-ロックエレメントホールタイプピンボルトセット(空圧式、油圧式)ナベヤ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
ワークにセットをします。
RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント/ブッシュ(サイドネジ式シングルタイプ) ナベヤQ-ロックエレメント/ブッシュ(サイドネジ式シングルタイプ)ナベヤ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
サイド操作シングルタイプ。
材質SCM440熱処理焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント/ピン(サイドネジ式シングルタイプ) ナベヤQ-ロックエレメント/ピン(サイドネジ式シングルタイプ)ナベヤ
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
本体両サイドに溝を設けたことにより、1個使いが可能となっています。 複数のQ-ロック/ピンを使用できない小型交換治具に向いています。 繰返し位置決め精度は、中心から50mmの位置で5μm以内です。
材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2熱処理本体:焼入HRC55、鋼球:焼入HRC62RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント用ラフガイドピン ナベヤQ-ロックエレメント用ラフガイドピンナベヤ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。 子治具内に配置するので、周囲の干渉物への影響がありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
クイックボールロケートエレメント(圧入式テーパーマウント) ナベヤクイックボールロケートエレメント(圧入式テーパーマウント)ナベヤ
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
Q-ロックエレメント ロケーティングピン用のテーパマウントです。 ベースプレートの下面から圧入できます。
材質SCM440熱処理HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
クイックボールロケートエレメント(案内ブッシュ) ナベヤクイックボールロケートエレメント(案内ブッシュ)ナベヤ
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
Q-ロックエレメント ロケーティングピン用の案内ブッシュです。 案内ブッシュはジグプレートに圧入してください。
材質SCM440熱処理HRC55RoHS指令(10物質対応)対応