カテゴリ

  • 機構部品(57)
絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • モノタロウ(5)
  • KITO(キトー)(994)
  • BIGM(丸山製作所)(93)
  • ParkerTAIYO(56)
  • ケルヒャー(53)
  • セイキ製作所(39)
  • 扶桑精機(35)
  • 浅香工業(35)
  • 千吉(30)
  • UNITE(25)
  • ノーブランド(22)
  • アーム[作業工具](21)
  • TRUSCO(21)
  • THECUT(21)
  • KITACO(20)
  • セフティー3(19)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
  • omron(オムロン)(13)
  • イスカル(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(57)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「S50C」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密パラレルブロック セット ナベヤ

    精密パラレルブロック セット

    ナベヤ
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    端面を除く4面を研削仕上げ、ペアで加工しています。 S50CをHRC46から53に焼入れし、耐摩耗性をよくしてあります。 丈夫な木製保管ケースに入っています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密パラレルブロック ナベヤ

    精密パラレルブロック

    ナベヤ
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    両端面を除く4面を研削仕上げ。 パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼製ブロック(焼入品) ナベヤ

    鋼製ブロック(焼入品)

    ナベヤ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    材質S50C寸法B(mm)50熱処理焼入HRC45±3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 洗浄ノズル ナベヤ

    洗浄ノズル

    ナベヤ
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    エアーまたはクーラントでワーク・深穴・深溝を洗浄します。 Φ16ストレートシャンクで各種ホルダーに対応。 ピンポイントで洗浄ができ、高圧で切粉を掻き出します。
    材質(ノズルホルダー)S50Cシャンク径(Φmm)16耐熱温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型パラレルブロック(ステップなし) ナベヤ

    薄型パラレルブロック(ステップなし)

    ナベヤ
    19,980税込21,978
    1セット(2個)
    3日以内出荷から92日以内出荷
    バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。
    仕様ペアー差:0.01材質S50C寸法C(mm)8熱処理焼入HRC47~53RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片持ちゆりかごセット オフセットタイプ Qロック空圧式単動仕様 ナベヤ

    片持ちゆりかごセット オフセットタイプ Qロック空圧式単動仕様

    ナベヤ
    559,800税込615,780
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    省スペースでの運用ができるため、他のジグも搭載できます。 受注生産。
    材質ブラケット:S50C、プレート:S50C質量(kg)16.6全幅(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片持ちゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様 ナベヤ

    片持ちゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様

    ナベヤ
    279,800税込307,780
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    省スペースでの運用ができるため、他のジグも搭載できます。 受注生産。
    材質ブラケット:S50C、プレート:S50C質量(kg)16全幅(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片持ちゆりかごセット オフセットタイプ タップ穴仕様 ナベヤ

    片持ちゆりかごセット オフセットタイプ タップ穴仕様

    ナベヤ
    289,800税込318,780
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    省スペースでの運用ができるため、他のジグも搭載できます。 受注生産。
    材質ブラケット:S50C、プレート:S50C質量(kg)15.8全幅(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片持ちゆりかごセット オフセットタイプ T溝仕様 ナベヤ

    片持ちゆりかごセット オフセットタイプ T溝仕様

    ナベヤ
    299,800税込329,780
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    省スペースでの運用ができるため、他のジグも搭載できます。 受注生産。
    材質ブラケット:S50C、プレート:S50C質量(kg)14.7全幅(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゆりかごセット オフセットタイプ Qロック仕様 ナベヤ

    ゆりかごセット オフセットタイプ Qロック仕様

    ナベヤ
    879,800税込967,780
    1個
    3日以内出荷
    背の高いワークに適しています。 子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。) 受注生産。
    材質ブラケット:S50C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様 ナベヤ

    ゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様

    ナベヤ
    489,800税込538,780
    1個
    3日以内出荷
    背の高いワークに適しています。 受注生産。
    材質ブラケット:S50C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゆりかごセット オフセットタイプ タップ穴仕様 ナベヤ

    ゆりかごセット オフセットタイプ タップ穴仕様

    ナベヤ
    499,800税込549,780
    1個
    3日以内出荷
    背の高いワークに適しています。 ワーク固定に、タップを利用できます。 受注生産。
    材質ブラケット:S50C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグサイドストッパー ナベヤ

    マグサイドストッパー

    ナベヤ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    材質S50C質量(kg)0.23適合ねじ径(M)(mm)M12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1-2-3 ブロック ナベヤ

    1-2-3 ブロック

    ナベヤ
    21,980税込24,178
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    寸法(mm)25×50×75熱処理焼入HRC55±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゆりかごセット イケールタイプ ナベヤ

    ゆりかごセット イケールタイプ

    ナベヤ
    589,800税込648,780
    1個
    3日以内出荷
    多面にワークを取り付け、多数個取に適しています。 多工程ワークにも向いています。
    材質ブラケット:S45C、プレート:S50C全幅(mm)200寸法D(mm)256寸法W(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応ロータリーテーブルRDS-200サポートテーブルTS160(P)
  • ゆりかごセット イケールタイプ ナベヤ

    ゆりかごセット イケールタイプ

    ナベヤ
    429,800税込472,780
    1個
    3日以内出荷
    多面にワークを取り付け、多数個取に適しています。 多工程ワークにも向いています。
    材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゆりかごセット センタータイプ Qロック仕様 ナベヤ

    ゆりかごセット センタータイプ Qロック仕様

    ナベヤ
    889,800税込978,780
    1個
    3日以内出荷
    両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。) 受注生産。
    材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゆりかごセット センタータイプ タップ穴仕様 ナベヤ

    ゆりかごセット センタータイプ タップ穴仕様

    ナベヤ
    429,800税込472,780
    1個
    3日以内出荷
    両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 ワーク固定に、タップを利用できます。 受注生産。
    材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゆりかごセット センタータイプ スタンダード仕様 ナベヤ

    ゆりかごセット センタータイプ スタンダード仕様

    ナベヤ
    419,800税込461,780
    1個
    3日以内出荷
    両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 受注生産。
    材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゆりかごセット ゆりかご用サブテーブル ナベヤ

    ゆりかごセット ゆりかご用サブテーブル

    ナベヤ
    389,800税込428,780
    1枚
    3日以内出荷
    工作機械テーブルへのゆりかご治具搭載に便利です。
    材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチオートクランプ ダブルサイドタイプ(分岐タイプ) ナベヤ

    マルチオートクランプ ダブルサイドタイプ(分岐タイプ)

    ナベヤ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    材質(クランプブロック)S50C、(クランプピン)SKD11熱処理(クランプブロック)焼入HRC50、(クランプピン)焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロケートプレート ナベヤ

    ロケートプレート

    ナベヤ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    T溝に差し込み位置決めに使います。
    材質S50C表面処理黒染め熱処理焼入HRC50±3
  • マルチオートクランプ シングルサイドタイプ(分岐タイプ) ナベヤ

    マルチオートクランプ シングルサイドタイプ(分岐タイプ)

    ナベヤ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    材質(クランプブロック)S50C、(クランプピン)SKD11熱処理(クランプブロック)焼入HRC50、(クランプピン)焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチオートクランプガイドプレートタイプ(直列タイプ) ナベヤ

    マルチオートクランプガイドプレートタイプ(直列タイプ)

    ナベヤ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    材質(クランプブロック)S50C、(クランプピン)SKD11熱処理(クランプブロック)焼入HRC50、(クランプピン)焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチオートクランプ ガイドバータイプ(直列タイプ) ナベヤ

    マルチオートクランプ ガイドバータイプ(直列タイプ)

    ナベヤ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    材質(クランプブロック)S50C、(クランプピン)SKD11熱処理(クランプブロック)焼入HRC50、(クランプピン)焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
  • クサビクランプ2ダブルロケートブロック ナベヤ

    クサビクランプ2ダブルロケートブロック

    ナベヤ
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    付属品ガイドブロック、ガイドブロック用取付ボルト材質S50C表面処理黒染め熱処理調質・ワーク当たり面:高周波焼入HV600RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファナックDDR-T用ゆりかごプレートシリーズ ナベヤ

    ファナックDDR-T用ゆりかごプレートシリーズ

    ナベヤ
    169,800税込186,780
    1枚
    3日以内出荷
    付属品位置決めピン:2本、アイボルト(M8):4本、本体brK取付ボルト(M12X35):8本(ショートプレートのみ4本)、本体brK取付ボルト(M12×30):4本(T溝)(ショートプレートのみ)材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • クランビクランプ ロケートブロック ナベヤ

    クランビクランプ ロケートブロック

    ナベヤ
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    材質S50C表面処理黒染め熱処理調質、ワーク当たり面:高周波焼入HV600RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールドクランプ ストッパー部 ナベヤ

    ホールドクランプ ストッパー部

    ナベヤ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    六角棒レンチ付 スライド式機構で完全締付 ワンポイント着脱で時間短縮 ワーク上部全面加工と貫通加工 完全熱処理加工で使用は半永久的 ワークの浮上り防止機構方式
    材質S50C質量(kg)1.1表面処理本体:塗装、ボルト・Tナット:黒染め熱処理焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応寸法IM12×1.75
  • ホールドクランプ ナベヤ

    ホールドクランプ

    ナベヤ
    35,980税込39,578
    1セット
    3日以内出荷
    六角棒レンチ付 スライド式機構で完全締付 ワンポイント着脱で時間短縮 ワーク上部全面加工と貫通加工 完全熱処理加工で使用は半永久的 ワークの浮上り防止機構方式
    材質S50C表面処理本体:塗装、ボルト・Tナット:黒染め熱処理焼入HRC50寸法GM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法LM12×1.75
  • ホールドクランプ クランプ部 ナベヤ

    ホールドクランプ クランプ部

    ナベヤ
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    六角棒レンチ付 スライド式機構で完全締付 ワンポイント着脱で時間短縮 ワーク上部全面加工と貫通加工 完全熱処理加工で使用は半永久的 ワークの浮上り防止機構方式
    材質S50C質量(kg)0.7表面処理本体:塗装、ボルト・Tナット:黒染め熱処理焼入HRC50寸法JM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5軸マシンバイス ナベヤ

    5軸マシンバイス

    ナベヤ
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷
    センタリングクランプ:センタリング精度±0.02、繰り返し位置決め精度±0.01。ワークサイズに柔軟に対応:ワークサイズ変更時もハンドル操作で対応、口金の組み替えで口開きの増大化が可能、組み替え時の再現性も高精度。確実なクランプ:ワーク下部を平行に強力クランプ、グリップ爪がワークに食い込むことで高い保持力が出せます。
    材質本体:S50C 口金:SCM440全長(mm)230質量(kg)9.3寸法L(mm)70寸法H(mm)10寸法A(mm)230寸法S(mm)45寸法D(mm)48寸法E(mm)30表面処理本体:黒染め処理(四三酸化鉄被膜)、口金:黒染め処理(四三酸化鉄被膜)寸法B(mm)126寸法C(mm)125寸法T(mm)125寸法W(mm)12寸法Z(mm)249.2寸法Y(mm)5寸法M(mm)90寸法N(mm)Φ14座グリ 深さ3寸法O(mm)M10寸法I(mm)M6寸法J(mm)32寸法G(mm)27寸法K(mm)10寸法U(mm)Φ9キリΦ14座ぐり深さ8.6寸法V(mm)32トルク(N・m)120熱処理本体:調質(HRC25)、口金:全体焼入れ(HRC53)寸法x(mm)16寸法AC(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)25寸法F-1(mm)0~132寸法F-2(mm)7~139寸法F-3(mm)83~205
  • バープレート(T溝タイプ) ナベヤ

    バープレート(T溝タイプ)

    ナベヤ
    149,800税込164,780
    1個
    41日以内出荷
    材質S50C全長(mm)500質量(kg)19.5寸法A(mm)500寸法D(mm)40寸法E(mm)220表面処理黒染め寸法B(mm)250寸法C(mm)100熱処理焼入HRC50+5/0RoHS指令(10物質対応)対応
  • バープレート(T溝タイプ) ナベヤ

    バープレート(T溝タイプ)

    ナベヤ
    179,800税込197,780
    1個
    46日以内出荷から61日以内出荷
    材質S50C表面処理黒染め熱処理焼入HRC50(0~+5)
  • 2面イケール用交換プレート(フラット) ナベヤ

    2面イケール用交換プレート(フラット)

    ナベヤ
    259,800税込285,780
    1個
    46日以内出荷
    Qロック内蔵2面イケール専用の取付プレートです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。 ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、イケールの取付プレートとしてお使いください。
    材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ寸法I(mm)0.02熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-ロック内蔵イケール用取付プレート ナベヤ

    Q-ロック内蔵イケール用取付プレート

    ナベヤ
    229,800税込252,780
    1個
    46日以内出荷
    Q-ロック内蔵2面イケール専用の取付プレートです。 基準穴は、焼入ブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。 ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、イケールの取付プレートとしてお使いください。
    材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440寸法H(mm)0.02表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ熱処理(Qロックエレメント)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-ロック内蔵プレート(フラット油圧) ナベヤ

    Q-ロック内蔵プレート(フラット油圧)

    ナベヤ
    369,800税込406,780
    1個
    46日以内出荷
    Qロック内蔵油圧テーブル専用の取付プレートです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。 ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、Qロック内蔵プレート本体の取付プレートとしてお使いください。
    材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-ロック内蔵イケール用取付プレート ナベヤ

    Q-ロック内蔵イケール用取付プレート

    ナベヤ
    209,800税込230,780
    1個
    46日以内出荷
    Q-ロック内蔵4面イケール専用の取付プレートです。 基準穴は、焼入ブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。 ユーザー様でワークにあった穴・溝加工を施し、イケールの取付プレートとしてお使いください。
    材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440寸法H(mm)0.02表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ熱処理(Qロックエレメント)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-ロック内蔵プレート(フラット分割) ナベヤ

    Q-ロック内蔵プレート(フラット分割)

    ナベヤ
    229,800税込252,780
    1個
    46日以内出荷
    Qロック内蔵ネジ式テーブル専用の取付プレートです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。 ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、Qロック内蔵プレート本体の取付プレートとしてお使いください。
    材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440
  • 2面イケール用交換プレート(マグネットチャック付き) ナベヤ

    2面イケール用交換プレート(マグネットチャック付き)

    ナベヤ
    739,800税込813,780
    1個
    46日以内出荷
    Qロック内蔵2面イケール専用のマグネット取付プレートです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
    付属品(ロケートブッシュ)QLT40RB、(クランプブッシュ)QLT40CB材質(プレート)S50C、(マグネットチャック)SS材、(Qロックエレメント)SCM440寸法H(mm)15表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ寸法C(mm)74寸法I(mm)0.02熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応