カテゴリ

  • 機構部品(17)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • 大阪魂(433)
  • ノーブランド(5)
  • 日産ネジ(96)
  • TRUSCO(43)
  • ボサード(14)
  • コノエ(37)
  • 由良産商(4)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(35)
  • YFS(17)
  • 大喜多(2)
  • エスコ(266)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(116)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(100)
  • イマオコーポレーション(94)
  • 岩田製作所(54)
  • タカノ(36)
  • KYO-EI(33)
  • トップ工業(29)
  • CRANK BROTHERS(28)
ねじの呼び
  • M5(1)
  • M12(1)
  • M16(1)
  • M20(1)
  • M24(1)
材質
  • 鉄すべて(2)
  • SCM435(2)
表面処理
  • 黒染め(2)
黒染め
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SCM435」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタッド(平先) ナベヤスタッド(平先)ナベヤ
84税込92
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B1177基づきます。
材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットスクリュー ナベヤソケットスクリューナベヤ
83税込91
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
ローウェッジクランプ ナベヤローウェッジクランプナベヤ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
材質締付ボルト:SCM435、ワッシャー:SCM435、本体(金属部):C3604BD、本体(ゴム部):NBR表面処理締付ボルト:黒染め熱処理締付ボルト:焼入HRC25、ワッシャー:焼入HRC43RoHS指令(10物質対応)対応
スタッド(とがり先) ナベヤスタッド(とがり先)ナベヤ
129税込142
1個
3日以内出荷
JISB1177に基づきます。
表面処理黒染め材質SCM435熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットボルト(ハイテンション) ナベヤTスロットボルト(ハイテンション)ナベヤ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質SCM435(鋳造品)表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
ドロークランプ ナベヤドロークランプナベヤ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
ワークを下から引き込んで固定します。 刃物への干渉が少なく、5軸加工機複合機のクランプに最適です。
材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC26RoHS指令(10物質対応)対応
アライニングボルト7110DH ナベヤアライニングボルト7110DHナベヤ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
先端が凹凸に仕上げてありワークのすべりが極小です。
材質SCM435表面処理黒染め付属品六角ナット1個熱処理HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
アライニングボルト7110DI ナベヤアライニングボルト7110DIナベヤ
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
先端はフラットで研削してあります。
材質SCM435表面処理黒染め付属品六角ナット1個熱処理HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
スタッド(平先) ナベヤスタッド(平先)ナベヤ
109税込120
1個
3日以内出荷
JISB1177に基づきます。
ねじ径M5×0.8材質SCM435全長1.2質量(g)1.7表面処理黒染め熱処理焼入HRC45~53RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットスクリュー ナベヤソケットスクリューナベヤ
91税込100
1個
3日以内出荷
材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
アライニングパッドB型 ナベヤアライニングパッドB型ナベヤ
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
材質ボールSCM435表面処理黒染め熱処理ボールHRC60RoHS指令(10物質対応)対応
ナットランナークランプL型用クランプバー ナベヤナットランナークランプL型用クランプバーナベヤ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC23RoHS指令(10物質対応)対応
アライニングパッドA型 ナベヤアライニングパッドA型ナベヤ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
材質ボールSCM435表面処理黒染め熱処理ボールHRC60RoHS指令(10物質対応)対応
ロケーティングピン(先端ボールタイプ) ナベヤロケーティングピン(先端ボールタイプ)ナベヤ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
面取りのみのピンに比べ挿入時のかじりが起きにくく、ロボット用ジグワーク位置決めピンに最適です。 基準面のあたりが1mm幅あり、安定した位置決めが可能です。 基準面はDLC(ダイヤモンドライクカーボン)コーティングで耐摩耗に非常に優れています。
材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±3RoHS指令(10物質対応)対応
ナットランナークランプL型 ナベヤナットランナークランプL型ナベヤ
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質フランジ:SCM435メネジ:SCM420リングプレート:S45Cジョイントブロック:S45Cクランプレバー:SCM435表面処理フランジ、リングプレート、クランプレバー:黒染め熱処理フランジ:焼入HRC23メネジ:焼入HRC50リングプレート:焼入HRC23ジョイントブロック:焼入HRC42クランプレバー:焼入HRC23RoHS指令(10物質対応)対応
ドロークランプ 位置決めタイプ ナベヤドロークランプ 位置決めタイプナベヤ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
刃物干渉が少なく5軸加工機・複合機のクランプに最適です。 小径の上部クランプボルトがワークを引き込み、力強いクランプが可能です。 ワークをフランジで受け高さの位置決めが可能です。 DRC-FPは、前加工でピン公差に合った基準穴2箇所を加工頂ければ、位置決めとクランプが同時に行えます。
材質(本体)SCM420、(ボルト)SCM435硬度HRC55表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイントジャッキ ナベヤボールポイントジャッキナベヤ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
点接触で、黒皮ワークの芯出し・サポートが素早くできます。
材質(本体)S45C、(ボール)SCM435質量(kg)0.95表面処理(本体)黒染め熱処理(本体)焼入HRC35±5、(ボール)焼入耐荷重(kN)30RoHS指令(10物質対応)対応
センタージャッキ ナベヤセンタージャッキナベヤ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
黒皮ワークの芯出、支えが素早く出来ます。 CJU型は先端に平面ボールをセットしてあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットランナークランプS型 ナベヤナットランナークランプS型ナベヤ
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷
ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質シリンダ:A7072ピストン:SCM440クランプボルト:SCM435表面処理クランプボルト:黒染め熱処理ピストン:焼入HRC45クランプボルト:焼入HRC45RoHS指令(10物質対応)対応