カテゴリ

  • 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • ノーブランド(25)
  • Namekawa(滑川軽銅)(11)
  • 京セラ(9)
  • 第一計器(6)
  • アズワン(2)
  • (2)
  • タカノ(2)
  • 三洋工具(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • 久宝金属製作所(1)
  • 三商(1)
  • 光モール(1)
  • THECUT(1)
  • フレペグ(1)
  • 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a5052 40mm」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バキュームチャック ナベヤ

    バキュームチャック

    ナベヤ
    269,800税込296,780
    1台
    3日以内出荷から46日以内出荷
    ・バキュームポンプ不要。コンプレッサーのエアーを供給するだけでワークの吸着が可能です。 ・ワーク全面を均一に吸着するため、樹脂やアルミなどの非磁性ワークの傷・変形の発生リスクを軽減します。 [VCM-E] ・供給バルブによる吸着ON-OFFが可能です。 [VCM-E2] ・供給バルブによる吸着ON-OFFが可能です。 ・並列仕様になっており、2枚並べてご使用いただけます。 [VCM-S] ・供給バルブ、切り替えスイッチ、真空圧力計、レギュレータ付きです。 ・切り替えスイッチにより、吸着とエアーブローができます。 ・真空圧力計により、現在の吸着力の確認ができます。 ・真空レギュレータにより、吸着力の調整が可能です。 VCM0303E/VCM-S 付属品吸着プラグ:2、埋栓プラグ:1、位置決めピン:5、密着用丸ゴム:1 VCM0405E 付属品吸着プラグ:2、埋栓プラグ:1、位置決めピン:5、密着用丸ゴム:1、アイボルト:4 VCM-2 付属品吸着プラグ:4、埋栓プラグ:2、位置決めピン:10、密着用丸ゴム:2、アイボルト:8
    材質本体:A5052RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルウェッジクランプ(口金取付タイプ) ナベヤ

    ダブルウェッジクランプ(口金取付タイプ)

    ナベヤ
    31,980税込35,178
    1個
    62日以内出荷
    多数個取りで生産リードタイムを短縮。1回の操作で2つのワークを同時にクランプ可能。省スペースで多くのワークを設置できるためワークを多数個取りやクランプ作業時間の短縮に最適です。ワークの浮き上がり防止。クサビ構造によりワークを斜め下方向へ締めつけるためクランプ時の浮き上がりを抑えます。着座面に密着させることにより、Z方向寸法のバラつきの防止や平面・平行度の安定化、切削時のビビリ抑制にも期待できます。切粉による加工不良防止。切粉がクランプに付着しないように、クサビの動きに追従して口金を移動させるスプリングは、本体内部に組み込まれています。クランプ側面は切粉が流れやすいフラット形状です。ワークやクランプ周囲に堆積する切粉を防止します。切粉の侵入箇所を極力少なくし、外形にスプリングが無いことから切粉堆積によるチッピングや作動不良を防止できます。ワークのバラつきを吸収。ボルト取付穴が長丸になっているため、クランプ方向の位置に自由度があり、ワーク寸法のバラつきを吸収します。(E寸法の1/2まで)。ワーク条件に合わせた口金を選定可能。ワークの形状・材質に合わせて口金を変更して使用が可能。また各口金はセルフカット代を設けておりお客様で追加工してご使用いただけます。・-SCJC(真鍮):比較的柔らかくワークにクランプ跡が残りにくい。・-SCJA(アルミ):比較的柔らかく切削性に優れている。・-SCJ(鉄):真鍮/アルミと比較して硬度が高く、強固にワークをクランプできる。[付属品]。セルフカット口金2個付属。セルフカット口金取付用六角穴付ボルト:。・DWC-S1,2,3:4本。・DWC-SC:2本
    表面処理【本体(DWC)】無電解めっき熱処理【口金】先端部HRC48~52RoHS指令(10物質対応)対応