曜日別特売

ダブルウェッジクランプ(口金取付タイプ)

ダブルウェッジクランプ(口金取付タイプ) - ナベヤダブルウェッジクランプ(口金取付タイプ) - ナベヤダブルウェッジクランプ(口金取付タイプ) - ナベヤダブルウェッジクランプ(口金取付タイプ) - ナベヤ

多数個取りで生産リードタイムを短縮
1回の操作で2つのワークを同時にクランプ可能。
省スペースで多くのワークを設置できるためワークを多数個取りやクランプ作業時間の短縮に最適です。
ワークの浮き上がり防止
クサビ構造によりワークを斜め下方向へ締めつけるためクランプ時の浮き上がりを抑えます。
着座面に密着させることにより、Z方向寸法のバラつきの防止や平面・平行度の安定化、切削時のビビリ抑制にも期待できます。
切粉による加工不良防止
切粉がクランプに付着しないように、クサビの動きに追従して口金を移動させるスプリングは、本体内部に組み込まれています。
クランプ側面は切粉が流れやすいフラット形状です。ワークやクランプ周囲に堆積する切粉を防止します。
切粉の侵入箇所を極力少なくし、外形にスプリングが無いことから切粉堆積によるチッピングや作動不良を防止できます。
ワークのバラつきを吸収
ボルト取付穴が長丸になっているため、クランプ方向の位置に自由度があり、ワーク寸法のバラつきを吸収します。(E寸法の1/2まで)
ワーク条件に合わせた口金を選定可能
ワークの形状・材質に合わせて口金を変更して使用が可能。
また各口金はセルフカット代を設けておりお客様で追加工してご使用いただけます。
・-SCJC(真鍮):比較的柔らかくワークにクランプ跡が残りにくい
・-SCJA(アルミ):比較的柔らかく切削性に優れている
・-SCJ(鉄):真鍮/アルミと比較して硬度が高く、強固にワークをクランプできる
[付属品]
セルフカット口金2個付属
セルフカット口金取付用六角穴付ボルト:
・DWC-S1,2,3:4本
・DWC-SC:2本

表面処理
【本体(DWC)】無電解めっき
熱処理
【口金】先端部HRC48~52
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全12種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
質量(kg)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81343486DWC10S2【セルフカット口金(SCJA)】アルミ(A5052)【本体(DWC)】S45C0.2568~72115.5
¥36,600
¥31,980
¥35,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
81343495DWC08S2【セルフカット口金(SCJA)】アルミ(A5052)【本体(DWC)】S45C0.1159.1~6294
¥32,500
¥27,980
¥30,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
81343511DWC12S2【セルフカット口金(SCJA)】アルミ(A5052)【本体(DWC)】S45C0.472.6~7712.56
¥42,100
¥35,980
¥39,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
81343520DWC10S3【セルフカット口金(SCJC)】C2801P(真鍮)【本体(DWC)】S45C0.3668~72115.5
¥36,600
¥31,980
¥35,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
81343529DWC16S2【セルフカット口金(SCJA)】アルミ(A5052)【本体(DWC)】S45C0.7886.1~92178.2
¥52,500
¥44,980
¥49,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
81343538DWC08S3【セルフカット口金(SCJC)】C2801P(真鍮)【本体(DWC)】S45C0.1759.1~6294
¥32,500
¥27,980
¥30,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
81343547DWC08S1【セルフカット口金(SCJA)】真鍮(C2801P)【本体(DWC)】S45C0.1139.1~4294
¥35,300
¥29,980
¥32,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
81343556DWC12S3【セルフカット口金(SCJC)】C2801P(真鍮)【本体(DWC)】S45C0.5272.6~7712.56
¥42,100
¥35,980
¥39,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
81343565DWC16S1【セルフカット口金(SCJA)】真鍮(C2801P)【本体(DWC)】S45C0.9174.1~80178.2
¥56,000
¥47,980
¥52,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
81343581DWC10S1【セルフカット口金(SCJA)】真鍮(C2801P)【本体(DWC)】S45C0.3156~60115.5
¥39,400
¥33,980
¥37,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
81343590DWC12S1【セルフカット口金(SCJA)】真鍮(C2801P)【本体(DWC)】S45C0.4660.6~6512.56
¥44,900
¥38,980
¥42,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
81343599DWC16S3【セルフカット口金(SCJC)】C2801P(真鍮)【本体(DWC)】S45C186.1~92178.2
¥52,500
¥44,980
¥49,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする